タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に
色濃灰色
危険物の類別非危険物
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に
色白色
危険物の類別非危険物
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。
色白
質量(g)570
仕様粉末タイプ
付属品ヘラ、ねり容器
トラスコ品番453-6282
材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
可使時間(分)30
施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)
硬化時間(時間)約24(20℃)
危険物の類別非危険物
特性耐水性
1缶(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。
水で練るだけで簡単に施工できます。
セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修
タイル間の目地材
浴室やキッチンのタイル目地
付属品ヘラ
成分白セメント系
危険物の類別非危険物
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。
仕様アクリルエマルジョン系
付属品ヘラ
材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40
硬化時間(時間)夏:3、冬:6
危険物の類別非危険物
施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m)
適応下地目地
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。
色白色
硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様防カビ
付属品ヘラ付
危険物の類別非危険物
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
無機系セラミック抗菌剤を配合。
急硬タイプ。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35
硬化時間(時間)夏:4、冬:6
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×200mm
適応下地モルタル、コンクリート面
ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。
用途ひび割れや欠けを簡単補修!
材質主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ
幅(mm)38
高さ(mm)128
奥行(mm)22
内容量(g)65
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(65g)
¥479
税込¥527
当日出荷
急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。
安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。
朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。
色白
仕様速乾、砂入りセメント
成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25
硬化時間(時間)夏:4、冬:5
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。
超速硬性で付着力が優れています。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
色白色
硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様防カビ
付属品ヘラ付
危険物の類別非危険物
特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。
コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。
仕様タングステン製目地削り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×125×10
適応下地目地部
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。
用途タイル目地の充填
使用場所浴室
液性アルカリ性
成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン
使用の目安幅5mm×深さ5mmに対し約4m
危険物の類別非危険物
硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。
1本(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色灰色
仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番453-6291
乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。
材質塗面:ゴム 柄:木
用途古くなった目地や色あせた目地を取り除く時に使用して下さい。
材質刃先:タングステンカーバイト粒子
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
仕様セメント系目地材
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
色ホワイト
容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
適応下地タイル目地
目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブラシ 2wayタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
浴室やトイレの壁など、タイル目地の汚れやカビを取り除きます。場所に合わせてハードとソフトのブラシを使い分け。
用途浴室トイレ
使用場所浴室、トイレ
トラスコ品番480-4236
材質甲/ポリプロピレン(PP)、ブラシ/ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
質量(g)58
毛丈(mm)30
縦(mm)20
横(mm)250
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。
色白
硬化時間(時間)(20℃)4
トラスコ品番309-5533
材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤
質量(g)500
可使時間(分)15
危険物の類別非危険物
小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)70
仕様乾式
使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)
適合材タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムな形状で、タイルの目地や浴室のコーナーのお掃除に便利です。
ソフトな化学繊維です。
握りやすい形状のグリップで、力が入りやすいです。
用途タイルの目地や浴室のコーナー洗いに
使用場所浴室
トラスコ品番762-5600
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)20
色クリアブルー
質量(g)95
縦(mm)100
横(mm)160
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質45C合金粒子
寸法(mm)50×20×2
質量(g)6
適合品番【本体】BMH-1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。
全身グリップ仕様で握りやすい。
用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。
付属品替刃(1枚)
材質刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック
寸法(mm)205×75×20
色ライトブルー/シルバー
質量(g)135
刃長(mm)50
柄長さ(mm)100
適合替刃BMH-1B
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイルのヒビ割れ補修ができます。
水を加えて練るだけなのでどなたでもカンタンに作業ができます。
強力な接着力と粘着性があり固まる時の縮み、ヒビ割れ、肉やせが起きにくいです。
用途浴室、台所、トイレ等のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、減り部分の補修
使用場所浴室
液性アルカリ性
成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤
使用の目安モザイクタイル(25mm角)の場合、約2m2の目地施工ができます。
乾燥時間20℃で約24時間
1本(600g)
¥459
税込¥505
3日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
排水溝の新しい形の排水ユニット。
ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。
決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。
ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。
ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。
中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ
材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
浴室のカビに!スプレーして水で洗い流すだけ。塩素系漂白剤+アルカリ剤+洗浄剤でカビや汚れにトリプルアタック。目地や壁のカビに。細かい溝に入った床カビに。掃除しにくい風呂フタに。
用途お風呂の壁・タイル・目地、シャワーカーテン、ガラス、ドアパッキン等の掃除に。
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)
容量(mL)750
寸法(cm)11.5×5.5×27.5
液性アルカリ性
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。
材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結材、防水材
容量(kg)0.5
時間効果:約3時間
可使時間(分)15
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
施工面積(m2)1.5
【雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが一発で簡単! マス呼び径 200・150・125・100・75・50に対応!】・雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが簡単に出来ます。・マス周りのタイル目地施工が一発で綺麗に仕上がります。・パイプ・丸棒等の径が一発で測れます。・丸材の端面の中心が一発で取れます。・丸材等の端面の中心線が引けます。・真ん中に定規が付いており、目地幅・タイルの厚み等いろいろ測れます。【使用方法】。(1):タイルが重なるマスの上にタイルを置き、マス外径と重なる部分にペン等で印をつける。(2):次に定規をタイルの上に置き、印をマスと同径の線に合わせ直ぐ上の溝に沿ってペン等で罫書きます。(3):罫書き線に合わせて、タイルをカットします。※目地幅は基本4mmです。目地幅を大きくしたい場合は太いペンで線を引いて線の外周部でカットしてください。
用途雨水マス・汚水マス周りのタイル施工時に、目地幅4mmでタイルカットの罫書をする定規です。
呼び径(Φmm)対応マス:200 / 150 / 125 / 100 / 75 / 50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
少量の使い切りタイプです。
ヘラ付。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積100角タイル20~25枚分の目地
適応下地モルタル、コンクリート面
水を加えて練るだけですぐに施工できます。タイルの接着と目地埋めの両方がこれ一つで補修できます。 安全な無機系(セラミック)の抗菌剤を配合することでタイル目地の汚れの原因となるぬめり、水垢、黒カビなどの発生を抑制し長時間美しい目地を保つことが出来ます。
用途タイルの接着、目地材としてご使用
色ホワイト
特性防水
成分ポルトランドセメント・骨材・硬化促進剤・無機抗菌剤・接着剤など
施工面積10cm×10cmタイル約12~14枚接着可能または10cm×10cmタイル約80~100枚分の目地補修可能(目地巾5mm深さ5mm)
適応下地モルタル、コンクリート面
硬化時間(時間)約4~5
仕様速乾、抗菌、骨材入りタイル接着目地補修材
危険物の類別非危険物
機械や器具の隙間等、細かい部分の洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)15
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)67×17×198
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ