ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
植付け直後の土寄せが不要です。
天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)
1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。
長さ(mm)840
幅(mm)50
ハンドル高さ(mm)640
ハンドル幅(mm)525
ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
植付け直後の土寄せが不要です。
天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)
2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。
長さ(mm)988
幅(mm)100
質量(kg)3.2
ハンドル高さ(mm)670
ピン数(ピン)39
ハンドル幅(mm)800
ピンサイズΦ19、長さ13cm
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
マルチの上から20箇所の定植用穴を1回であけられます。
スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぐので、穴がずれません。
4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。
幅(mm)200
質量(kg)4.6
全高(mm)760~920
ピン数(ピン)20
ハンドル幅(mm)550
ピンサイズΦ12.7、長さ10cm
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。
スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1
溝切コーレター型
前輪(mm)Φ230×100
後輪(mm)Φ180×120
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。
厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品丸刃研磨機
材質ABS PC POM
質量(kg)4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×360
作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束
調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階
TKG品番9-0672-0201
TKG品番(2017)6-0594-0201
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
種苗メーカーのタキイ種苗が設計・開発した種まき用培土です。
セルトレイや育苗箱・ポットなど様々な種まき方法に使用可能です。
厳選した原料と製法により、通気性と保水性に優れた培土です。
袋内での肥料の溶出を防ぐ為に、含水量を低減させています。
肥効は30日前後で設計しています。
1袋(40L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。
紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。
育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。
根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。
紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。
移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。
西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。
仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g
タイプ種
容量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
¥859
税込¥945
当日出荷
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
質量(g)176
容量(mL)(ホッパー)180
半八重咲~八重咲のカラフルな花色でお庭や花壇を彩ります。花もちが良く、夏の切花にも最適です。
種別エレガントな切花用 八重咲アスター Mix
容量(mL)0.8
まきどき通年
1袋
¥199
税込¥219
4日以内出荷
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。
大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。
ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。
小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。
調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。
ケース容量(L)0.35
仕様(能率)約1秒/株
付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ
適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ
小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!
刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セット
タイプバイパス刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
機能切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし)
バッテリーリチウムイオンン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC18
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
材質(刃)刃物鋼(SK-85)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)15・25
関連資料(1.04MB)
取扱説明書(4.19MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。
紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状六角
”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。
旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や
身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、
長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。
畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
油タンク容量R2.3
クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式
始動方式リコイルスターター (手動) 式
タイヤタイプ3.50-5
エンジン総排気量(cm3)163
出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600
走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41
変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)
深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)
開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
猛暑にも負けず、長い期間とれる
用途野菜種子
仕様採苗本数:16本
種別きゅうり
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード