44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

お求めやすい100枚入のミニパックです。無地のコンパクトサイズで、糸も同系色でコーディネートしました。
1パック(100枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(50枚)
1,050 税込1,155
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナチュラル感の高い材質に加え、太めの生なり紐が付いています。
寸法(mm)50×35 メーカー商品コード007157308
1パック(100枚)
689 税込758
当日出荷

ORIGINAL WORKS(ササガワ)タグセット
寸法(幅W×高さH)(mm)30×60 紐長(cm)20 材質カード紙(157g/m2) 付属品麻紐付き セット数150枚(30枚入×5冊)
1袋(30枚×5冊)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフト素材で探してた!「再はくりシール」なので糊残りなし。●再はくりタイプのクラフトタックシールです。貼ったあとキレイにはがせて、糊残りがないので、ハンドメイド作品に直接貼ることもできます●展示会はもちろん、委託店やレンタルボックスでも大活躍!。●ナチュラルテイストな作品の値札やブランド名表示にオススメです。●大サイズなら情報量もぐーんとアップ!プリンタで「屋号・品番・価格」も楽々印刷●『値札は販売時にはがして渡したい』そんな時はこの値札シールが便利。 再はくりタイプなのでタグや品物からキレイにはがせます。●無料のテンプレートをご用意しています。●手書きもOK●手書きをするときは先に余白を剥がすと書きやすくなります!プリンタで「屋号・品番・価格」も楽々印刷。大サイズなら情報量もぐーんとアップ!●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質再剥離クラフトタック紙 クラフト
1冊(240片)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEIKO提札
ナチュラル感の高い材質に加え、太めの生なり紐が付いています。ミシン目入り
寸法(mm)75×45 メーカー商品コード007157588
1箱(200枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

針金荷札 モノタロウ 定期注文 動画あり
定番の針金付き荷札です。 無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして 材質上質紙、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(1000枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高いカラー無地です。 こちらは糸なしです。
寸法(mm)15×50 メーカー商品コード007160201
1箱(500枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに●大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。●糸付きなので作品へ手軽に付けることができます。ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
1袋(50枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。 材質紙、スチール
1袋(20枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XR-36NTWE KL-LE900専用布タグ クラフトテープ 36mm カシオ計算機 動画あり
エコマーク認定認定 文字色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シンプルなクラフトペーパーシリーズ。タグ付きなので簡単にラッピングが完成。 焼き菓子が2~3個入ります。
材質クラフト紙 寸法(mm)155×25×H112
1枚(10枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ナチュラル感の高い材質に加え、太めの生なり紐が付いています。
寸法(mm)50×35 メーカー商品コード007157388
1箱(400枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(25枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフト素材のペーパータグです。手軽に商品アピールができ、無地なので幅広く使用できます。
材質 寸法(mm)60×20
1枚(100枚)
609 税込670
4日以内出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様TL11.5 材質ポリウレタン/塩化ビニール タイプオールシーズン 寸法(Φ×奥行D)(cm)4.5×0.2
1袋(8個)
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150~250ボルトの範囲の電圧を検出する単極位相テスター。丈夫なクリップ付きクラフトフォームハンドル。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。
軸長(mm)70
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

四角ソケットネジ用の高品質クラフトフォームプラスドライバー。色分けシステムにより、ユーザーは必要なサイズをすばやく見つけて識別できます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ブラックポイントチップは、最適化された腐食保護と正確なフィット感を提供します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用 全長(mm)152
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

シンプルなクラフトペーパーシリーズ。タグリボン付きなので簡単にラッピングが完成。 焼き菓子が4~5個入ります。
材質紙、リボン 寸法(mm)100×80×H125
1枚(10枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1箱(1000枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




GクラフトDAX125 SCシート
DAX125専用SCシート。S(スリム)C(コンフォート/快適)。内腿に接する部分シェイプすることにより足つき性を良くしています。シッティングポジションの自由度を上げるためのフラットな上面と、グリップ性に優れたタックロール形状の表皮を採用。シート後端にはエンボス加工でGcraftロゴを押し、タグも専用品を縫いつけてあります。シートフォームは純正から-20mm下げてあり、足つき性を良くしつつ、適度なコシを残してあります。
適合車種DAX125(JB04)(JB06)
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷

クラフトギャラリーシリコンモチーフ型
レジン液を流し込んで、手軽に立体的なモチーフが制作できる型です。 柔らかなシリコン製で、硬化後に簡単に型から取り外すことができます。
材質シリコン 深さ(mm)6
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オス/メス メス。サイズ 5.34 mm。実装タイプ シャーシ取り付け、パネル取り付け。タイプ ステレオ。接続方向 ストレート。表面処理:コンタクト ニッケル。定格電流 1A。ハウジング材質 プラスチック。定格電圧 25 dc。コンタクト材質 銅合金。極数 3。1/4インチケーブル取り付けプラグ及びソケット. Switchcraft製の高性能で頑丈な各種ジャックプラグとソケットです。これらのケーブル取り付けプラグ及び対応するソケットは、電子機器やアンプと併用するのに最適です。 ケーブル取り付けジャックプラグは、機械加工黄銅ハンドル、一体型先端ロッド、はんだタグ、ヘビーデューティケーブルクランプで構成され、安定した電気導通、シールド、安全なストレインリリーフを確保します。耐熱絶縁体も採用されています。 / 3極高リテンション標準ソケットは、3/8インチ穴(最大5/32インチ厚のパネル)への取り付けに対応しています。3極標準ソケットには、チップ、リング、スリーブ接続とともに二重クローズドサーキットが含まれます。2極完全シールドロングリーチソケットは、ハムピックアップをほぼ完全に排除するため、ギターやスピーカーの接続に最適です。15/32インチ取り付け穴による最大1 1/4インチ厚のパネルへの前面取り付けに対応しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraft製の各種ケーブル取り付けプラグとソケット:. ; 205-5440 205-5440 は、2極標準パネル取り付けソケット ; 208-3849 208-3849 は、3極標準パネル取り付けソケット ; 218-0827 218-0827 は、2極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 218-0833 218-0833 は、3極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 298-8160 298-8160 は、2極ロングリーチパネルジャックソケット ; 705-1484 705-1484 は、3極ロングリーチパネルジャックソケット ; 878-2325 878-2325 は、3極ロングリーチケーブル取り付けジャックプラグ 2極メスケーブル取り付けジャックソケット 2極メスケーブル取り付けジャックソケット ; 878-4728 878-4728 は、2極オスケーブル取り付けジャックプラグ 3極オスケーブル取り付けジャックプラグ ; 878-6910 878-6910 は、3極メスケーブル取り付けジャックソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷


PANDUIT(パンドウイット)書き込み用カラータグ
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品結束バンド×25本 縦(mm)146 横(mm)76.2
1セット(25枚)
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(200枚)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

無地タイプで記入が出来ます。
用途荷物の表示 材質紙、針金 質量(g)10 タイプ針金付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25枚)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(200枚)ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

0.197mmの厚みで、しっかりとコシがあり、POP・カレンダー・ペーパークラフトなどに最適です。 インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、熱転写プリンタ、コピーなど各種プリンタにマルチに対応しています。 ナチュラルなオフホワイトのつやなし用紙で、優しい風合いに仕上がります。 両面印刷対応で裏面もキレイに印刷できます。
用途プリンタ用紙、書籍本文、カタログ、パンフレット、カレンダー、各種チケット、名刺、はがき、封筒、POP、値札、商品タグ、ペーパークラフトなど。 サイズA4 厚さ(mm)0.197±0.01 白色度(%)100±5 紙質マット紙 坪量(g/m2)166±8 印刷方式両面 アズワン品番64-0884-66 入数100枚 適合プリンタインクジェットプリンター、カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター、熱転写プリンター、コピー機
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

すっきりとしたクラフト感漂うベスト。 Leeのエンジニアジャケットのディテールを取り入れた、クラフト感漂うベスト。すっきりとしたシルエットや使いやすさにこだわったポケットが特徴。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。 オリジナルネームタグ。ビスネーム付き左胸ポケット。箱ポケット。シャープなカッティング。調節可能な背ベルト。Leeロゴ入りオリジナルボタン。
種別ベスト
1着
8,590 税込9,449
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラッピングやタグなどの提札につけるなど、使用方法も様々です。環境に配慮した素材で再注目されています。
幅(mm)約1 長さ(m)30 材質クラフト紙
1巻
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HEIKO紙糸
ラッピングやタグなどの下げ札につけるなど、使用方法も様々です。環境に配慮した素材で再注目されています。
幅(mm)約1 長さ(m)30 仕様すみ 材質クラフト紙 メーカー商品コード001500670
1巻
899 税込989
4日以内出荷

クラフト紙の無地シールです。素材感を生かし、様々な用途でお試しください。
1パック(48片)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 高さ(cm)210 グリーン 分類観葉樹木 寸法(幅W×高さH)(cm)100×210 寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:20.5×19 質量(kg)約5 タイプジョイント式 材質ポリエステル、器材質/プラスチック製
1鉢
42,980 税込47,278
4日以内出荷