34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0 AWS規格E308LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
JIS規格TS309L-FB0 AWS規格E309LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
JIS規格TS308-FB0 AWS規格E308T0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12.5kg)ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。
JIS規格TS309-FB0 AWS規格E309T0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格TS309LMo-FB0 AWS規格E309LMoT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: Rem JIS規格A5356-WY
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(12.5kg)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 JIS規格Z3323、TS308-FB0 AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4 吸収量39J/エネルギー(一例) 伸び(%)41 引張強力(N/mm2)570 耐力(N/mm2)390(0.2%、一例) RoHS指令(10物質対応)対応 性能認定船級認定:NK(CO2) ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タセトGFW316はSUS316の溶接に使用します。酢酸、希硫酸などの悲酸化性の酸及び塩類に対する耐食性にすぐれています。
JIS規格TS316-FB0 AWS規格E316T0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS316L-FB0 AWS規格E316LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)150 JIS規格TS316L-FC0 AWS規格E316LT-C ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
54,980 税込60,478
4日以内出荷

1箱(12.5kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトGFW310Eは、AISI310、SUS310Sの溶接及び異種金属の溶接に用いられます。高クロム、高ニッケルのため耐食性、耐熱性に優れています。
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格TS310-FC0 AWS規格E310T0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1箱(12.5kg)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格TS309Mo-FB0 AWS規格E309MoT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
56,980 税込62,678
4日以内出荷

タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格TS309L-FC0 AWS規格E308LT-C ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1箱(12.5kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(12.5kg)ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)150 JIS規格TS308L-FC0 AWS規格E308LT-G ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1箱(12.5kg)ほか
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(5kg)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS 304、304Lの溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1/4 伸び(%)42(一例) 引張強度(MPa)561(一例) 0.2%耐力(MPa)384(一例) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(1.5kg)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(500g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻(2kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

用途アーキュリー用ワイヤー ワイヤー径(Φmm)0.8 適合アーキュリー120,160 トラスコ品番818-5995 種別ステンレス用0.8Φ×0.5kg ワイヤー種類ソリッド
1巻(0.5kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)32 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4] AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当 引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2) 耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤ
スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ