32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ 動画あり
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等 成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン 種別塩素フリー タイプ塩素フリー 適合工具タップ、ドリル、フライス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。 ドリル加工に。 リーマ加工に 形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 トラスコ品番122-8048 材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 使用温度範囲(℃)100以下 銅板腐食(a)1(100℃ 1hr) 極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法) 成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG 形状スプレー タイプ非塩素系 適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。 タイプ塩素フリー 形状スプレー 仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-9001 容量(mL)350 質量(g)390 使用温度範囲(℃)100以下 主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途タップ、ダイス加工、ドリル加工、リーマ加工、難削材用 タイプ塩素フリー 形状スプレー 材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 トラスコ品番370-9973 質量(g)810 使用温度範囲(℃)100以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.504L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。
形状スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量294mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

塩素フリータイプの環境対応型ネジ穴加工用スプレー。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に 形状スプレー タイプ塩素系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。 タイプ非塩素系 形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分植物油、合成油 トラスコ品番232-5659 褐色 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、リーマ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(273mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

潤滑性、冷却性、反溶着性に特に優れている。 いかなる材質作業にも、通常以上に回転数を上げることができ、能率の向上に役立ち、特にタッピングには素晴らしい効果を上げることができる SS鋼の低速加工での、構成刃先の付着を防ぎ、むしれを防止し、リーマー作業では満足のいく結果を得ることができる。 プレーナー加工でのステンレス網の長尺物、広い面積での荒削り、仕上げに、切刃の保護が抜群。 スロッター加工(ステンレス鋼)ではバイトの逃げがなく、両角の損傷を最大限に保護する。
用途機械工作・金属加工。 タイプ塩素系 形状スプレー 仕様チューブノズル付 成分硫黄系極圧添加剤、酸化防止剤、油脂分、ベースオイル、塩素系極圧添加剤 トラスコ品番759-3643 使用方法切削工具の刃にスプレーする 引火点(℃)200以上 密度0.98(20℃) 外観褐色透明粘性液体 適合工具タッピング、リーマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 タイプ非塩素系 形状スプレー 成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG 使用温度範囲(℃)100℃以下 比重0.955 粘度44.7cst(40℃) 極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 銅板腐蝕1a(100℃×1Hr) 危険等級 不活性イオウ0.5%以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

不水溶性切削剤。環境・健康に配慮した塩素を使用していない切削加工用スプレーです。金属との親和性がよく、タッピング時の高下でも流れ出にくいグリース状です。
用途金属切削加工時の焼き付き、むしれ防止。 タイプ非塩素系 形状スプレー 適合工具タップ・ドリル等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本(330mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。 タイプ塩素系 形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 トラスコ品番122-8625 黒灰色 使用温度範囲100℃以下 適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 摘要切削潤滑剤 被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。 タイプ塩素フリー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など 外観黄色ペースト・常温で非流動性 基油石油系炭化水素(鉱物油) 使用温度範囲(℃)5~35 形状ペースト タイプ塩素系 適合工具タツプドリル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼及び難削材用切削剤。 低温から高温まで使え、加工作業能率を一段とアップします。 有毒発ガン性物質は一切含んでおりません。
形状スプレー 適合工具タップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。切削抵抗が減少、熱の発生を防止。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。難切削材用。 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 トラスコ品番220-9047 黒灰色 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ替ボトル
1本(350mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

オイル状に比べグリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少なく、刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するロスの少ない経済的な商品です。
用途タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなどの作業に。 形状オイルスプレー/エアゾール トラスコ品番366-4121 使用温度範囲(℃)-20~120 主成分潤滑油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。 タイプ塩素系 形状スプレー 仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-9000 黒灰色 容量(mL)350 質量(g)400 使用温度範囲(℃)100以下 主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ノンガススプレー専用のノズルです。
用途ノンガススプレーの替えノズルとして。 トラスコ品番819-9081 材質(ボディー、ノズル)ポリプロピレン、(吸水ホース)ポリエチレン 全長(mm)230 質量(g)41 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷

仕様塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。 鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐蝕の心配がありません。 容量…420mL
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

OSG(オーエスジー)タッピングジェルスプレーPRO
エコ商品
一般鋼からステンレス鋼まで各種金属加工に対応。液だれしにくいジェルタイプ。少量で十分な潤滑性が得られ経済的。エアーで簡単に除去可能。環境にやさしい塩素フリータイプ。折り畳みが可能な2wayノズル。用途に合わせて噴射方法の切り替えが可能
容量(mL)420 引火点(℃)158 銅板腐食(a)試験:1 外観淡褐色透明ゲル 動粘度(mm2/s)3600(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量180g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.57MB) (0.36MB) 耐荷重(kg/cm2)11.5
1本(420mL)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。 切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。 耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 銅板腐食(a)1(100°1hr) タイプ塩素系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切、ドリル加工、リーマー加工作業に適した全般に使用できるタッピングオイルです。ワンタッチスプレー式で使用が簡便です。必要な箇所に必要量だけスプレーできますので無駄がなく安全です。仕上面を良くし寸法精度を向上させます。切粉の処理が簡単で切粉のハケを良くし、ムシレや焼付を防ぎます。切削時の高温を下げ、工具の寿命を延ばすとともにタッピング速度と送りを増大できます。ステンレスノズルつきですので安全に作業できます
透明 品名タッピングコンパウンドA 使用温度範囲(℃)0~130 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-77 危険物の類別非危険物
1本
1,500 税込1,650
翌々日出荷

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。 ドリル加工。 リーマ加工。 難削材用。 タイプ塩素フリー 形状液体 トラスコ品番243-7066 質量(kg)17 使用温度範囲(℃)0~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISOVG15 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。 成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 トラスコ品番122-8633 黒灰色 使用温度範囲(℃)100以下 容量(L)1 適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番122-8641 材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 質量(kg)4 黒灰色 容量(L)4 使用温度範囲100℃以下 適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

塩素フリーでクリーンな切削を実現 重金属・トリエタンは含んでおりません 適度な粘性で必要箇所にしっかり溜まり潤滑性を保ちます 刃先の発熱を抑え、工具寿命が飛躍的に伸びます 刃先に素早く浸透。構成刃先を適切にし、バリの発生を抑え、きれいな仕上げを可能にします ステンレス・チタン合金・鉄・アルミ等の金属に使用できます
1本(420mL)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

硬・軟両材質対応。高性能切削材。ステンレス、チタンなど難削材のタップ、リーマ、ドリル加工に優れた性能を発揮します。また、周期発煙とも少なく、工具寿命を著しく延ばす高性能切削剤。非鉄金属の加工性能に優れていることと併せて、材料を変質させることもありません。
用途チタン、ステンレス等の難削剤のタップ、ドリル、リーマ、ブローチ、ギヤーカットの切削加工。 形状スプレー 適合工具タップ、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

マルチスプレーホルダ カトウ工機 動画あり
液剤の自動供給を実現するマシニングセンター用スプレー缶ホルダ タッピングスプレーなどをマシニングセンターにて自動供給 プログラムにより吐出量を調整可能 タッピングの無人化、自動化をサポート 噴射方式により3タイプあり タッピングスプレー缶は2タイプあり(別売) ※型式記号の末尾は,「T-表面接触タイプ」「R-自動(ワンショット)タイプ」「I-自動(連続)タイプ」を表します。 ※先端のノズルは「標準型」と「広角型」の2種類が標準付属しています。
仕様【タッピングスプレー缶】S-C180-V(縦型M/C用) S-C180-H(横型M/C用) 寸法C1(mm)75
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)