安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
こんなお得な商品も!

タップハンドル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
材質アルミダイキャスト
タイプタップ用
こんなお得な商品も!

タップハンドル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)
タイプタップ用
こんなお得な商品も!

タップハンドル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
一般的なクランプタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。
材質スチール
タイプタップ用
こんなお得な商品も!

タップハンドル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
タイプタップ用
ハンドタップ、ハンドリーマー用のハンドル。
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
差込角3/8(9.5mm)のタップハンドルです。切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。
トラスコ品番387-9101
全長(mm)220
タイプタップ用
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
全長(mm)40
タイプタップ用
メネジ切りタップ用のハンドルです。爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。
材質爪:焼結合金
タイプタップ用
コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。
狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
メネジ切りタップ用のハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。狭いところでも、片手でラクに作業ができます。
用途一般鉄鋼ねじ切り。
タイプタップ用
プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。
力を入れやすいT型ハンドルタイプです。
ラチェット機能付です。
用途タップでのねじ切り作業に。
材質工具鋼
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップハンドルです。
切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。
トラスコ品番489-5045
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)220
質量(g)126
タイプタップ用
差込角(mm)9.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。
マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。
タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。
加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。
適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。
用途ねじ立て作業用、ネジ切りに
適合タップM3~M12
仕様マグネット付タップハンドル
トラスコ品番824-8346
材質FC300
質量(kg)3.2
タイプタップ用
全高(mm)315
最大ストローク(mm)85
吸着方法永磁式
磁石寸法(mm)50×60×55
吸着力(kN)0.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
寸法(mm)全高:210、磁石部:50×58.5×55
質量(kg)2.5
最大ストローク(mm)60
吸着力(kN)0.8(80kgf)
1台
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズ M1.5 → 4 M の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合に重要な手動工具アクセサリとなり、精密な作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェット以外のタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定 固定ハンドル
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = M1.5 → M4材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/8 → 1/4 の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合の重要な手持ち工具アクセサリで、精密作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/8 → 1/4材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/4 → 3/8 で、ねじ工具を使用するときに重要な手動工具アクセサリとなり、精密作業が必要なときにねじ工具を簡単に制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/4 → 3/8 インチ材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

T型タップホルダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。
材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理
タイプタップ用
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。
材質クロムモリブデン鋼
タイプタップ用
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。
中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
手回し用タップハンドルです。
用途一文字ハンドル
仕様タップ立て用ハンドル
材質亜鉛ダイカスト
タイプタップ用
タップ立て用です。
使用しやすいT型タップハンドルです。
用途タップのねじ切り用です
適合【タップ】M3~M6
トラスコ品番508-3010
材質スチール
全長(mm)60
質量(g)82
タイプタップ用
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
手回し用タップハンドルです。
用途タップ立て用。
トラスコ品番125-0537
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
タップハンドル付き
仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)
アズワン品番65-2232-85
1セット
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
最高品質の高精度フレームタップとペダルタップとタップハンドルを組み合わせたセット。サイズ:1/2×20 左右、9/16×20 左右、4mm×0.5mm、5mm×0.8、6mm×1.0、10mm×1.0。合計9本+タップハンドル1本
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ