車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別左右共通
仕様左右共通
ネイキッド車両の定番ミラー
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツを採用。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
鏡面が広く、抜群の後方視界。
仕様新保安基準適合鏡面サイズターナー付
色ブラック
新規格鏡面積対応次世代ミラー!
流れるようなエアロフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通
仕様左右共通360°角度調節式新保安基準適合鏡面サイズターナー付
取付ねじ10mm 正ネジ
ボールジョイントなので、角度調整が自由自在に変更可能。
広い視界を確保する「曲面鏡」を使用。
高さ調整可能なスペーサーを標準装備。
メッキとブラックメッキがハンドル周辺のドレスアップを演出します。
取付ねじ10mm正ネジ
仕様左右共通(左側は組み替え作業が必要です。)
種別左右共通
キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。
可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。
取付ねじ10mm 正・逆ネジボルト付
仕様左右共通360°回転8段階調整可能
種別左右共通
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
種別左右共通
仕様左右共通ユニバーサルジョイント
防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化。カウリングミラーをハンドルミラーに!ダイナミックなデザインでスポーツマインドを刺激。どんなオートバイにも似合う精悍でスポーティなブラックボディ。主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました。可動域の広い広角ジョイントを採用。体格や車体に因らず調整可能。衝撃緩和機構。純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、10mm正ボルト×1、10mm逆ボルト×1、取扱説明書
材質アルミ+鉄
長さ(mm)ステー長:125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×220×135
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ミラーを見やすい位置に45mmオフセットし、後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
ネオカスタムフォルム。
新規格に準じた鏡面積になってます。
車両タイプを選ばないネオカスタムフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通
仕様左右共通新保安基準適合鏡面サイズターナー付
色クロームメッキ
取付ねじ10mm 正ネジ
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
シャークミラーがブルー鏡で復活
ドイツ製ブルー鏡
クールなブルーのワンポイントでオートバイをスポーティに演出します。
取付用ボルト
正ボルト・逆ボルトが同梱されているので、幅広い車種に装着可能です。
複数ジョイント
可動域の広い複数ジョイントを採用。体格や車体に困らず調整可能です。
ショックスルージョイント
歩行者や障害物に接触した時にショックスルージョイントが衝撃を緩和する構造です。
セット内容ミラー×1・10mm正ボルト×1・10mm逆ボルト×1・10mmボルトキャップ×1・スペーサー×1・六角レンチ×1
材質ハウジング/A.B.S、ステー/亜鉛ダイキャスト
色ブルー鏡
取付ねじ10mm 逆ネジ
曲率半径(鏡面)R1200
防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化。『CHANGE SIGHT SYSTEM』により、体格・荷物積載時等の各状況に合わせミラーハウジングの位置を調整可能!今までにない調整幅を実現しました。カウリングミラーをハンドルミラーに!ダイナミックなデザインでスポーツマインドを刺激。主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました。可動域の広い広角ジョイントを採用。体格や車体に因らず調整可能。衝撃緩和機構。純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、10mm正ボルト×1、10mm逆ボルト×1、取扱説明書
材質アルミ+鉄
長さ(mm)ステー長:125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×220×125
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。前後からの衝撃力を受け流す安全設計のターナーを採用
色ステンレス
材質SUS+鉄
ねじ径(Φmm)10
ねじ正ネジ
構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
耐サビ性能をUPして再登場!。防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化。『CHANGE SIGHT SYSTEM』により、体格・荷物積載時等の各状況に合わせミラーハウジングの位置を調整可能!今までにない調整幅を実現しました。主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました。衝撃緩和機構。純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、スペーサー×1、パッキン×2、取付ボルト(M6*40・M6*30・M6*20・M6*15各2)、M6ワッシャー×2、M6ナット×2、取扱説明書
材質アルミダイキャスト+鉄
長さ(mm)ステー長:175
質量(g)627
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×220×165
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
美しさにこだわった高品質鏡。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
色ブラック
材質鉄
ねじ径(Φmm)10
ねじ正ネジ
構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー。46 ミラー2。ハウジング部のポールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階のハウジング可動域。ハウジングの角度はポールジョイントで基本15°確保されており調整しなくても充分な視界を確保が可能となっています。さらにジョイント調整機能で多くの車両や体格により使い勝手のよい調整角20°以上を確保。※H18年以前生産車は保安基準適合。保安基準に則した方法で装着してください。
セット内容本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP
質量(g)175
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×191×51
年式H18年以前生産車
新世代ボールジョイントミラー!
広い視界を確保する「曲面鏡」を採用。
マッスルネイキッドな車両にもベストマッチ。
取付ねじ10mm 正ネジ
左右共通(組み換えタイプ)
高さを抑えたスマートデザイン。
上品さを醸し出すスペシャルカラー採用。
ブルー鏡採用。
種別左右共通
水平翼ステーを採用したスタイリッシュなカスタムミラー!。ハンドル上に翼のように装着される水平翼デザインのステーを採用。美しさにこだわった高品質鏡。純正より広く見えるR1000鏡。ステンレスボルト採用。水平翼モチーフのウィングレットステー。衝撃緩和機構
用途内容:本体×1、ボールジョイント×1、取扱説明書
材質ABS樹脂、PA樹脂+GF、亜鉛ダイキャスト、他
本体質量(g)438
パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×140(D)
1個
¥6,798
税込¥7,478
15日以内出荷
水平翼ステーを採用したスタイリッシュなカスタムミラー!。ハンドル上に翼のように装着される水平翼デザインのステーを採用。美しさにこだわった高品質鏡。純正より広く見えるR1000鏡。ステンレスボルト採用。水平翼モチーフのウィングレットステー。衝撃緩和機構
用途内容:本体×1、ボールジョイント×1、取扱説明書
材質ABS樹脂、PA樹脂+GF、亜鉛ダイキャスト、他
本体質量(g)438
パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×140(D)
1個
¥6,798
税込¥7,478
15日以内出荷
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。
用途内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP
本体質量(g)175
パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)108×191×51
鏡面寸法(mm)Φ81
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。
用途内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP
本体質量(g)175
パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)108×191×51
鏡面寸法(mm)Φ81
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
美しさにこだわった高品質鏡。回転ステー採用でミラー位置を調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性にこだわった日本製ミラー
色ブラック
材質鉄
ねじ径(Φmm)10
ねじ正ネジ
構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
視界は確保しながら小型でスポーティなミラー。車両によって2通りの取付け方を選択可能
用途部品構成:本体×1。適合:本品は自転車のハンドル等に取付けて使用するバックミラーです。ハンドルに取付ける場合 外径:Φ20~Φ30mm程度。バーエンドに取付ける場合 内径:Φ18~Φ20mm。※ブリップの端が開いていないタイプは加工が必要です。重量:約40g(ゴムバンドなし)。鏡曲率:R=800mm
1本
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
ゆがみの少ない曲面鏡を使用。後方視界をより快適にする為に、R800曲面鏡を使用。よりワイドな後方視界を確保します。体格に合わせて、ミラーハウジングの微調整が可能なボールジョイント仕様。転倒時や駐輪場で他の自転車にぶつかってしまった時でも壊れにくい金属製取付け金具を使用。子供を乗せて後方確認をすると思いのほかふらつく事があります。お子様を守る為にも、そんなママにおすすめです。
用途部品構成:本体×1(右側用)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車
ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
10mmのミラーボルト等の六角穴部分にはめ込む装飾キャップ。
バレンシリーズのミラー取り付けボルトにジャストフィット。
仕様10mm専用
耐サビ性能をUPして再登場!。防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化。『CHANGE SIGHT SYSTEM』により、体格・荷物積載時等の各状況に合わせミラーハウジングの位置を調整可能!今までにない調整幅を実現しました。主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました。衝撃緩和機構。純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、スペーサー×1、パッキン×2、取付ボルト(M6*40・M6*30・M6*20・M6*15各2)、M6ワッシャー×2、M6ナット×2、取扱説明書
材質アルミダイキャスト+鉄
長さ(mm)ステー長:125
質量(g)607
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×165
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ハーレーに10mm正ネジの汎用ミラーを取り付けるためのアダプターです。
純正ウインカーがそのまま使用できます。
色ブラック
ねじピッチ1.25mm - 5/16UNF
寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×67
ねじ長さ(mm)35
1セット(2個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ