35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料ならではの強靭な被膜で経年劣化による白ボケや黄ばんだヘッドライトをクリアな状態に修復、クリアな状態は 2 年以上持続します。※メーカー耐久テスト結果 お車の使用条件により異なります。耐候性・耐衝撃性・耐ガソリン性に優れた2液性ウレタン塗料。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成。塗布面積:0.2 ~0.4m2(3回塗り)(ミニバンのヘッドライト約1台分)
用途ヘッドライトのクリア塗装 容量(mL)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量63mL 危険物の性状非水溶性
1缶(150mL)
3,098 税込3,408
5日以内出荷

耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料です。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成します。オートバイのガソリンタンクやヘルメットなどの補修や塗り替えに最適です。
用途耐久性を必要とする箇所の塗装に。 トラスコ品番522-2158 クリア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 危険物の性状非水溶性
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成。塗布面積は、23 回塗りで 0.9~1.4m2(塗り方や下地により差があります)
用途自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装。オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装 マットクリア 容量(mL)320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量144mL 危険物の性状非水溶性
1缶(320mL)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

●ヘッドライト用の2液性クリア塗料です。●コーティング剤と比べて分厚い塗膜により高耐久を実現してます。
トラスコ品番522-7580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.063L 危険物の性状非水溶性
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント 適合塗料MH11604
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 使用可能目安約20台分 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 特性速乾 主成分2液型アクリルウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装 仕様ダ円パターン、ツヤあり タイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約10(20℃) 危険物の類別第四類 磨き可能時間(時間)15以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(301mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラックの荷台などに塗布することで耐久性、耐摩耗性、耐スリップ性の高い塗膜が形成され保護します。防錆効果も高く、衝撃などからも保護します。
用途トラックの荷台、フェンダー、ステップエリア、トレーラーフロアなどに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.53L 危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
つや消しブラック(半つや) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

軽トラックのカスタム需要は大きく、可能性は高い。 ピックアップトラックの荷台などの専用コーティング塗料 防錆剤配合でサビに強い
用途トラック荷台専用コーティンング塗料 軽トラのカスタム用途に最適 容量(g)425 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量248mL 危険物の性状非水溶性
1本(425g)
2,998 税込3,298
当日出荷

近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
1本(315mL)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。 危険等級 膜厚(mm)1-3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。 乳白色 主成分合成ラテックス樹脂 特性さび止め 比重1.3 耐熱温度(℃)93 主な用途 使用可能材質
1本(236mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シーバイエスタフネス エスユー
艶もちするタフな輝き。 ウレタンとナノシリカを贅沢配合したプレミアワックスです。
液性中性 使用面積18Lで約1200~1500m2(1回塗布)
1箱(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

高いプロテクション性能を持つサマーライディングのベストセラーメッシュグローブ。手の甲にラッセルメッシュ生地、手のひら側にはパンチングレザーを採用し、ナックルパッドや甲のパーツにまでベントホールを設けることで抜群の通気性を実現、快適に暑さを凌げるグローブに仕上げました。要所に配したパッド類で必要十分なプロテクション性能と、快適なベンチレーションの両立を満たしたサマーグローブのベストセラーです。スマホ対応なので、発汗でグローブの脱着がしづらくなる夏もグローブを外さずにスマホの操作ができます。
用途両手タッチパネル対応、リフレクター、掌側パンチングレザー。甲側/ラッセルメッシュ、パンチングレザー、牛革、ベンチ穴付き樹脂パッド、ウレタンパッド、タフレザー(合成皮革)、反射素材。掌側/牛革、スマートタッチレザー
1双
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。 ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現。 長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計。 環境型塗料からウレタン・シリコン塗料までワイドに対応。
用途内外装用 サイズレギュラー 毛丈(mm)13 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用 主な用途内外装用
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。 ・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 仕様ジョイントm:約3 成分一液性ウレタン系樹脂
1本(500g)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

高いプロテクション性能を持つサマーライディングのベストセラーメッシュグローブ。手の甲にラッセルメッシュ生地、手のひら側にはパンチングレザーを採用し、ナックルパッドや甲のパーツにまでベントホールを設けることで抜群の通気性を実現、快適に暑さを凌げるグローブに仕上げました。要所に配したパッド類で必要十分なプロテクション性能と、快適なベンチレーションの両立を満たしたサマーグローブのベストセラーです。スマホ対応なので、発汗でグローブの脱着がしづらくなる夏もグローブを外さずにスマホの操作ができます。
用途MATERIAL: 甲側/ラッセルメッシュ、パンチングレザー、牛革、ベンチ穴付き樹脂パッド、ウレタンパッド、タフレザー(合成皮革)、反射素材 掌側/牛革、スマートタッチレザー。FUNCTION: 両手タッチパネル対応、リフレクター、掌側パンチングレザー ブラック/シアン
1双
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。タフなのに驚きの伸縮性。フレキシブルメッシュで動きやすさと通気性を同時に確保。なのに透けにくいストレッチメッシュ。右前身ファスナーポケット。股消臭テープ。ウエストストレッチベルト。後ろ中心太ベルトループ。
種別パンツ 9ブラック 混率(%)ハイストレッチトリコット(ポリエステル100) 股下(cm)80 機能ストレッチ、消臭
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー5kgは標準的な人工芝のジョイント部分に使用。 ・ジョイントmは約30m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 仕様ジョイントm:約30 成分一液性ウレタン系樹脂
1缶(5kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高いプロテクション性能を持つサマーライディングのベストセラーメッシュグローブ。手の甲にラッセルメッシュ生地、手のひら側にはパンチングレザーを採用し、ナックルパッドや甲のパーツにまでベントホールを設けることで抜群の通気性を実現、快適に暑さを凌げるグローブに仕上げました。要所に配したパッド類で必要十分なプロテクション性能と、快適なベンチレーションの両立を満たしたサマーグローブのベストセラーです。スマホ対応なので、発汗でグローブの脱着がしづらくなる夏もグローブを外さずにスマホの操作ができます。
用途素材: 甲側/ラッセルメッシュ、パンチングレザー、牛革、ベンチ穴付き樹脂パッド、ウレタンパッド、タフレザー(合成皮革)、反射素材 掌側/牛革、スマートタッチレザー。機能: 両手タッチパネル対応、リフレクター、掌側パンチングレザー
1双
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー16kgは広面積や全面接着時に最適。 ・ジョイントmは約90m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 仕様ジョイントm:約90 成分一液性ウレタン系樹脂
1缶(16kg)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。通気性抜群の脇メッシュ&背中ヨーク部ベンチレーション。タフなのに驚きの伸縮性。肩、袖、裾など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。左袖ペン差し織りネーム。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。
種別長袖ブルゾン 混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20) 機能ストレッチ、消臭
1着
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタン付属軽量型IP67 寸法(mm)内寸:584(W)×324(D)×191(H)、外寸:629(W)×393(D)×209(H) 質量(kg)4.1 型番1555 アズワン品番64-7907-43
1個
54,900 税込60,390
当日出荷

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタン付属軽量型カートハンドル、キャスター付IP67頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 寸法(mm)内寸:752(W)×394(D)×238(H)、外寸:828(W)×467(D)×280(H) 質量(kg)8 型番1615 アズワン品番64-7907-52
1個
82,700 税込90,970
当日出荷

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタンは付属していません。軽量型カートハンドル、キャスター付IP67頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 寸法(mm)内寸:752(W)×394(D)×238(H)、外寸:828(W)×467(D)×280(H) 質量(kg)6.4 型番1615NF アズワン品番64-7907-53
1個
70,400 税込77,440
当日出荷

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタンは付属していません。軽量型IP67頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 質量(kg)4.2 型番1605NF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:660×356×213、外寸:733×426×232 アズワン品番64-7907-49
1個
57,000 税込62,700
当日出荷

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽量化されています。カートハンドル、キャスター付タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付軽量型キャスター付ウレタンあり防塵・耐衝撃IP67 質量(kg)8.8 型番1637 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:595×446×337、外寸:676×525×378 アズワン品番64-7907-54
1個
93,800 税込103,180
当日出荷