蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。
用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。
奥行(mm)93
高さ(mm)23
磁束密度表面/0.15T
・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付
などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。
幅(mm)110
奥行(mm)110
高さ(mm)62
材質外装部:塩化ビニール
全長(mm)110
マグネット部寸法(mm)高さ/42
材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます
材質カバーSUS304バックヨーウSS材メッキ品
寸法(mm)130×52×15
吸着した切り粉やスラッジは本体のカバーを外すだけで処理できます。
本体が羽根状になっており、吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく鉄粉を吸着します。
切り粉や鉄粉に直接触れませんから、汚れず安全に処理できます。
機械の水・油槽に設置し磁力によって切り粉を吸着させます。
用途ワイヤカット・放電加工・研磨機などの工作機全般に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×62
マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。
ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。
切粉・スラッチの除去が簡単です。
イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。
油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。
トラスコ品番337-7270
質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38
磁束密度(表面)0.37T
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)ネオジム磁石
タンク取付け専用として特化されています。
液面に対して取付け高さが調整できます。
付着したスラッジはワンタッチで除去できます。
縦置きのため有効磁場が広がり吸着効率が良い。
永久磁石使用によりランニングコストが不要です。(更に点検・修理不要)
手を汚さずタンク内清掃ができます。
用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収
仕様マニュアル式
紛失、廃棄された鉄の回収
タンクや池に沈めて引っ張り上げます。
耐久性フェライト磁石
4面にマグネット仕様
仕様●サイズ(mm):80×36×101●重量:1.4kg●吸着能力:50kg●材質:フェライト磁石
アズワン品番65-2218-86
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
質量(g)1000
容量(L)6~9
寸法(cm)29.5×22.5×12.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。
表面最大磁束密度(ガウス)1600
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。
吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)400
外径(Φmm)26
質量(g)480
吸着力(N)61.8
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
粉体、粒体原料中の鉄粉除去。油沈澱槽又はシュート等の鉄粉の捕集。コンベアに取付けて磁性体部品の運送に利用できます。その他、多目的に利用。
寸法(mm)130×52×15
質量(g)340
吸着力(N)50
トラスコ品番101-4307
材質マグネット:フェライト磁石
1箱(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RMD、MDシリーズ用の自吸タンクです。
タンク内に一度注水すれば呼び水は不要、自吸ポンプとして活躍します。
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
樹脂製タンクにマグネット式タンクバッグが取付けられます。スチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂製やアルミ製のタンクにマグネット式タンクバッグをしっかりと装着することが可能です。自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼ることが可能です。取付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットすることができます。
用途部品構成:本体×4
材質合成ゴム+鉄+粘着シート
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×104.5×4※1個のサイズ
1個
¥3,598
税込¥3,958
15日以内出荷
樹脂製タンクにマグネット式タンクバッグが取付けられます。スチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂製やアルミ製のタンクにマグネット式タンクバッグをしっかりと装着することが可能です。自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼ることが可能です。取付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットすることができます。
用途部品構成:本体×2
材質合成ゴム+鉄+粘着シート
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×104.5×4※1個のサイズ
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
軽自動車やワンボックス車等に最適!
タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。
タンク容量(L)1
全長(mm)550
樹脂タンクなどマグネット固定ができない車両用のタンクフィッティングシステム。給油や持ち運ぶ際、バックルを外すだけのワンタッチ脱着が可能になります。サイズ:縦130×横160×高さ310mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。
パイプ径(Φmm)25
材質SUS304
使用環境温度(℃)≦80
表面仕上げ#200バフ仕上
お手軽で機能的。「初めて」のバッグに最適!。スマホ対応。小ぶりなマグネット式タンクバッグ。6インチスマートフォン対応。熱がこもりにくい設計。財布などの貴重品の収納が可能
容量(L)2.3
材質1680Dポリエステル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×250
本体質量(kg)0.3
収納可能質量(kg)1
ライディングの邪魔にならない、コンパクトなマグネットタイプのタンクバッグ。スマートフォン用クリアーポケット装備。最大でiPhone 15 Pro Maxサイズまで収納可能。身の回りの小物を入れるのに最適なサイズ。
最大積載量(kg)3
外寸(mm)約330×170×100
最大容量(L)6
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
小さくて軽いのにハイパワーな磁力のネオジム磁石。ROUGH&ROADマグネット式タンクバッグのスペア、リペア用。メーカー製品でマグネットが別売対応のタンクポーチなどのオプションです。(1)非常に強力なため、取り扱う際は皮膚や指などを挟まないように十分注意してしっかりと両手を使ってご使用ください。(2)以下のものを破損する恐れがあります。カード、パソコン、携帯電話、ペースメーカー、液晶画面、その他磁気に弱いものには絶対に近づけないでください。(3)乳児、幼児、子供に触れさせないよう厳重に管理してください。(4)マグネットは落としたり、勢いよくつけると破損する恐れがあります。
用途品番: RR9964。品名: パワーライトマグネットⅢ。SIZE: 24×5mm。重量: 18g(1個)。1個入り
寸法(mm)24×5
質量(g)18
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。
仕様使用液温:0~60℃
接続口径G1
電源(V)AC100 50/60Hz
動作環境0~40℃
吸上高さ(m)1.3
タンクの傾斜に合わせた形状で。クリアスペースが見やすい。BWP(ボトムウォータープルーフ)を採用したテーパー形状のタンクバッグ。ベルトによる積載とマグネットによる積載を併用。取付汎用性が高く、形状によりオンロードバイクはもちろん、トレールバイクのタンクへも合わせ易くなっています。
用途品番: RR9211。品名: BWPテーパードタンクバッグ。COLOR: BLACK。SIZE: W22×D34×H20cm。容量: 10L
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×34×20
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
超低騒音・超高効率
斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。
液モレを完全追放
マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。
取外し自在の自吸タンク
脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。
液体温度による最大自吸高さが低下しない
斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環
冷却循環・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
設置場所屋内設置用
許容押込圧(kPa)100以下
熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止フロート付きです。タンクは25Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブセットの取り付けは簡単なマグネット式です。
質量(kg)ファン本体:約10.5/ミストタンクキット:約8.3
電流(A)1.36/1.52(強)
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)111/137(強)
タンク容量(L)25(満タン)
コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5.0
風量(m3/min)172/186(強)
対応PL保険:加入
寸法(cm)ファン本体:幅112×奥行95×高さ148.5~170/ミストタンクキット:幅40×奥行44×高さ58.5
騒音値(dB)69/72
首振角度(°)約80
風速(m/min)231/239(強)
保証期間1年
噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5
ファン45cm4枚(アルミ)
運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
キャスター付なのでストレッチャーとして、物資などの運搬にも利用可能。
多岐にわたり需要の高い大型スタンド看板スタイルのストレッチャータイプ。
設営時の転倒防止にウエイトアームと水タンクで安心感GOOD。
マグネットも使用可能なのでチラシ等を貼り付けても可能。
パネル部分を外さずに物品などを乗せ移動する強度があります。
用途手描きマーカーボードとして、お店のメニュー看板として。
材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚
質量(kg)15.2
色シルバー
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外
面板寸法(W×H)(mm)679×1440
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
超低騒音・超高効率
斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。
液モレを完全追放
マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。
取外し自在の自吸タンク
脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。
液体温度による最大自吸高さが低下しない
斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環
冷却循環・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
設置場所屋内設置用
許容押込圧(kPa)100以下
高さ(m)(吹上)1.3
最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)8-32・12-22/10-39・16-27
A4地図フルスケール容量可変のベストセラーモデル!
レインカバーはクリアトップで雨の日も地図を見る事が可能。
容量アップ機能は10L~16L。
左右に大型ポケットを設け、料金所対応や小物の収納に便利。
新スタイルの独立可動のマグネットフラップで複雑な形状のタンクにもベストフィット。
容量(L)(可変)10~16
仕様強力マグネット固定。セフティベルト付属。レインカバー付。
材質600Dポリエステル+PVCレザー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×240×330
単三アルカリ乾電池4本使用。ポリタンクに固定でき、満タンで自動停止のセンサーがついた灯油専用電動ポンプです。マグネットホルダーでラクラク脱着可能です。
用途ポリタンクからのカートリッジへの給油に便利です。
種別タンク固定式・自動停止・マグネットホルダー
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)210×72×550
色ホワイト/レッド
最大吐出量(L/min)7
対応(固定可能なタンク)JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm専用
使用乾電池単三電池×4本(別売)
取扱液灯油
取扱説明書(9.87MB)
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
B5サイズのベーシックモデル。
小型強力マグネット(50%の軽量化、磁力は2倍以上、メーカー比)の採用と2ピースフラップ採用でガソリンタンクにジャストフィット。
低価格なスタンダードモデル。
マップスペースはツーリングマップル対応。
容量(L)7
仕様強力マグネット固定。セフティベルト付属。レインカバー付。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×210×300
関連キーワード
1
2
次へ