1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。
消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
樹脂タンクなどマグネット固定ができない車両用のタンクフィッティングシステム。給油や持ち運ぶ際、バックルを外すだけのワンタッチ脱着が可能になります。サイズ:縦130×横160×高さ310mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバータンクをボルトオンで固定することができます。商品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。リザーブタンククランプ部Φ53mm パイプクランプ部Φ20mm 調整用ゴム0,5、1,0mm厚付属 ステーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属していません。別途ご用意下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様●サイズ(mm):440(290)×455(290)×900(390)●材質:SUS304●コード番号:310-0003875
アズワン品番67-4909-97
1台
¥80,980
税込¥89,078
10日以内出荷
トラスコ品番116-3790
幅(mm)412
質量(kg)8.1
危険物の類別非危険物
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途ロータンクやハイタンクの壁面固定用
材質ステンレス
1袋(4本)
¥519
税込¥571
4日以内出荷
スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0
関連資料(1.8MB)
取扱説明書(13.9MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.74MB)
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー TK-50N-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番TK-50N-AAA-2
関連資料部品展開図(0.39MB)
リアバッグ、タンクバッグ、またはサドルバッグなど全てのLegend Gearシリーズに使える固定ストラップのリペア販売です。
セット内容アルミバックル付きループストラップ(80cm)×4、取り付けストラップ(100cm)×2
材質ポリアミド、アルミニウム(アルマイトコーティング)
1セット
¥3,398
税込¥3,738
67日以内出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番450-2698
幅(mm)300
質量(kg)4.5
材質(本体)スチール
表面処理メラミン焼き付け塗装
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
スミ付ロータンク取付用固定ビスです。
材質SUS304
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
コンクリート床面へ雨水貯留タンク本体を固定するための部材セット。
レインセラー200・150、雨ためま専科110に使用可能です。
セット内容チェーン(線径Φ3×長さ1.8m)×1本、ターンバックル×2個、アイナット(M10)×2個、ナット(座金付き)×2個、打ち込みアンカー(M10)×2個
材質ステンレス
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
呼び径(A)32~80
適合管外径(Φmm)42.7~89.1
RoHS指令(10物質対応)対応
灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。
簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
使用液灯油
材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM
質量(g)約249
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570
流量(L/min)約7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。
用途自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さい
トラスコ品番133-1548
質量(g)700
粘着剤アクリル系
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。
用途自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さい
トラスコ品番850-8254
質量(g)200
粘着剤アクリル系
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
取付ねじW1/4×山20
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。
流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。
締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に
タンク容量(L)1
クランプ幅(mm)17(最大)
ノズル口径(Φmm)17
サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。
大量使用のニーズにもしっかりお応え!
用途Φ19~25mmのパイプで使用できます。
材質タンク:ポリエチレン、フレーム・ポール支持口:ポリプロピレン
質量(kg)約1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)360×205
タンク容量(L)13
適合ポール径(Φmm)19~25(下部キャップ29まで)
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
モーター、シリンダーセットとタンクを固定する部品です。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ワッシャーです。
用途モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ワッシャー。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
寸法(mm)M6×外径約14×内径約6
1個
¥39
税込¥43
4日以内出荷
タンクホイールを固定する部品です。タンクホイールの固定用六角ボルト。
用途タンクホイールの固定。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
寸法(mm)六角対辺19×全長約65
ねじ寸法(mm)M10×長さ約18
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
フェンス固定用のタンクベースです。
用途工事の際の囲いフェンスとして。
トラスコ品番207-2740
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(g)571
品名ウエイト
アズワン品番64-8458-57
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
モーター、シリンダーセットとタンクの接続、固定用の部品です。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。
用途モーター、シリンダーセットの固定。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
寸法(mm)六角対辺10・M6×長さ30
1個
¥39
税込¥43
4日以内出荷
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。モーター、シリンダーセットとタンクを接続、固定するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様M6ワッシャー
材質鉄
サイズ六角対辺10mm・M6X1.0X長さ12mmネジ
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
サイズ【根角ボルト】M8×1.25
ねじ長さ(mm)25
1個
¥72
税込¥79
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ワッシャーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
外径×内径×厚さ(mm)14×6.5×1
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
適合車種BMW/R 1200 R (2007-2008)/
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。
曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット
材質ステンレス(1.2mm厚)
寸法B(mm)25
寸法C(mm)10
関連キーワード
1
2
3
4
次へ