50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 筒型
エコ商品
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400) 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。木材用
用途木材の荒削り 適合機種27520 材質タングステンカーバイト 内径(Φmm)10 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷


PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 卵型
エコ商品
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400) 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷

用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400) 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷

欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃)ダイヤモンド 全長(mm)179 質量(g)32
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。替刃は3方向に付け替えられ、切りやすい角度での切断が可能です。糸のこ刃はしなやかで柔らかいため折れにくく、曲線切りがラクラクできます。また、本体先端に付いたタングステンローラーで、板ガラスやタイルも切断できます。
1セット(5本)
2,898 税込3,188
欠品中

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材 長さ(mm)500 幅(mm)300 厚さ(mm)1 質量(kg)1.9 比重11.5 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)96
1枚
89,980 税込98,978
4日以内出荷

[EA809PX-21用]タングステンカッター 木材の切削(ウッドカーピングなど)
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-55
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
用途超高張力鋼板自動車ボディー 材質タングステンカーバイト (炭化タングステン) ブラックシルバー 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。 工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。 指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質工具用炭素鋼 アズワン品番8-3109-11
1袋(2枚)
10,400 税込11,440
翌々日出荷

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾湿両用 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

防錆油付き 家庭・園芸用鋏、キッチン用刃物、農作業用刃物など幅広く使えます。 タングステンは、ダイヤモンドに次ぐ硬さですので、刃物の硬さより非常に硬く、軽くタングステンの角を刃物に当ててこすると刃が甦ります。
仕様●全長:120mm●重量(g):19●材質:タングステンカーバイド●砥石サイズ:32×3×3mm アズワン品番64-7946-25
1丁
1,990 税込2,189
翌日出荷

アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 仕様替刃式 刃厚(mm)0.6 適合替刃P-800替刃(XB17) 全長(mm)145 全厚(mm)24 質量(g)59 全幅(mm)39.2 トラスコ品番353-0701 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷


JTC6914 タングステンスクレッパー JTC 動画あり
ガスケットを剥がした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。 刃が表面に食い込まずにキレイに除去できます。 4面ある刃はすべての面で使用できます。
用途こびり付いたガスケットの除去に最適! 全長(mm)210 刃幅(mm)32 材質(刃)タングステン鋼(HRC90-92相当の超硬ブレード) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。 刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。 左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット 刃厚(mm)0.55 全長(mm)137.5 適合替刃XB13 全厚(mm)15.1 全幅(mm)27 質量(g)26 材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 トラスコ品番353-0698 規格S型 適合替刃・カッターP-450替刃XB13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

タングステンカッター内蔵でPEがサクサク切れる。パールニッケルメッキ。#3~#10のスプリットリングに対応。スプリングタイプで開け閉めがラクチン。パールニッケルメッキで錆びにも強い。タングステンカッター内蔵でPEラインもサクサク切れる。サイドにトゥルーチューン用のスリット付き(3サイズ)
材質〈本体〉高炭素鋼 サイズ(mm)220
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

#3~#8のスプリットリングに対応。スプリングタイプで開け閉めがラクチン。パールニッケルメッキで錆びにも強い。タングステンカッター内蔵でPEラインもサクサク切れる。サイドにトゥルーチューン用のスリット付き(3サイズ)
材質〈本体〉高炭素鋼〈ハンドル〉エラストマー サイズ(mm)185
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ドイツのMOZART社のナイフです。ゾーリンゲンで作成されています。 替刃EFGは刃がチタンコートされていますので、切れ味、持ち、共、最高です。
厚さ(mm)0.63
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)185 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6.5 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプストレート・ホルダー付 厚さ(mm)13 グリーン/シルバー 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 トラスコ品番818-4329 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)230
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)185 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6.5 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプマルチホルダー 厚さ(mm)13 パープル/シルバー 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 トラスコ品番818-4330 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)230
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)153 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプスリム 厚さ(mm)10 マットブラック 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 トラスコ品番818-4323 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)156
1本
4,998 税込5,498
欠品中

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)153 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプマルチホルダー 厚さ(mm)10 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)156
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)185 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6.5 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプスリム・ホルダー付 厚さ(mm)13 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)223
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)116 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)4.5 厚さ(mm)8 材質アルミニウム合金 質量(g)55
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 持ち手部分にラバーを付けることで滑り止めに貢献します。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)185 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6.5 タイプスリム・ラバー付 厚さ(mm)13 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)218
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タングステンカーバイドの超硬カッター10本セットです。セット内容、形状は写真通り。初めてのかたにおすすめのセットです。
1セット
6,198 税込6,818
6日以内出荷

タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様切断能力(AWG):32-24 トラスコ品番412-9492 材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール 全長(mm)117 先端形状テーパーヘッド、フラッシュ 仕上金ネジで研磨 切断能力(mm)軟銅線0.2~0.51 硬度HRC79-81 グリップタイプスタンダード(ショート)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ モノタロウ 動画あり
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして 刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85 刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24 全長(mm)130 材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン 質量(g)23 材質(グリップ)ABS
1個
759 税込835
当日出荷

多機能プライヤーと小型プライヤーがセットになった親子のようなプライヤー。使い勝手の良いサイズ感の親プライヤーと小型スプリットに対応する子プライヤーがセットになったまるで親子のようなプライヤー。親プライヤーは、軽量アルミグリップとブラックオキサイドコート仕上げステンレスのハイブリッド仕様。#2~#8のスプリットリングに対応。PEライン対応タングステンラインカッター、クリップやガン玉つぶし、開き止めロック機構などの多用途仕様。スモールサイズの子プライヤーは、チタンコート仕上げ。#00~#2のスプリットリングに対応。使用するときだけ広げられる回転格納式。開き止めロック機構付き。トラウトからオフショアまでワイドレンジな多用途スプリットプライヤー。材質:ステンレス・アルミ。スプリットリング対応サイズ:(親)#2~#8 (子)#00~#2
全長(mm)子:70、(親)180 タイプストレート
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

ラパラ・ジャパンアルミニウム プライヤー
*ボディ本体にアルミニウム合金を採用し、軽量化 *簡単に開けられるスプリットリング外し装備 *高性能タングステンブレードラインカッターでPEラインも楽々カット *防錆性に優れたアルマイト加工 *落水を防止できるスパイラルコード付き *アルミニウム素材のため非常に軽量なプライヤー *反面、剛性は強い部類には入りませんので、大型魚用のスプリットリングの開閉や太い号数のリーダーをカットすると破損や変形の恐れがあります。ライトゲームから中型魚用とご理解いただき、ご使用ください。
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインカッターはタングステンカーバイド(超硬合金)を採用。PEラインがテンションなしで、サクサク切れます。ランヤードの芯にはワイヤーを採用、安心の強度です。 リペアパーツについて。ノーズ(先端パーツ)やラインカッターが摩耗したり、ランヤードを破損紛失した時のためにリペアーパーツも用意しております。(ノーズ(先端パーツ)につきましては”変更前”のパーツのみ交換可能です。)。 52478-0-0-TP ラグゼアルミプライヤー 175用パーツ 先端パーツ (”変更前”のパーツのみ交換可能です。)。 52478-0-0-LC ラグゼアルミプライヤー 175用パーツ ラインカッター。 52478-0-0-WL ラグゼアルミプライヤー 175用パーツ ランヤード
材質〈本体〉アルミニウム〈先端パーツ〉ステンレス サイズ(mm)175
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ラグゼアルミプライヤー共通 シルバーアクセ風? 男心をくすぐるカッコいいアルミプライヤーの登場です!。 ノーズは錆に強いステンレス製でスプリットリングの素早い交換に便利なリングオ―プナー付き。 。適応リングサイズ LE2479:#5~#7(メーカー基準)。 ラインカッターはタングステンカーバイド(超硬合金)を採用。PEラインがテンションなしで、サクサク切れます。 。 グリップには濡れた手でも滑りにくく握りやすいラバーグリップを採用。手にフィットするグリップ形状です。 パーツについて。「ノーズ(先端パーツ)やラインカッターが摩耗したり、ランヤードを破損紛失した時のためにリペアーパーツも用意しております。」。 52479-0-0-LC ラグゼアルミプライヤー HD 195用パーツ ラインカッター。 52479-0-0-TP ラグゼアルミプライヤーHD 195用パーツ 先端パーツ
材質〈本体〉アルミニウム〈先端パーツ〉ステンレス〈グリップ〉ラバー サイズ(mm)195
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

濡れた手でもすべりにくく握りやすいラバーグリップ仕様。グリップには濡れた手でも滑りにくく握りやすいラバーグリップを採用。手にフィットするグリップ形状です。ラインカッターはタングステンカーバイド(超硬合金)を採用。PEラインがテンションなしで、サクサク切れます。ランヤードの芯にはワイヤーを採用、安心の強度です。 リペアパーツについて。ノーズ(先端パーツ)やラインカッターが摩耗したり、ランヤードを破損紛失した時のためにリペアーパーツも用意しております。(ノーズ(先端パーツ)につきましては”変更前”のパーツのみ交換可能です。)。 52478-0-0-TP ラグゼアルミプライヤー 175用パーツ 先端パーツ (”変更前”のパーツのみ交換可能です。)。 52478-0-0-LC ラグゼアルミプライヤー 175用パーツ ラインカッター。 52478-0-0-WL ラグゼアルミプライヤー 175用パーツ ランヤード"
材質〈本体〉アルミニウム〈先端パーツ〉ステンレス〈グリップ〉ラバー サイズ(mm)175
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

カッタナイフ、コンクリートカッタ、スピードマーラ、アースドリル等の肉盛溶接。 粗大なタングステン炭化物を多量に含み、溶着金属では最も硬く、優れた耐摩耗性能を示します。 割れが生じやすく、多層肉盛はできません。 機械加工は不可能です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行ってください。
棒径(Φmm)6
1箱(5kg)ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EM-367 エマーソン 緊急脱出用ハンマーGS EMERSON(エマーソン) 動画あり
水没や車両事故で車内に閉じ込められた時に!! ドイツGS認証検査にて、安全性の規格に合格しています。
付属品ホルダー、取付けネジ(金属用)、取付けネジ(プラスチック用) 、両面テープ 材質本体:ABS樹脂、ハンマー:タングステン合金、カッター:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ABS樹脂 質量(g)210 (本体:185 / ホルダー:25) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×225×31
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷