施工前に下地に使用すると剥がれにくくなります。
耐熱性、耐可塑剤性、耐アルカリ性に優れたプライマーで、無処理では十分な接着力が得られない場合や、特に高い接着力を必要とする場合などに効果的です。
ダイノックフィルムとの組み合わせで、塩ビ鋼板、ダイノックフィルムの重ね張り、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂は除く)、モルタル、石綿ストレート、木材など多くの機材に効果を発揮します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
3M(TM) スコッチカル(TM)フィルムを施工する際に使用する下地処理剤です。
用途施工用サプライ
仕様認定/規定:国土交通省 ホルムアルデヒド発散建築材料告示対象外品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量6L
危険物の性状非水溶性
1ケース(1L×6缶)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。
用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。
質量(kg)1
種類造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤
不揮発分36%
密度(g/cm3)0.84
パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。
空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布
容量3mL
適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど
溶剤トルエン
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1パック(5枚)
¥929
税込¥1,022
翌日出荷
液状プライマーで1缶あたり縁石誘導標を約19枚貼り付け可能。
用途縁石誘導標を貼り付ける際使用するプライマーです。
容量(L)1
施工面積(m2)4
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
シーリング材用。密着性向上。
成分ウレタン樹脂系溶剤形
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
包装缶
標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
色クリア
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン
耐熱温度(℃)140
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。
乾燥が早く作業性に優れています。
ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。
自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3
トラスコ品番835-8896
内容量(mL)10
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。
速乾性のクロロプレン系接着剤。
テープのプライマーとして使用可能です。
トルエン・キシレンは使用していません。
JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。
主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック
成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン
トラスコ品番309-9865
質量(kg)1.2
色黄色
比重0.82
不揮発分約25%
標準塗布量約8m2/L
粘度(mPa・s)約300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
シーリング材用。密着性向上。
用途シリコンコーク、変成シリコンコーク各種、マルチコーク、AUクイック、ウレタンコーク、ウレタンコークNB、アクリルコーク使用時の下塗り材
成分ウレタン樹脂系溶剤形
トラスコ品番485-9707
規格JSIA F★★★★
包装缶
標準使用量多孔質面:88m/缶(10×10mm目地目地)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.51L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
使いやすいペンタイプのプライマーです。
瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。
主成分ノルマルヘプタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。
形状薄いシロップ状
色薄い琥珀色
基材合成ゴム
比重0.82
引火点(℃)-18
主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン
不揮発分0.26
粘度(Pa・s)0.2
溶剤シクロヘキサン・アセトン
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ウレタン系シーリング材S-700V用のプライマーです。
シーリング作業の前に塗布することで密着性を高め、汚染を抑える効果があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
両面テープがつきにくい素材に塗るだけでつきやすくなる接着促進剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.0021L
危険物の性状非水溶性
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
関連キーワード