浴室の鏡やガラスの従来の専用クレンザーや研磨材では落としきれなかった頑固汚れを簡単に落せる。特許の人工ダイヤモンドを特殊加工したプロ専用ツール。高価な業務用を家庭用にコンパクトサイズにし、お求め易くました。
使用場所鏡、ガラス
商品タイプ本体
パッケージサイズ(mm)85×185×28
寸法(mm)20×50×25厚
質量(g)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
陶器やタイルの水あか・シミ汚れ、便器の輪ジミ・尿石などの頑固な汚れを、強力に研磨できます。業務用でも研磨力は評価が高く、通常の耐水ペーパーのような深いキズがつきづらいので、汚れの再付着も抑えられます。ガラス用に比べ非常に研磨力が強く汚れを削り取るタイプの研磨ツールです。
寸法(mm)85×185×28 (研磨面20×50mm、スポンジの厚さ25mm)
質量(g)12
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浴室の鏡やガラスの従来の専用クレンザーや研磨材では落としきれなかった頑固汚れを簡単に落せる。特許の人工ダイヤモンドを特殊加工したプロ専用ツール。高価な業務用を家庭用にコンパクトサイズにし、お求め易くました。キズが付きづらいタイプでは最強の研磨効果が有り、業務用実績ではほとんどシェアを誇ります。
サイズMini
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個(1枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
専用スポンジ台とセットして使用します。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等
材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒
質量(g)20.5
ダイヤ寸法(mm)100×25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ガラス、鏡のうろこ取りに最適なダイヤモンドパッド。
使用方法1.作業前に、鏡やガラスの表面に付いた汚れをよく水洗いしてください。(傷の原因になります。)2.磨く部分に水をつけながらスポンジの研磨面で、長い面と平行方向に均等の力で同じところを少しずつ繰り返し擦る。(一気に広域の作業をせず、少しずつ移動するのがコツです。)3.最初は、ザラザラという感触があり、それがなくなってくると汚れが落ちてきます。※汚れがひどい場合は、この工程を繰り返してください。4.使用後はよく洗った後、水分を良く拭き取り、乾燥させて保管してください。
耐久性重汚染:10m2、軽汚染:40~50m2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
寸法(mm)105×73
品種レジンダイヤ
加工湿式
裏面面ファスナー
使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状ダイヤ型格子
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
なべやステンレスのレンジ付近などのこげ・焼けを強力に研磨できます。従来のクレンザーや専用たわし・金たわしでは落としきれない汚れが、人工ダイヤの超微粒子で研磨でき、キズが少なく強力に落とせます。
サイズM
1個(12g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕上げ用パッド。さまざま床材で使用可能です。
最終仕上げ用パッド#1000
用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用
形状ディスク
砥粒人工ダイヤモンド
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6
粒度1000
トラスコ品番272-6335
材質/仕上S45C
質量(g)57.2
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
シリーズダイヤモンドパッド
適合用途鏡・ガラス用うろこ取り
1セット(1個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1セット(1個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
シリーズダイヤモンドパッド
適合用途浴室・洗面台・流し台等の人工大理石やFRP(強化プラスチック)の水垢汚れ
1個
¥1,388
税込¥1,527
翌々日出荷
1セット(1個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個(10g)
¥829
税込¥912
欠品中
光沢を上げるパッド。最後の準備ができます。
仕上げ用パッド#1500
形状ディスク
色黄
種類黄#1500
砥粒人工ダイヤモンド
番手#1500
RoHS指令(10物質対応)対応
重度の汚れ用。キズやシミを効果的に除去し、次のツイスター工程の準備ができます。ワックス床の中間剥離に使用。
ベース作り用パッド#400
形状ディスク
色赤
種類赤#400
砥粒人工ダイヤモンド
番手#400
RoHS指令(10物質対応)対応
小さな傷を除去、艶のある表面基礎仕上げ。
ベース作り用パッド#800
形状ディスク
色白
種類白#800
砥粒人工ダイヤモンド
番手#800
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用パッド。さまざま床材で使用可能です。
形状ディスク
種類紫#6000
砥粒人工ダイヤモンド
RoHS指令(10物質対応)対応
240mm×120mmサイズのコーナー用パッド
用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用
サイズ(inch)240×120
形状スクエア
砥粒人工ダイヤモンド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用パッド。さまざまな床材で使用可能です。
最終仕上げ用パッド#3000
形状ディスク
色緑
種類緑#3000
砥粒人工ダイヤモンド
番手#3000
RoHS指令(10物質対応)対応
ツイスターダイヤモンドパッド緑の手作業用。
手洗い場の陶器の洗浄に使用しますと釉薬を磨いて光沢復元ができます。
用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用
色緑
種類緑#3000
砥粒人工ダイヤモンド
番手#3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
材質二相ステンレス鋼
二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
材質二相ステンレス鋼
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。
日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。
高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途高速バフ
色灰
番手#10000
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途日常のお手入れに便利な手磨きタイプです。ガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)25(スポンジ)
寸法(mm)105×55
品種レジンダイヤ
加工湿式
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。
別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等
材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒
質量(g)4.5
ダイヤ寸法(mm)100×25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ガラス、鏡のあきらめていた水アカ汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去に
色ブルー
材質(砥材)ダイヤ砥粒、(スポンジ)ウレタン
水をかけてダイヤモンドジェルパッドで擦るだけ!鏡のウロコ状汚れを簡単・安全に除去!
用途鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。
磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し
使用場所浴室
商品タイプ本体
成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤
セット内容鱗状痕落としクリーナー(20g)、ダイヤモンドジェルパッド
パッド寸法(mm)20×27×50
材質(パッド)人造ダイヤモンド、ポリエチレン
1セット
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)25(スポンジ)
寸法(mm)75×40
品種レジンダイヤ
加工湿式
高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。
スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。
粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。
番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。
矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。
耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。
用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応
粒度60
トラスコ品番852-4833
材質ダイヤモンド、ニッケル、ナイロン、ポリウレタン
質量(g)15
1個
¥7,998
税込¥8,798
60日以内出荷
鱗状痕落とし+ダイヤモンドパッドのダブルパワーで落とす。
専用クリーナーとダイヤモンドパッドのパワフルセット。
用途鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。
磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し
使用場所浴室
商品タイプ本体
液性弱酸性
成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤
セット内容鱗状痕落としクリーナー(140g)、ダイヤモンドジェルパッド
パッド寸法(mm)50×20×25
1セット
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。
本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。
サンダーに装着して簡易作業も可能です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途温泉施設のガラス・鏡に。
ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。
部分的な水垢除去作業に。
適合材ガラス・鏡
仕様軟質ガラス用
寸法(横×縦×厚さ)(mm)44×100×31
施工面積(m2)約20
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ガラスやカガミに付着してなかなか落ちない頑固な白いウロコ状の汚れを、素材を傷つけずに綺麗に落とすことができます。
付属のスポンジ研磨剤とダイヤモンドパッドを使用することで、素材を傷めずに洗浄することができます。
また仕上げ用にフッソコートをご使用になることで、奥行きのある光沢と高い再汚染防止効果を得ることができます。
セット内容ウロコクリーナー(300gスプレートリガー付き)、フッソコート(80gヒンジ)、ダイヤモンドパッド、スポンジ研磨剤×2枚
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
最硬質の研磨剤[人口ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。鏡の頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水につけてこするだけで簡単に落とせます。パッドつきなのでくり返し使えて経済的です。傷がつきにくい強力研磨!
用途鏡用
材質研磨部:人工ダイヤモンド・酸化セリウム・ポリウレタン・塩化ビニル樹脂、パッド部:ポリエチレンフォーム
仕様鏡用ハード
寸法(mm)50×30×25
質量(g)10
タイプウロコ取り
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
クロスベースダイヤモンドディスク専用のゴムパッドです。ディスクはマジックテープで何度でもワンタッチで交換できます。1パック3個入りです。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
入数3
バスケットボール専用のパッド付エルボースリーブ。
台形ペイントエリアでの接触プレーに、安全なパフォーマンスを約束。4方向に伸縮する素材は快適な圧迫でシュートの安定性を保ちます。
ホワイト、ブラックの2色。
A:ダイヤモンド形状の軽量衝撃パッドが、身体接触の衝撃を分散させます。
latex free(天然ゴム不使用)
aegis ニオイの原因菌を制御・除去する抗菌テクノロジー加工製品。
左右区別左右兼用
タイプスリーブタイプ
適合部位ひじ
関連キーワード
1
2
次へ