63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIWA(ダイワ)23エアリティ
この軽さ、革新的。この強さ、確信的。AIRITY。かつてない軽さと強さの両立を果たした、超軽量スピニングリール「AIRITY」。その根底にあるのは、心行くまで釣りを愉しんでもらいたいという、ダイワの想い。LT2000で145g、LT2500Sで150gと、自重としての軽さをDAIWA史上最高レベルで到達。同時に、"自重以外の軽さ"も手に入れた。それは、タックルとの一体感が得られる軽快な回転フィールと、持ち重りのない最適な重量バランス。その基幹となるのが、「エアドライブデザイン」。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを追求した次世代スピニングリールの設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。そのエアドライブデザインをフル装備することで、リーリング性能とロッドの操作性の向上を高次元で実現。アングラーの意志に対して素直に応える、そのレスポンスが釣る歓びを、ますます高めてくれる。軽さを貫くいっぽうで、強さへのこだわりにも、妥協は一切ない。そこに込められているのは、「十分な実釣強度をともなわない軽さには意味がない」というダイワのリール設計における原点。その信念を受け継ぐテクノロジーのひとつが、一体成型構造の「モノコックボディ」。スピニングリールの構造上の問題点を解決し、たわみを抑え、強い巻き上げ力を生み出す確かな土台。その素材にはマグネシウムを採用するとともに、エンジンプレートにもアルミを使用することで、フルメタルによる揺るぎない強さを身につけた。その内部に格納されるのは、滑らかで静かな回転を生み出すタフデジギア。ギア硬度を高める特殊表面処理を施すことで、初期性能が長く続くよう、耐久性も向上させている。防水・防塵も万全を期し、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジーであるマグシールドを、ピニオン部とラインローラー部に搭載。海水や砂塵にさらされるフィールドでも、安心して釣りと向き合う時間を約束してくれる。ドラグは、ラインへの負荷を低減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しにより、安心してファイトを愉しめるATD TYPE-Lを搭載。スプールには、リップ形状を見直すことで約5%の飛距離アップを実現したLong Cast-ABSを採用など、ダイワテクノロジーの粋を集めた。「AIR=軽さ」と「REALITY=真実・実用性」の高次元での融合。高度な実釣性能を備えた超軽量スピニングリール。ライトゲームからロックショアまで、タックルとひとつになれる自由と愉しさを、AIRITYで――。
材質(ボディ)マグネシウム ローターZAION 防水マグシールド
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高剛性でスムーズな巻上げ感をもたらすデジギヤII、ライントラブルを減少させるABS II・クロスラップ・ツイストバスターII、ガタつきのない快適な巻き上げが可能なインフィニットストッパーなど、快適な実釣性能をもたらすダイワテクノロジーをしっかり搭載。折りたたみ式アルミハンドルで持ち運びもしやすい。さらにソルト対応のため、淡水はもちろん海のエサ釣りからルアーゲームまで幅広く対応。買ってすぐに釣り場で使える便利な糸付き
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)22イグジスト
究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。
ローターZAION
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)22 サハラ
求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感! 幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。 初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。 回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。 同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。 ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。 サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル
世界戦略機種、軽量フルCI4+ボディ、「ミラベル」。ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。ボディなどの大型のパーツにCI4+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。自重・巻の質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。キャスト、リーリング、ロッドワーク、さまざまなシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。
用途汎用 タイプスピニングリール ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)16 ジョイナス
新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

力強く滑らかな回転が持続する設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」を採用した次世代ベイトリールのカゴ遠投用モデルだから大物も余裕の巻上げが可能。 さらに20段階に調整できるMAGFORCEブレーキとラインガイドの抵抗を大幅に削減したTWSを搭載。 誰でも安心して遠投する事が出来て幅広いポイントを攻めることを可能にした。
付属品リールシート保護シール 幅(mm)スプール:33.5 ベアリング(ボール/ローラー)7/1 寸法(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)70-80 自重(g)345 ギア比7.1 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)95 最大ドラグ(kg)13 糸巻き量(号-m)ナイロン:6-200、7-180、PE:4-265、5-215
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

DAIWA(ダイワ)21 バサラ IC
高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」を搭載。 特筆すべきは、堅牢無比なハウジングやクラッチ耐久性の進化、ドラグ性能の革新。 ハウジングは、アルミマシンカットにより高精度でガタつきを徹底排除したHYPER ARMED HOUSING(FULL AL)を採用し、コンパクトながら圧倒的な堅牢性を実現。 ドラグは、サイズ毎に実用作動域を見直しクラスNo.1のドラグ性能を誇る。 クラッチ耐久性は絶対条件として掲げ、過酷な環境下でも稼働し続ける耐力を備えた。 水深把握はICカウンター表示で明確に、デプスアラーム機能で快適性を向上。
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70
1個
64,880 税込71,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)17 タナセンサー
正確なタナを簡単に、そして確実に攻めることができる便利なカウンターを搭載した小型手巻きリールの決定版タナセンサーシリーズに軽量・コンパクトでパワフルな150サイズがラインアップ。250・300サイズにはATDを搭載することにより大物とのやりとりを容易にし、ターゲットの幅を広げた船用手巻きリール。大型EVAハンドルノブ、72.5mmロングハンドルアームとの組み合わせでさらにパワフル巻き上げを実現。250には早技クラッチを搭載。
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。 材質ステンレス
1パック(65個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。 ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用! これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。SSTS-882MLT-KR SSTS-902MT-KR SSTC-912MT-KR。 ロッド・リール・ラインはそのままに、ルアーを変えるだけで瞬時に3つ以上のターゲットを狙うことが可能!。SSTS-822LT-KR SSTS-912LT Plus-KR 。一本で3つのスタイルが楽しめる!ライトテンヤ、ライトワインド、スーパーライトショアジギングの3つのスタイルが、一年を通して一本で楽しめます。特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン98%、グラス2% 継数(本)2 先径(mm)1.5
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高剛性・高耐久=ツインパワー。金属ローター×HAGANEボディ。さらに質実剛健の極みに。 誕生以来、30年の歴史を積み重ねてきたツインパワー。今作には、長年追い求めてきた質実剛健の理念を結集し、たわみや歪み・ネジレを抑制する金属ローターを搭載。 HAGANEボディとの組み合わせにより、過剰なまでに剛性感と耐久性を獲得した。さらに、剛性に優れた金属ローターは、ステラを彷彿とさせる安定した巻き心地を生み出し、永続的に滑らかなリーリングをも可能にする。 それだけではなく、新たにロングストロークスプールを採用したことでキャスト性能も向上。あらゆるシーンで信頼をおいて使い込めるタフな一台へと進化を遂げ、新たな歴史をスタートさせる。
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW ダイワ電動リール用コード各種
・SLPW スーパーパワーコード220。標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。 。通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。・SLPW スーパーパワーコード500。釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。・SLPW スーパーAIRコード220。多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。 DAIWA電動リール150~400サイズまで対応。
用途電動リールアクセサリー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワーホルダー速攻用取付パーツ
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOの取付ベース(極みシリーズ )へ装着することが可能になる取付パーツです。
材質ステンレス/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×75×140 対応パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)21 ネクサーブ
安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPWメンテナンスグリス104
SLP WORKS技術スタッフ陣が実際に使用しているグリス。ギヤーを支持するボールベアリング全般、ベイトリールのウォームシャフト等の防錆・潤滑剤として使用。 定期的に塗付することでダイワリールを長く快適にご使用いただくことができます。
用途カスタムパーツ 内容量(g)10
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPWコネクターグリス501
SLP WORKS技術スタッフ陣が実際に使用しているグリス。ギヤーを支持するボールベアリング全般、ベイトリールのウォームシャフト等の防錆・潤滑剤として使用。 定期的に塗付することでダイワリールを長く快適にご使用いただくことができます。
用途カスタムパーツ 内容量(g)10
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

DAIWA(ダイワ)ティエラ IC
ティエラICに、新たに潮流の変化をつかむ感度重視・等速巻きモデルを追加。次世代ベイトテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」設計思想を取り入れた渾身作。自重165gを実現した軽量コンパクトに、快適な巻き上げ性能を手にしたティエラICは次のステージへ。 追加アイテムでこだわった圧倒的な巻き上げの軽さは、ギア比追加だけに留まらずハンドルセッティングを刷新。シリーズ最長の110mmクランクハンドルで軽い巻き上げを実現しながら回転時のブレを軽減。ハイパードライブデジギア、ハイパーダブルサポート、ハイパータフクラッチにより基本性能を更に磨き込んだ。 10m毎に鳴るアラーム音で快適さがグッと増すデプスアラームは、糸色やカウンターを見ながらの動作から開放される機能。シビアなドラグセッティングを行う場面が多い細糸PEを扱うからこそ、ドラグ引き出しクリックを搭載。タイラバ、SLJ、イカメタルはもちろん、ライトゲームやティップエギング&バーチカルエギングなどのテクニカルゲームで威力を発揮するティエラIC。多彩な釣種に対応する幅広いラインナップからこだわりの一台を選択できる。
ベアリング(ボール/ローラー)6/1 寸法(Φmm)スプール:30 自重(g)165
1個
37,880 税込41,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)ルアーニスト
ルアー入門に最適な横断型シリーズ あらゆるターゲットに対応する17アイテム 気持ちよくキャストできる高品質ブランク 握りやすいダイワオリジナルのリールシートを採用(2タイプ) シンプルながら、高級感のあるコスメ Dベックロゴつきのオリジナル竿袋つき
付属品Dベック ナイロン製竿袋 継数(本)2
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シーバスフィッシングを思いっきり楽しめるシーバス専用の本格ロッド。シーバス用の重いルアーを遠投できるネジレに強くて軽量な高品質カーボン製ブランクと、手にフィットして正確なキャストやアクションをサポートするダイワオリジナルのリールシートを搭載。さらには、糸がらみしにくいKガイド採用。シーバスを軸に、サーフゲームのヒラメ・マゴチ、堤防でのライトなショアジギングにも対応する。
継数(本)2
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)20 ソルティガ
PE5号標準のキハダ、ヒラマサキャスティングゲームにベストマッチ。相模湾キハダのトップランナー・佐野ヒロムにより、徹底的に鍛え上げられた近海大物スペシャル。
仕様ベアリングボール/ローラー:12/1 ハンドルエッグ ハンドル長さ(mm)80 自重(g)655 ワッシャー数ドラグワッシャー数:14 ギア比5.8 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)118 ドラグ力(Kg)最大25 糸巻量PE:4号-400m
1個
99,980 税込109,978
欠品中

ロングWハンドルク ミドルスカート 110mm のロングピッチは、圧倒的な巻きパワーを生み出します。 ヘビーウエイトのエギを軽々と操り、モンスタークラスとのファイトにおいても、 圧倒的に有利な展開へと持ち込むことができます。 また、今回新たに設計されたミドルスカートは、これまでのスカートよりも 長くなっており、 シマノ 3000番~ 4000番およびダイワ 3000 番リールが 新たに適合となりました。
用途カスタムパーツ
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)幻覇王 石鯛
パワフルで高精度な巻上げを誇るダイワ最高峰の石鯛リール。遠投した場合の回収などの手返しアップに有利なギヤー比5.9のハイギヤ仕様。鍛造ハンドルアーム&鍛造スタードラグでデカバン相手でも力負けしないパワフルな巻上げが可能。波しぶきや潮風にさらされる苛酷な環境でも初期性能が長期間維持できるよう、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジー「マグシールドボールベアリング」を採用して海水や異物の侵入をシャットアウト。ドラグには魚の引きに応じて滑らかに効き続けることで好評の次世代ドラグ「ATD(オートマチックドラグシステム)」を搭載。まさに「質実剛健」という言葉がふさわしい石鯛専用モデル。
ベアリング(ボール/ローラー)6/1 電池寿命年間50日の釣行で約10年ご使用いただけます(投入回数50回/1日を目安に算出した場合)。 ギア比5.9 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)111 最大ドラグ(kg)15
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)LOCHMOR
「これからフライフィッシングを始めてみたい。でも何を揃えれば良いか分からない。」という方のためにダイワが贈るスターターコンボです。 フライフィッシングを始めるのに重要なのは基本となるキャスティングを習得するためのロッド・リール・ラインのバランスと、使うフライ(毛バリ)や釣り方、フィールドに合わせた最適なアイテム選択です。 「ロッホモア フライ コンボ」はダイワがあらかじめフライフィッシングの基本となるバランスの取れたロッド、リール、ラインと小物も入るロッドケースがセットになったスターターコンボ。 あとはリーダー(ハリス)とフライ(毛バリ)を揃えればすぐにフライフィッシングが始められます。
継数(本)4
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW MC ゼロアジャスターセット
ダイワベイトリールのカラーアルマイトドレスアップパーツ。多彩なカラーバリエーションにより自分好みのリールへカスタム可能。 [対応機種] STEEZ CT SV TW、STEEZ SV TW、STEEZ A TW、22ZILLION TW HD、21ZILLION SV TW、20ALPHAS AIR TW、ほか
用途カスタムパーツ 質量(g)1
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)POWER88
強烈なスピードとトルクを 制御する最強パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブは 「EP 50」。 Esfera Pentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼力スタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)POWER98
強烈なスピードとトルクを 制御する最強パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブは 「EP 50」。 Esfera Pentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼力スタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW BBハンドルノブキット
ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。
用途カスタムパーツ
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW BBラインローラーキット
ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。
用途カスタムパーツ
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)POWER70-75
自分好みのハンドルピッチにできる 可変パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 最大の特徴は、70mm~75mm の約1.7mm 刻み4段階でハンドルピッチの変更が可能なこと。 自分好みのピッチにでき、より攻めの釣りが可能です。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブ 「EP 44」。 EsferaPentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、 極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼カスタムハンドルが夢を現実のものとする。
用途カスタムパーツ
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)紅牙MX
紅牙ならではの実釣性能を誇るタイラバロッドの中核を担うベーシックモデル。 唯一無二の感度を誇るメタルトップ搭載(MTモデル)。 大物とも真っ向勝負可能。ねじれ防止の最適構造X45。 ダイワタイラバロッドの代名詞 メガトップ採用のスリルゲームブランク(TGモデル)。 EXやAIRで好評のタイラバ専用リールシート エアセンサーシートショートトリガー。 パワーとしなやかさの融合 HVFナノプラス。 まるでワンピース V-JOINT。 コンセプト毎にN(乗せ)、K(掛け)、D(電動)、C(キャスティング)、TJ(タイジグ)をラインナップ。 紅牙ピンクを基調としながらもゴールド&ガンメタとカーボンパーツで高級感のあるデザイン。
継数(本)2
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Fishiman(フィッシュマン)ビームス エクスパン
仕舞寸法40cmの4.3フィートがビームスブランシエラの次の渓流用ベイトキャスティングロッド。さらに持ち運びが便利な「テレスコピック」採用。このロッドのコンセプトは本当に実践で使える、破損の少ない超コンパクトな振出竿。ブランクスは張りがあるのに粘り腰であるように、異なったトン数のカーボンマテリアルを各層ごとに配置したことにより成功した。さらにBC4のように継ぎが多い製法にブランシエラの曲がりを移植。源流や里川において小さなピンスポットを正確に撃てるアキュラシー性能と、誘う範囲が狭いポイントへ、張りのあるティップによって、即アクション動作が伝達しやすいテーパーデザイン。収納時のトップガイドは根元が根元ガイドのフレーム内に収まるので、トップ折れの事故を効果的に防止している。エンドプレートには水抜き穴があり、内部の水も簡単に排出。また修理の際にはエンドプレート自体取り外しが可能。セミハードケース・セミハードティップカバー付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS。ダイワ。シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア。アブガルシア。レボALC-BF7、レボALC-IB。五十鈴工業。BC421SSS
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:3~8 タイプ継数:4ピース(テレスコピック) 全長(cm)130 自重(g)93 号数ライン(PE):0.4~0.8 仕舞(cm)40
1本
33,980 税込37,378
当日出荷

Fishiman(フィッシュマン)ビームス ブランシエラ
渓流ベイト、Beamsがフルモデルチェンジ。ブランシエラは2gアンダーも。軽量ルアーのピン撃ち専用ベイトロッドでありながら、ミノープラグやトップウォータープラグでのトゥイッチやドッグウォークにもきっちり対応する「Beams blancsierra 5.2UL(ビームスブランシエラ)」。初代UL(Beams5ftUL)はグラスソリッドだったが、2代目ULはフルカーボンで初代ULのあの曲がりを再現。弾性とパラボリックの中間の絶妙な調子を実現したことで、「素早く、遅すぎない戻り」というピンスポ撃ちには、絶対に必要な一番難しいバランスを得た。このバランスが決まればシュートしたルアーは自動的に低弾ライナーとなり、高いアキュラシーが生まれる。ピン打ちに特別な技術は何もいらない。肩は使わず肘と手首の関節のわずかな力で曲がる設計なので、アングラーはこの2ヶ所のわずかなフォームを記憶するだけ。【グリップまわり】。感度重視のブランクタッチが必要な釣りではなく、握力を落とさずに1日投げきれることを優先に径が細いリールシート。トリガー下は5.10からのデザインを移植。コルクシェイプは旧Beamsシェイプの発想をメタルリングを挟むことで、Rに削ることなく握り心地の良さを再現した。【ガイド】。チタン+ステンを採用。【ブランクカラーはボルドー】。光の弱いところでは黒っぽく、太陽光下では深いが透明感のあるボルドーが魚とも水とも相性が良くとても美しい色です。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS。ダイワ。シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア。アブガルシア。レボALC-BF7、レボALC-IB
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:2~7 タイプ継数:3ピース 全長(cm)158 自重(g)104 号数ライン(PE):0.5~1 仕舞(cm)62
1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷

Fishiman(フィッシュマン)ブリスト ベンダバール
今度のベンダバールは沖のボトムをも攻略できる感度を装備した。10.1ftブリストベンダバールのミッションは2つ。1つ目はもちろん長距離砲。8.9Mを上回る飛距離叩きだすことができる。2つ目は感度。クローラシリーズやNewインテ6.4ULにも実装している、「張りがあるのにしなやか」な要素を長尺ロッド用に、しなやかさはそのままで、強調したい張りの部分を高弾性カーボンを外側に巻くことで、理想的な穂先が完成し、ベンダバール10.1に移植。これによって1ozテキサスリグや高比重なルアーを遠くのボトムに到達させ、ティップが根回りの感触を感知し、リフトアンドフォールなどの操作性を向上させた。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300。ダイワ。IMZ、スティーズSVTW、スティーズatw、モアザンPETW、ジリオンTW、ジリオンSVTW、タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:8~50 タイプ継数:3ピース 全長(cm)308 自重(g)283 号数ライン(PE):1~4 仕舞(cm)106.5
1本
66,980 税込73,678
6日以内出荷

Fishiman(フィッシュマン)ブリスト コモド
コンセプトは年々巨大化するルアーへの対応。例えばアカメのベイトは、20cmを超えるコノシロや50cm近くのボラである。必然的にルアーサイズは巨大化し、重さは24oz(約700g)にも迫る。硬いだけのロッドでそれを投げる行為は苦行でしかない。ところが、このロッド<ブリストcomodo8.3XXXXH>は、そのしなりの反発力で巨大な超重量級ルアーを遠くへと飛ばしてしまう。国内外のモンスターフィッシュに出会える機会が増えることだろう。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)。ダイワ。レクサ400(輸出モデル)。アブガルシア。レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター。テールウォーク。エラン スーパーワイドパワー。海外メーカー。シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:168~672 タイプ継数:3ピース 全長(cm)253 自重(g)280 号数ライン(PE):3~10 仕舞(cm)89
1本
67,980 税込74,778
6日以内出荷

Fishiman(フィッシュマン)BC4
BC4(ビーシーフォー) 8.3XXXH。並ではない、巨大なモンスターを相手に、一歩も譲らず戦うことができるロッド。しかもスーツケースに収まってしまう4ピースだ。今までとはレベルが違う魚に挑むので、強いだけではなく曲がることをこれまで以上に重要視。さまざまなテストを重ねて「強い。でも激しく曲がる。」性能を身に付けた。ガイドの内径を6.8mmとすることで、太リーダーの「抜け」を良くした。怪魚遠征に頼れる1本だ。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、 TRANX400・500(輸出モデル)。ダイワ。レクサ400(輸出モデル)。アブガルシア。レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター。テイルウォーク。エラン スーパーワイドパワー。海外メーカー。シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:70~200 タイプ継数:4ピース 全長(cm)253 自重(g)297 号数ライン(PE):3~10 仕舞(cm)67
1本
68,980 税込75,878
6日以内出荷