252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
粘度ISO100 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。 粘度ISO VG110 褐色 適合範囲チェーンソー 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に 粘度ISO VG105 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。 粘度ISO VG110 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールシーズンに対応したゼノア純正チェンオイルです。
種類Z2 粘度20~40
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。 粘度ISO VG110 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合範囲農機コンバイン トラスコ品番868-2455 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(4L×6個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通) 容量(L)4 内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III) 容器仕様PEツギ口付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性 適合範囲チェーンソー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護 質量(g)189 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(180mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18L)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合範囲チェーンソー エスコ品番EA920AK-10A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,170 税込4,587
当日出荷

ゼノア純正チェンオイル(オールシーズンタイプ)。プロが認める、確かな潤滑力。温度による粘度変化が少ない高性能潤滑湯であるパラフィン系基油を使用。高性能基油と優れた糸引き性能により、高温域でも十分な油膜を保持しチェンとバーの摩耗を防ぎ、低温域では流動性を維持してハンドリング性を向上します。
粘度#20W~40
1本(1L)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼノア純正チェンオイル(オールシーズンタイプ)。プロが認める、確かな潤滑力。温度による粘度変化が少ない高性能潤滑湯であるパラフィン系基油を使用。高性能基油と優れた糸引き性能により、高温域でも十分な油膜を保持しチェンとバーの摩耗を防ぎ、低温域では流動性を維持してハンドリング性を向上します。
粘度#20W~40
1箱(4L×6本)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
ISO粘度グレード56 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
1本(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)生分解性チェンオイルスプレーEX
生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に 付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通) 粘度(cSt)ISO VG 100 適合範囲チェーンソー 粘度100 危険等級 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(200mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途チェーンソー刃の潤滑に。 材質植物油 茶褐色 使用温度範囲(℃)-20~240 粘度グレード:VG46 危険物の類別非危険物
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)チェンソーオイル
低温における流動性に優れているため、年間を通じて安心して使用できます。 チェーンへの油膜形成を確保するため、適正粘度の高度精製基油に、張付き性向上剤を配合しているので、チェーンの摩耗や焼付きを防止します。 張付き性に優れているので、オイルが飛散しにくく、耐水性が維持されることからさびの発生を防止します。 潤滑性に優れるためにチェーンの寿命延長が可能になり経済的です。 チェーン面の油膜が雨水などによって容易に流出しないので、チェーンをさび、腐食から守ります。
適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L2.0 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。
ISO粘度グレード130 適合範囲チェーンソー 仕様コック付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。 タイプオールシーズンタイプ 容量(L)1 グレードハイグレード 粘度(cSt)110 危険物の類別非危険物
1袋
698 税込768
4日以内出荷


油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。 タイプオールシーズンタイプ 容量(L)2 グレードハイグレード 粘度(cSt)110 危険物の類別非危険物
1袋
1,498 税込1,648
4日以内出荷




1個
999 税込1,099
4日以内出荷

強力な溶剤を使用せずに、すべてのガソリンおよびディーゼル エンジンのクランクケース内の有害なスラッジやその他の堆積物を迅速かつ安全に洗浄します。 粘着性のあるバルブとリフターを解放して静かな動作を実現し、制限されたオイル通路を開いて全体的なオイル循環を改善し、水分を除去して耐食性を高め、粘着性のあるピストン リングを解放してオイル消費とブローバイを削減します。 すべてのシングルグレードおよびマルチグレードの従来型および合成ガソリンおよびディーゼル エンジン オイルと互換性があります。 3~6クォートのオイルを扱います。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.213L 危険物の性状非水溶性
1本(473mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷




オイル交換時の情報を記入するリアルカーボン製のプレートです。鉛筆で記入すると消しゴムで消せるので何度でも書き換えることができます。
材質CFRP(炭素繊維強化プラスチック) 縦(cm)2.5 危険物の類別非危険物 厚さ(cm)0.1 横(cm)9
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 。トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
仕様生分解性オイル
1本(5L)ほか
4,280 税込4,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)