「チェンソー メンテナンス」の検索結果
チェンソーのメンテナンスに欠かせない12アイテムをセットした、持ち運びしやすいセットです。
丸やすり3本、平やすり、アングルガイド、バイス、レンチ、ドライバー、オイル差し。
入組点数12
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
チェンソーのメンテナンスに1本3役
ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
チェーン形式90PX-52
チェーンスピード(m/s)[m/分]10
バー全長(mm)350
質量(kg)3.7
タイプ家庭用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224
有効切断長さ(mm)350
チェーンソーのメンテナンスなどに使えるヤスリの3本組セット品です。研削力・精度の高いスイス製のチェーンソーヤスリです。袋入りで携帯・収納にも便利になっています。
用途切れ味の落ちたチェーン刃のメンテナンス。
材質ヤスリ部:SK材
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。
エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
全長(mm)160
質量(g)100
適合範囲チェンソー全機種
危険物の類別非危険物
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271
乾燥質量(kg)3.7
燃料タンク容量(L)0.28
点火方式フライホイールマグネト
始動方式softスタート
点火プラグNGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)34.4
振動3軸合成値(m/s2)5
オイルタンク容量(L)0.23
チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。
さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。
また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断
溝(mm)ガイドバーの溝:300
バッテリー18Vバッテリープラットフォーム
ブレード長さ(mm)300
1充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah)
機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計
駆動方式ブラシレスモーター
付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー
チェーンスピード(m/s)10
質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない)
タンク容量(mL)200
電圧(V)18
使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電
ドライブリンク数45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245
振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2
仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。
プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。
仕様丸やすり4.0mm付
適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途剪定作業用
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)95×43×28
材質工業用電着ダイヤモンド
質量(g)27
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド
本体質量(g)650
目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
チェーンソーの目立てが簡単に!
用途チェーンソーのメンテナンスに。
付属品ダイヤ式軸付砥石(4.0mm 3本 / 4.8mm 1本 / 5.5mm 1本 / 7.0mm 1本)、取扱説明書、スパナ
質量(g)約650
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.35
電源(V)100
消費電力(W)135
回転数(min-1[r.p.m])低速時:10000、最高:32000
定格時間(分)30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
クラス最軽量&高出力!
リーチの長い両手ハンドルソー
取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。
手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
用途大径木の枝払い作業に
使用燃料混合燃料
切断有効長さ(mm)300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210
乾燥質量(kg)2.6
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタータ
チェーン形式25AP-68E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
オイルタンク容量(L)0.14
排気量(cm3)25
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45
チェーンスピード(m/s)[m/分]10
バー全長(mm)290
質量(kg)3.6
タイプ家庭用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224
有効切断長さ(mm)290
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。故障が少ない(仕事が中断しない)。少々、木に挟まれても修正が可能。先端突っ込み切りが可能。チェンの張りが緩んでも外れ難い。グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途チェンソーアート用
ピッチ1/4"
ゲージ.050”(1.3mm)
適合メーカーハスクバーナ
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4
排気量(mL)35.2
全長(cm)30
燃料タンク容量(L)0.25
スパークプラグNGK CMR6H
キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)23
全幅(cm)23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
軽さと動力性能を兼ね備えた1台。作業者の負担を軽減する質量は、同クラスの中でもトップクラスの軽さ3.1kgと エンジン式を超えるチェンスピード27m/sにより、素早い枝の伐採を可能にしました。自由自在に操れる。動きが制限される樹上において、本体の取り回し性能は重要です。本モデルのサイドハンドルは、本体の重心近くを握れる斜め形状を採用。樹上で自由自在に操れ、作業性が向上に寄与します。切れ味の良いソーチェン(チェン刃)。装着しているチェン刃80TXLは、刃幅を1.1mmと薄くし切断時の抵抗を大幅に減らせ、消費電力を抑えながら軽快な切断が可能です。優れたメンテナンス性。ソーチェンの張り具合が操作しやすいフロント側から調節可能。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt。36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
質量(kg)3.1(電池パック含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511×200×213
バッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAh
チェンスピード(m/sec)27
チェーン形式80TXL-46E
ソーチェンピッチ(inch)0.325
有効切断長さ(mm)244
チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。
用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。
材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ
チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。
適合ソーチェン:25AP-76E
質量(kg)本体乾燥:4.5
タイプガイドバー:先端交換型スプロケット
長さ(cm)ガイドバー:35
燃料タンク容量(L)0.42
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280
オイルタンク容量(L)0.21
排気量(cm3)38.4
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。
長さ(cm)ガイドバー:35
刃の種別25AP-76E
乾燥質量(kg)4.5
燃料タンク容量(L)0.42
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280
オイルタンク容量(L)0.21
ガイドバー種類先端交換型スプロケット
排気量(cm3)38.4
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。
メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。
電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バー全長(mm)250
質量(kg)2.3
付属品チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)517×207×182
バッテリーリチウムイオン
チェンスピード(m/sec)3.5
充電時間(分)69
バッテリー容量(mAh)1500
電池パックB-1815LA
使用充電器UBC-1803L
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下
有効切断長さ(mm)250
切断長(mm)推奨150以下
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7601
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)661
幅(mm)231
高さ(mm)234
電源(V)100
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)7.7
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)75
ソーチェーン3/8-40コマ
ガイドバー長さ(mm)250
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
キックバック時には、瞬時に停止するチェンブレーキを搭載
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
付属品チェンオイル(50mリットル)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック(B-1850LA) 、充電器(UBC-1802L)
質量(kg)3.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224
チェンスピード(m/sec)10
電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh
ソーチェンピッチ(inch)90PX-52E
有効切断長さ(mm)350
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。
しなりの少ないアルミパイプを採用。
楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。
工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに
本体質量(kg)3.3
ガイドバー長さ(mm)200
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
刈払機やチェーンソーのメンテナンスに!
用途点火プラグの交換、刈払刃取付けネジの取り外し等に。
高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)100
コード長さ(m)2
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(mm)90×230×50
材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂
セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組
質量(g)610
トラスコ品番423-3557
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン。軽量のマイクロチゼル刃は、滑らかできれいな切り口を実現します。このチェンはメンテナンス頻度や程度を減らせるよう、耐久性にも優れています。
適合機種ポールソー:530iPT5、ガイドバー:1/4" ラミネートバー 1.3mm ポールソー
ピッチ1/4インチ
制御キックバック:バンパードライブリンク
ドライブリンク数58
ゲージ1.3mm
関連資料(0.1MB)
バー(cm)25(10インチ)
カッター種類:マイクロチゼル
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品
材質鉄
1
2
次へ