チェーン等の連結にお使い頂けます。開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーでかるく叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結ができます。バネ部は押し込む事で開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)47
種類フック
寸法L(mm)75
寸法d(mm)12
使用荷重(kg)30
寸法t(mm)5
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
寸法W(mm)25
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
生産物賠償責任保険付で安心です。
取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
こんなお得な商品も!

パッドアイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
用途チェーンの連結等
材質SUS304
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等
使用荷重(kg)40
材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS304
トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。
Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。
ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。
蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等
材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーで叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結が可能です。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
プラスチック製で錆びないチェーンです。3mカットしているので扱いやすい仕様です。
用途チェーンスタンドなどに引っ掛けて使用していただけます。
材質ポリエチレン(PE)
径(Φmm)6
長さ(m)3
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
チェーンを左右から引っ掛け、チェーンの長さ設定の際に便利。
その後のカットや接続にも役立ち作業効率を上げます。
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
コーンに引っ掛けるだけの簡単設置。コンパクトに折りたたんで収納できます。
コーン設置用リング付(内径Φ83)
材質PE
色イエロー/ブラック
長さ(m)2
外寸(mm)105×43×2260
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。
材質スチール
サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。フックを引っ掛けるポール等が無い場所に施工不要で設置ができます。アジャスター付なので本体をしっかり固定できます。オリジナルデザインも1台から製作できます。キャスター付なので移動がラクです。
用途工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、汎用フック:鉄(黒塗装)
質量(kg)25.5
高さ(mm)982
奥行(mm)430
間口(mm)430
デザイン無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1572
手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):85●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付き
アズワン品番65-9249-68
1双
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
用途進入防止や区画整理などに。
色ホワイト
高さ(mm)850
仕様注水式
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)255
質量(g)500
台の直径(Φmm)255
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付
トラスコ品番128-0276
材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)
品名C-220
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0196
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥319
税込¥351
当日出荷
手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):85●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):90●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付き
アズワン品番65-9249-69
1双
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):75●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):82●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付き
アズワン品番65-9249-67
1双
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
本物しか出し得ない滑らかな手触りときらびやかな光沢を醸し出す< ミンクファー100%使用。
チェーン部分には、高貴な輝きを放ち、見る者全ての心をつかんで離さないスワロフスキー(R)・クリスタル。
ため息が出るほどの細やかな細工を行い、贅沢にスワロフスキー(R)・クリスタルをあしらった< クロームキャップ。
装着方法はミラーに引っ掛けるだけの簡単装着!
D.A.D ミラーが付いていないクルマでも装着ができます♪
両端にビス止め端子が付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番125-9771
材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥378
税込¥416
当日出荷
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。
フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。
伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。
回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
用途バリネオの受け側専用のキャッチ
仕様屋外使用可
材質ポール、ウエイト:ポリエチレン
幅(mm)300
質量(kg)1.3
高さ(mm)975(伸長時)
満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
バッグをまとめて収納できる便利な連結ハンガー。ハンガーとハンガーを引っ掛けるだけ。付属のハンガー用フックを使ってクローゼットの中に収納!壁面側なら縦に4段連結可能!
材質ハンガー・ドア用フック:スチール(粉体塗装)、ハンガー用フック:スチール(クロームメッキ)
質量(g)約630
耐荷重(kg)ハンガー1つにつき:約1
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
先端バネフック
使用荷重(t)1.7未満
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン幅(mm)6
栓抜き機能付き、Zラック キーチェーン ボトルオープナー。耐久性の高いステンレススチールを使用した本体は、ゲートを少し押すだけでスムーズに開閉し、ベルトループやバッグなどに簡単に取り付け可能です。また、計算されたゲート位置で外れにくい設計になっています。さらに、ボトルオープナー(栓抜き)機能が特徴的なキーホルダーです。カラビナの反対側には、3つのマイクロリンクカラビナーが付属しており、マイクロリンクで鍵やアクセサリー、キーホルダーを安全に引っ掛けることができます。
材質ステンレススチール
質量(g)約20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)18×72×13
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCLマジック 。快適性+耐久性を両立させた理想形。接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク
コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCGマジック 。軽くて快適、女性の方にも扱い易い。クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。。快適性と耐久性を両立させる9mmリンクを採用。軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク
チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
用途チェーン長さの調節に。
仕様REACH規則適合品
材質合金鋼
ベンチレーションで通気性抜群
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
クールマックスの吸汗速乾素材採用!
日本の環境を考慮した耐湿気設計
日本人の体型にフィットするサイズデザイン
反射素材で視認性もばっちり
ストレッチ性も抜群
雪やごみの侵入を防ぐパウダーガード付き!
ポケットデザインも使いやすさを追求
機能視認性の高い配色デザイン。大きめに採用した太もも裏のベンチレーション。パウダーガードは靴ひもに引っ掛けてゴミなどの侵入を防ぎます。(パウダーガードは脱着可能です)左ももポケットは大きくデザイン。 さらにレンチややすりなども入れられる深めのポケットも装着。
素材外装:60%ナイロン、33%ポリエステル、5%ケプラー2%スパンデックス防護:100%ポリエステル裏地:55%クールマックス、45%クールパス クラス1防護素材
両端に二重リングが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番127-7105
材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥329
税込¥362
当日出荷
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番128-0233
材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
長さ(mm)70
品名60mm縦樋用フック
径(Φmm)仕上:4(線径2.9)
表面処理ビニコートタイプ黒
取付幅(mm)57
使用荷重(kN)0.00294
グリーン購入法適合
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ