軸穴種別軸穴完成品
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)15.875
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)9.53
ローラ外径(Φmm)10.16
スプロケット形状B形
タイプNK40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)2.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS25
付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
軸穴径公差H8
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)12.7
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)7.95
ローラ外径(Φmm)7.92
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
軸穴種別軸穴加工タイプ
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)12.7
ローラ外径(Φmm)11.91
スプロケット形状B形
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)9.525
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)4.8
ローラ外径(Φmm)5.08
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状B形
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプK25B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3
チェーンピッチ(P)(mm)6.35
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
タイプ標準品
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状A形
材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
チェーンNo.50
種類スプロケット
チェーンNo.25
関連キーワード