「チェーンコンベア tピン」の検索結果
仕様コンベヤチェーン用Tピン
種類その他
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプ外リンク
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
生産物賠償責任保険付で安心です。
取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプ外リンク
種類アタッチ付チェーン
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプ外リンク
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)100
リンク内幅W(mm)30
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30
概略質量(kg/m)7
ローラ径(Φmm)29
チェーンNo.RF10100S
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)96.1
平均引張強度(kN)113
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)33
ピン長L2(mm)36
ピン径D(mm)14.5
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)16.1
ピッチ(mm)100
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法F(mm)50
寸法E(mm)14
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)4.5
概略質量(kg/m)5.4
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05100F
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)9.8
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)100
リンク内幅W(mm)16.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)16.1
寸法F(mm)42
寸法E(mm)12
寸法e(mm)1.8
寸法Z(mm)4.3
概略質量(kg/m)2.5
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF03100F
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)25
平均引張強度(kN)29.4
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)18
ピン長L2(mm)20
ピン径D(mm)8
プレート幅H(mm)22
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)4.2
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)66.27
リンク内幅(mm)27
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)5.5
ローラ径(Φmm)22.2
チェーンNo.RF204S
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
最大許容張力(kN)11.2
ピッチ(mm)250
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)51.4
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)51.4
ローラ径(Φmm)40.1
チェーンNo.RF17250S
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)208
平均引張強度(kN)245
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)51.5
ピン長L2(mm)58
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)35
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅(mm)30
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)6.3
ローラ径(Φmm)29
チェーンNo.RF10125S
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)96.1
平均引張強度(kN)113
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)16.1
ピッチ(mm)100
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)16.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)16.1
概略質量(kg/m)1.6
ローラ径(Φmm)15.9
チェーンNo.RF03100S
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)25
平均引張強度(kN)29.4
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)18
ピン長L2(mm)20
ピン径D(mm)8
プレート幅H(mm)22
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)4.2
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)200
リンク内幅W(mm)51.4
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)51.4
ローラ径(Φmm)40.1
チェーンNo.RF17200S
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)208
平均引張強度(kN)245
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)51.5
ピン長L2(mm)58
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)35
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)200
リンク内幅W(mm)37.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)37.1
ローラ径(Φmm)34.9
チェーンNo.RF12200S
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)158
平均引張強度(kN)186
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)40.5
ピン長L2(mm)43
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)44.5
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)26.6
ピッチ(mm)150
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)27
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)27
概略質量(kg/m)4
ローラ径(Φmm)22.2
チェーンNo.RF08150S
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)28.6
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)11.2
ピッチ(mm)125
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)27
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)27
寸法E(mm)24
概略質量(kg/m)5.9
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF08125R
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)28.6
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)11.2
ピッチ(mm)100
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)16.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)16.1
寸法E(mm)15.5
概略質量(kg/m)2.4
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF03100R
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)25
平均引張強度(kN)29.4
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)18
ピン長L2(mm)20
ピン径D(mm)8
プレート幅H(mm)22
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)4.2
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)200
リンク内幅W(mm)51.4
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)51.4
寸法E(mm)44
概略質量(kg/m)20
ローラ径(Φmm)80
チェーンNo.RF17200R
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)208
平均引張強度(kN)245
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)51.5
ピン長L2(mm)58
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)35
ピッチ(mm)152.4
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)30.2
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30.2
寸法F(mm)65
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法Z(mm)7
概略質量(kg/m)8.2
ローラ径(Φmm)50.8
チェーンNo.RF650F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)32.5
ピン長L2(mm)36.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)11.2
ピッチ(mm)150
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法F(mm)50
寸法E(mm)14
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)4.5
概略質量(kg/m)4.4
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05150F
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)9.8
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)75
リンク内幅W(mm)16.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)16.1
寸法E(mm)15.5
概略質量(kg/m)2.8
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF03075R
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)25
平均引張強度(kN)29.4
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)18
ピン長L2(mm)20
ピン径D(mm)8
プレート幅H(mm)22
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)4.2
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)200
リンク内幅W(mm)57.2
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)57.2
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF26200S
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)267
平均引張強度(kN)314
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)55.5
ピン長L2(mm)61
ピン径D(mm)22.2
プレート幅H(mm)63.5
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)44.9
ピッチ(mm)300
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)51.4
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)51.4
概略質量(kg/m)11
ローラ径(Φmm)40.1
チェーンNo.RF17300S
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)208
平均引張強度(kN)245
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)51.5
ピン長L2(mm)58
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)35
1
2
3
次へ