598件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
5,330 税込5,863
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーン FT60 KANA(片山チエン) 動画あり
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 列数1 引張強度(kN)41.2 ローラ外径D(Φmm)11.91 ピン長L(mm)26.8 最大許容張力(kN)8.83
1セット
249 税込274
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3 列数1 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 チェーンNo.60 スプロケット形状B形
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オフセットリンク1列 モノタロウ 動画あり
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット K60B
スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60
1個
859 税込945
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール 列数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様右ねじタイプ 適合#40 エスコ品番EA967ED-40 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)60 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M8×36 ねじサイズM8×36mm
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

軸穴種別軸穴加工タイプ 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91 スプロケット形状B形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)11.7 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。 トラスコ品番804-1179 材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様) 形状溶接仕様 歯数75 軸穴径(mm)下穴:26 外径(mm)466 径(mm)ボス:107 適合チェーンNo.60 ボス長さ(mm)40
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 チェーンNo.60 スプロケット形状B形
1個
619 税込681
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
579 税込637
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.9 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 スプロケット形状B形
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スプロケット形状SD形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 チェーンピッチ(mm)19.05 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)11.91
1個
819 税込901
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット FBN60B
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット FBK60B
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG60A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60
1個
829 税込912
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット NK60C
RoHS
材質機械構造用炭素鋼 歯幅(mm)11.9(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 チェーンNo.60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)チェーン(60)
部品名称チエ-ン(60) 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.95MB) 図解NoMGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.46、MGC-704RD ミッション部品_No.51、MGC602R ミッション部品_No.58、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.49、MGC-704R-1 ミッション部品_No.51、MGC702R ミッション部品_No.58、MGC1000 ミッション,後輪(内部下)部品_No.150、MGC-705RD ミッション部品_No.51、MGC-603R ミッション部品_No.51、MGC-604R ミッション部品_No.51、MGC-700 ミッション(3軸,車軸)部品_No.170、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.46、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.49、MGC-704R ミッション部品_No.51、MGC-604R-1 ミッション部品_No.51、MGC-605R ミッション部品_No.51、MGC702RD ミッション部品_No.58、MGC-605R-F ミッション部品_No.46、MGC-705R ミッション部品_No.51、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.49、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.46、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.51、MGC-703RD ミッション部品_No.51、MGC-705RD-F ミッション部品_No.46、MGC-703R ミッション部品_No.51
1個
2,017 税込2,219
7日以内出荷

KANA(片山チエン)スプロケット FBN60SD
スプロケット形状SD形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.60
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット SUS60A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS60-1C
スプロケット形状C形 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)11.9 種類スプロケット 列数1 塗装なし チェーンNo.RS60
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)