223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプチッソブロー用 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高/0.5(5) 一次側圧力(MPa)ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2) 二次側圧力(MPa)ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

チッソ耐圧気密テスト対応。 新冷媒の耐圧気密テストも可能。 ホース接続側1/4インチフレア仕様。
使用圧力(MPa)5 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番849-8067 質量(kg)1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282 入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷


衝撃からゲージを守る ゲージプロテクター標準装備!!。チッソ耐圧気密テスト対応。 。新冷媒の耐圧気密テストも可能。ホース接続側1/4″フレア仕様。
セット内容本体+ケース(TA984FK) 使用圧力(MPa)~5.0 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)1次側:0~25、2次側:0~10
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。 トラスコ品番126-7655 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)3 使用ガス窒素 入口口径W22-14
1個
43,980 税込48,378
欠品中

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷


適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8 ガスの種類チッソガス 破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2 設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3 一次側圧力(MPa)14.7以下 圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa 流量範囲(L/min)3~15
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

銅パッキン付
適合1次側用 使用ガスチッソガス 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

小型・軽量・安全設計です。
対応冷媒種別新冷媒・従来冷媒兼用 最高圧力使用(MPa)8 一次側圧力(MPa)(ゲージ)0~25 二次側圧力(MPa)(ゲージ)0~16 接続径(二次側)M16 P1.5オス
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル 寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR) ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~1.6
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,800 税込17,380
8日以内出荷

BBKテクノロジーズR410A用リークテストキット
チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。
冷媒の種類R410A/R32 仕様置き針式 質量(g)330 表示圧力範囲(MPa)0~7.0
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番849-8068 質量(g)600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×134 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2.0)/排出 計測範囲0.25~2.5L/min.(流量計)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

寸法(mm)66.35×95.8×52 測定範囲0~20ppm 質量(g)148 電源3.7V 充電式リチウムバッテリー ガスの種類検出ガス:二酸化窒素ガス(NO2) 分解能0.1ppm 機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン インターフェース充電:microUSB 動作温度-10℃~50℃ 保管温度範囲(℃)0~40 警報設定上限と下限の値を設定 動作湿度(%RH)15~95(標準) アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション 稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります) 防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)気密試験キット
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです 冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

メンテナンスフリー コンパクト&軽量 お手持ちの圧縮空気を接続するだけで瞬時に高純度(99.5%)で低露点の窒素ガスがえられます。 タイヤに窒素ガスを使用すればタイヤが長持ちし、走りが安定します。 高速安定性(高速道路走行等) 空気圧の低下(空気の抜け)を最小限に留めて、いつも一定の乗り心地 タイヤの偏磨耗を抑え、ハンドリングが安定し、燃費もよくなります 水分を含まないため材質がアルミ及び鉄のホイールが腐食、酸化しにくい 窒素ガスの特長 空気中の成分は、約78%が窒素、約21%が酸素、約1%がアルゴン、約0.02%が炭酸ガス、その他となっています。 窒素ガスは非常に高温でないと反応しないので他の物質と結合しにくい。 不活性ガスなので不燃性が高く、温度変化による熱膨張率が低いため圧力変化が少ない。 水分がほとんど含まれず、無色無臭。 タイヤのゴムに対して透過率が酸素の1/3である。
用途【タイヤ以外の用途】酸化防止シールガス: 食品、薬品等の充填ガス、防爆、防錆ガス:タンク反応槽・配管のパージガス、熱処理用:金属熱処理雰囲気ガス等 測定ガス窒素ガス 運転方式分離膜方式 純度(%)97
1台
1,498,000 税込1,647,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。 トラスコ品番126-7663 質量(kg)3 最高使用圧力(MPa)10 使用ガス窒素 入口口径W22-14
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

窒素ガス精製ユニット CKD CADデータあり
圧縮空気から窒素ガスが手軽に精製出来ます。
用途食品・金属加工・化学等幅広い用途 接続口径Rc3/8 測定ガス窒素
1台
499,800 税込549,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ用ガス。安全走行&エコロジー 安全性:通常空気にくらべ、窒素はゴム浸透率が低いので、エアー漏れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。 経済的:適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。 環境にやさしい:タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車 タイヤ用として注目を集めています。
仕様濃度設定:流量調整ダイヤル方式、窒素濃度計、除湿ユニット:遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃ 方式膜分離方式 電源供給電気AC100V、エアー 純度(%)窒素ガス:97.0±2.0以上 圧力(MPa)INエアー:1.37、OUT窒素:1.27
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒素ガスをコテ先端より噴射しながらハンダ付けすることで、ハンダのぬれ性・きれ性が格段に向上します。 窒素発生装置(UNX-100S)は電源不要、ランニングコストゼロ、電気・駆動部がないため、メンテナンス不要です。
用途鉛フリーハンダのハンダ付け作業、リワーク作業。 寸法(mm)(本体)135×170×85、(窒素発生装置)80×83.5×300 最大消費電力(W)100 セット内容本体、コテ部、コテ置台、コテ先×1本(U300207BまたはU500207B)、電源コード、コテキャップ取外し様パッド、エアーチューブ×1本、取扱説明書 (保証書付) 質量(kg)5 電源(V)(本体)AC100±10% 流量(窒素)0.5L/min.時にN2濃度99.9% エアー inΦ6 N2outΦ4
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに! 露点温度-60℃以下 動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
1台
2,398,000 税込2,637,800
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メンテナンスフリー コンパクト&軽量 お手持ちの圧縮空気を接続するだけで瞬時に高純度(99.5%)で低露点の窒素ガスがえられます。 タイヤに窒素ガスを使用すればタイヤが長持ちし、走りが安定します。 高速安定性(高速道路走行等) 空気圧の低下(空気の抜け)を最小限に留めて、いつも一定の乗り心地 タイヤの偏磨耗を抑え、ハンドリングが安定し、燃費もよくなります 水分を含まないため材質がアルミ及び鉄のホイールが腐食、酸化しにくい 窒素ガスの特長 空気中の成分は、約78%が窒素、約21%が酸素、約1%がアルゴン、約0.02%が炭酸ガス、その他となっています。 窒素ガスは非常に高温でないと反応しないので他の物質と結合しにくい。 不活性ガスなので不燃性が高く、温度変化による熱膨張率が低いため圧力変化が少ない。 水分がほとんど含まれず、無色無臭。 タイヤのゴムに対して透過率が酸素の1/3である。
用途【タイヤ以外の用途】酸化防止シールガス: 食品、薬品等の充填ガス、防爆、防錆ガス:タンク反応槽・配管のパージガス、熱処理用:金属熱処理雰囲気ガス等 測定ガス窒素ガス 運転方式分離膜方式 純度(%)97
1台
2,598,000 税込2,857,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●%リアクタンス:L=13% 定格電圧(V)7590 機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ 温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可 強度絶縁:22/60kV RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加してもよい) 操作回路電圧(V)6600 耐電圧(kV)端子相互間 定格電圧の2倍 、端子一括外箱間 22 容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 損失係数0.05%以下(常温)
1個
1,298,000 税込1,427,800
欠品中
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに! 露点温度範囲(℃)≦-60 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz
1台
1,298,000 税込1,427,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック 動画あり
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・はんだ付装置付帯機器に最適です。 露点温度-55℃以下 動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

窒素ガス最高濃度99.9% 電源不要。 コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。 大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。
仕様発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) セット内容本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書 質量(kg)2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×407 供給空気圧力(MPa)0.3~0.7 ガス濃度(%)発生窒素99.9(最高値)
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ 材質プラスチック シルバー タイプ窒素ガス用
1個
469 税込516
5日以内出荷

チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の平頭三脚用自動レベルです。精度:1.5mm/1km往復。完全防水です。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m 自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″ 望遠鏡仕様倍率:28×
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の丸頭三脚自動レベルです。精度:1.5mm/1km。完全防水です。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m 自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″ 望遠鏡仕様倍率:28×
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ 材質真鍮 ブルー タイプ窒素ガス用
1個
939 税込1,033
5日以内出荷