22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。
形状三角形 タイプ中切削用
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。
形状アングルカット タイプ中切削用
1箱(20kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。 研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上 適合材ステンレス・銅・アルミ
1缶(5kg)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。 軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。 軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
形状円錐 タイプ重切削用
1箱(20kg)
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。 軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。 軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
タイプ切削用 形状円錐
1箱(20kg)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)AC100・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265 容器容量(L)1.3 研磨容量(個)一般指輪約100 ヒューズ容量(A)5 内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111 付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。 軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。 軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
形状円錐 タイプ中切削用
1箱(20kg)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1缶(18kg)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
1袋(4kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手)P2000 最適なポリッシャーの回転数1500rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量210g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング 適合材ステンレス 硬度4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具の再研磨など。
用途合金鋼・ステンレス鋼 粒度120 砥材GC 硬度H 砥石周速度(m/s)33
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18kg)
15,980 税込17,578
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。SDSシャンク(SDSプラス)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄 質量(kg)1.11 本体寸法(mm)140×323×140 有効長(mm)50 推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200 関連資料(1.09MB) 加工物穴径(mm)Φ100 取扱説明書(1.18MB)
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。ストレートシャンク(10mm)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄 質量(kg)1.12 本体寸法(mm)140×322×140 有効長(mm)50 推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200 関連資料(1.09MB) 加工物穴径(mm)Φ100 取扱説明書(1.18MB)
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷