切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付!
手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。
材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール
切刃形状その他
チップフックに切り粉掻き出し用ショベルを取り付けることができます。
SP2500及びSP2550に取り付け可能です。
適合SP2500、SP2550
タイプショベル
トラスコ品番374-1575
寸法(横×縦)(mm)120×65
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番389-3171
軸径(Φmm)5.5
全長(mm)225
質量(g)86
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
●害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。
●ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。
リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。
ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。
2段伸縮仕様。
用途清掃用器具
材質先端部/ステンレス、伸縮部/アルミ、握り部・接続部/樹脂
関連資料(0.23MB)
トラスコ品番448-5491
種類L型ドライバー
首下長(mm)20
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベルト引っ掛けツール
モノタロウ
¥798
税込¥878
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番823-0756
質量(g)200
寸法L(mm)660
寸法d(mm)6
寸法D(mm)34
寸法l(mm)540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140
トラスコ品番323-1461
軸径(Φmm)2
質量(g)10
寸法A(mm)50
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)90
トラスコ品番409-1442
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)1150
質量(g)1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
QFPリードのプル試験/チップせん断試験に最適です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。
用途SJシリーズは最大荷重100Nまで対応のQFPリードフック/チップせん断治具です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。
最大荷重(N)100
スライスをとり、フック・チップを使ってハイライトを入れる毛束を簡単に取れます。チップを入れ替えることでピッチの間隔や太さを調整できます。
付属品【アタッチメント】L×3個、M×3個、S×3個
全長(mm)218
1本
¥429
税込¥472
3日以内出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
質量:約2kg付属品:Sフック×3本 サクラチップ125g×1袋
材質GLC
質量(kg)2
直径×高さ(mm)185×390
TKG品番9-0772-0601
TKG品番(2017)6-0695-0701
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。
COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。
360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。
底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。
仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き
材質ABS
電源単三乾電池x4本
連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間
本体寸法131mmx48mmx57mm
光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)約25000時間
照射角360度回転式
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
使いやすさをさらに追及!
切断スピード約1.8倍
粘り約1.5倍
新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ
大型フック(別売)取付可能
スイッチロック操作性向上
チップソー黒鯱標準付属
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ
寸法(mm)【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時)
質量(kg)2.8(BSL36A18X装着時)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])6000(パワーモード)、3000(サイレントモード)
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(逆15°)20
電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.47MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂
全長(mm)797
質量(kg)2.2
電源AC100V、370W
定格電流(A)3.9
刈込み幅(mm)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168
切断径(mm)20
ストローク量(mm)28
ストローク数(回/分)1950
1台
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED22個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
電球の種類LED
仕様リチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電アダプター
電圧(V)3.7×2セル=7.4
照度(Lx)中心:200/1m
連続点灯時間約2
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1500
明るさ(Lm)630
照射角65度広角タイプ
明るさ白熱電球45W相当
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
使用場所屋内
コード長さ(m)5
電球の種類LED
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断
質量(kg)2.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)50
回転数(min-1[回/分])4250
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)130~136
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED12個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
電球の種類LED
仕様リチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電アダプター
寸法(mm)50×430×73
質量(g)350
電圧(V)3.7×2セル=7.4
照度(Lx)中心:120/1m
連続点灯時間約4.5
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1500
明るさ(Lm)340
照射角65度広角タイプ
明るさ白熱電球30W相当
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
刈込幅500mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2
ストローク数(min-1)1950
最大切断枝径(Φmm)20
電源(V)単相100
付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
消費電力(W)370
刈込み幅(mm)500
駆動方式両刃駆動
ストローク量(mm)28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168
電流(A)3.9
電源タイプAC電源式
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
鋭い切れ味3面研磨刃
軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になるチップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)15
電流(A)3.7
ストローク数(min-1)1900
刈込み幅(mm)300
消費電力(W)350
付属品ブレード300mmスタンダード刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
駆動方式両刃駆動
質量(kg)1.9
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168
ストローク量(mm)28
電源タイプAC電源式
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
安全性を追求した『エスビナースライドロック』にアルミタイプが登場しました。
アルミにする事で従来のスチール製より、40%以上も軽量になりました。
ロックはゲート部分についているチップを上下にスライドさせるだけです。
2つのフックで多彩な使い道が可能です。
刈込幅400mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900
付属品ブレード400mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
電流(A)3.7
質量(kg)2.0
最大切断枝径(Φmm)17
ストローク量(mm)28
刈込み幅(mm)400
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168
駆動方式両刃駆動
消費電力(W)350
電源タイプAC電源式
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED16個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
電球の種類LED
仕様リチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電アダプター
寸法(mm)50×500×73
質量(g)360
電圧(V)3.7×2セル=7.4
照度(Lx)中心:155/1m
連続点灯時間約3.5
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1500
明るさ(Lm)460
照射角65度広角タイプ
明るさ白熱電球35W相当
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
刈込幅360mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168
電流(A)3.7
電源(V)単相100
最大切断枝径(Φmm)17
ストローク量(mm)28
駆動方式両刃駆動
質量(kg)2.0
消費電力(W)350
付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
ストローク数(min-1)1900
電源タイプAC電源式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
刈込幅420mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)20
消費電力(W)370
刈込み幅(mm)420
電流(A)3.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168
質量(kg)2.1
ストローク数(min-1)1950
駆動方式両刃駆動
付属品ブレード420mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
電源(V)単相100
ストローク量(mm)28
電源タイプAC電源式
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
刈込幅300mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.0
付属品ブレード300mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
駆動方式両刃駆動
消費電力(W)370
ストローク数(min-1)1950
最大切断枝径(Φmm)20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168
電流(A)3.9
ストローク量(mm)28
刈込み幅(mm)300
電源(V)単相100
電源タイプAC電源式
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ