安全基準適合の4歳頃まで使用できるチャイルドシート。6段階で高さを調節できるヘッドレスト。高さを変えると、肩ベルトの高さも連動して変わります。ソフトパット付き(お子様の身長が60cmまではすべて使用)。シートリクライニング(前向きのみ3段階調節)。
用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント
適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準)
材質本体:ポリプロピレン/スチール/ポリアセタール/ポリアミド/アルミニウム、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン100%、衝材:発泡スチロール(EPS)/発泡ポリプロピレン(EPP)、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール、ポリアセタール
質量(kg)7.6
取付方式シートベルト取付
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.6×50.7×66.3
適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40~105、【前向き取付時】76~105
適応体重(kg)【後ろ向き取付時】2.5以上18以下、【前向き取付時】18以下
適合年齢(歳)新生児~4歳頃
タイヤへの巻き込みを防止するメッシュガード
材質プラスチック
サイズ22~27インチ対応
後ろ子供のせに座ったお子様を日差しから守るための日除けカバー
フロントオープンで乗せ降ろしが楽々
透過紫外線を60%カットし、夏の日差しからお子様をガード
通気性の良いメッシュなので熱がこもらず安心&シースルーで視界良好
マジックテープで脱着も簡単
使用しない場合は折りたたむ事が可能
色ブラック
タイプ子供乗せ:OGK技研RBCシリーズ(RBC-006Nは不可)
アズワン品番64-9587-59
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
小さなお子様を守る木製ガードです。
ペットなどの進入防止にも活用出来ます。
材質天然木・ラミン材
使用チェーンケイコウトウチェーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)30×850(収納時210)×860
リベットアルミ
取付ビス3.5mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02
仕様両面テープ
TGK品番680-87-28-11
種別開閉防止具
寸法(mm)98×38×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
12歳頃まで長く使えるチャイルド&ジュニアシート。ヘッドサポートは10段階で調節可能。5点式ハーネス&安全バックル。カバーは外して手洗いすることができます。カップホルダー付き。
用途チャイルドシート、ジュニアシート、カーシート、キッズシートとして。ベビー用品/赤ちゃん/子ども用シート/安全/車/洗えるカバー
材質本体:ポリプロピレン、アジャストボタン:アルミニウム、カップホルダー:ポリプロピレン、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、ロックオフ:ポリプロピレン、ベルト金具:スチール、ヘッドレストアジャストレバー:ポリプロピレン、バックル:POM、ベルト:ポリエステル、緩衝材:発泡ポリプロピレン/発泡スチロール、シート:表地 100%ポリエステル/中綿 100%ポリウレタン
質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×54.5×59.5~78.5
適応身長(cm)76~150
適応体重(kg)9~36
肌触りがやさしく、通気性がよい。洗濯OKでいつも清潔
1組
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ハローキティメッセージステッカーセット
用途後続車に安全運転を呼びかける、ハローキティのメッセージステッカーです。
「BABY」「CHILD」の2種類入りでお子様の成長に合わせて貼り替えられます。
裏表両面印刷のため、ガラスの内側、外側どちらからも貼り付けできます。
貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。
粘着剤不使用なので、ベタつきが残らず剥がせます。
仕様内外貼り兼用タイプ/2枚入
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×0
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
仕様本体:KV-TL200用ワンタッチ式ベルト
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)123
素材18-8ステンレス
1セット(12本)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
小学生のお子様に最適なバイザー付き本格モデル
ダイヤルを回すだけで簡単にサイズ調整が可能な「アジャスターバンドセット-5」でしっかりフィット
車のライトで反射するテープを「左右後」に装備し、夜でも安全
首への負担や長時間の着用でも疲れにくい軽量のソフトシェルタイプを採用
表面には軽くて丈夫なポリカーボネートを採用し耐久性もアップ
標準で装備しているフロントバイザーは簡単に脱着可能
自転車用SG規格/製品安全基準合格品
用途ジュニア用本格サイクルヘルメット
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)123
素材18-8ステンレス
1セット(12本)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)123
素材18-8ステンレス
1セット(12本)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
不安をときほぐし、明るさと楽しさでメディカル空間をサポートします。
材質(フレーム)アルミ/粉体塗装、(カーテン)ポリエステル100%<防炎加工>
1人で食事をし始めたお子様向けカトラリーです。
食器の種類子供用食器
種別フォーク
全長(mm)123
TKG品番9-1834-0502
TKG品番(2017)6-1633-0502
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
1人で食事をし始めたお子様向けカトラリーです。
食器の種類子供用食器
種別スプーン
全長(mm)123
TKG品番9-1834-0501
TKG品番(2017)6-1633-0501
1個
特価
¥479
税込¥527
当日出荷
子供も大人も手軽に使える、軽くて強い小さなデスク
トラスコ品番388-1984
色ホワイト
高さ(mm)130
奥行(mm)417
間口(mm)120
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×417×130
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グリップは太めですが、空洞構造にすることで軽く、握力の弱い方でも。ふっくらと持って食事ができます。消毒にも対応可能。
材質18-8ステンレス
質量(g)25
全長(cm)14
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・ユニバーサルデザイン。人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。・チャイルドロック機能。左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。・プッシングターン機能。つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。・インジケーター付き(シール)。インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。
用途玄関扉用(専有部)
色黒
材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上
対応戸厚(mm)33~42
ヘッドレストスライド式
材質樹脂製
主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26、ビビ・EX、ビビ・DX、ビビ・MX、シナモン・JP・ツインロック
シンプルなデザインはお料理をより一層引き立てます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
水辺レジャーから船釣りまで幅広く対応。国土交通省型式承認のチャイルドモデル。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。
桜マークに適合する高反射リフレクタープレートを搭載。
夜間の落水遭難ではリフレクターの再帰度(反射度)が生死を分かつキーポイントになります。
材質表地:ナイロン、裏地:ポリエステル、浮力材:発泡ポリエチレン
シートの汚れ・キズ防止
便利なポケット付き
色ブラック
質量(g)約635
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×410×1220
1枚
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
両足の安定性こそがバイクライディングの基本。
バイクライディングの基本と言えば「体重移動」。
特にタンデム走行においては、同乗者との息の合った体重移動が不可欠です。
一般的に、スクータータイプのオートバイは「ニーグリップ」や「くるぶしグリップ」の効果が非常に乏しく、ライダーと車体が「人車一体」となる事が大変難しいとされています。
決してコントロールし易いとは言い難いスクーター。
それもタンデム走行ともなれば、例え後席の乗員が体重の軽い小さな子供であったとしても、コーナーリング時の予期せぬ子供の動きにバランスを崩す危険性は否めません。
ましてや、車両のタンデムステップに足が届かない子供の場合は、体重移動を意図的に行うなどできる術もありません・・・・・・。
。
自転車の二人乗りで荷台に座った時の「不安定な足」の感覚を思い浮かべてみると良いかも知れません。
ステップに足が届かない事のリスクは想像以上に大きいと言えます。
。
子供に優しくないスクーターのリアステップの高さ。
多くのスクーターは、シート下にトランクルームを持つ事で非常に便利な反面、シートの高さと巾が大きくなる傾向があり、後席の子供の足は、一般のオートバイに比べ大変届きにくくなっています。
さらに、スクーターは樹脂製のサイドパネルでボディ側面を覆われているために、リアステップの増設が不可能な場合が殆どです。
チャイルドステップSCは、今まで足が届かなかった子供でも十分に使用する事のできる、全く新しいスタイルのスクーター専用チャイルドステップです。
しっかりと足を踏ん張る事ができるので、コーナーリング時の体重移動も問題ありません。
。
足を踏ん張る事で得られる2つの重大なメリット。
。
ステップに両足がしっかりと接地して踏ん張れる事の大きなメリットのひとつは「下半身の安定」を確保できる点にあります。下半身が安定していれば↓。
・走行中の体重移動が可能になる。
・後席からの脱落を防ぐ事ができる。
・路面からの衝撃を膝で吸収できる。
・前傾姿勢など上体の姿勢を変える事ができる。
・着座位置の微調整が容易に可能となる。
。
そして、もう一つの忘れてはならない重大なメリットは、万一の転倒時や衝突時の際に「自力での脱出」を試みる事ができるかどうか。
両足がステップに接地せずにプラプラしながらシートに跨がっている状態で、果たして瞬時にバイクから飛び降りる事ができるでしょうか?。
大の大人であっても、どんなに運動神経が良くてもそれは無理・・・。
ましてや力の弱い子供の場合は・・・・・。
チャイルドステップは、走行時の安定性だけではなく、万一の転倒時や衝突時の脱出補助に力を発揮します。
しっかりと足を踏ん張る事は、あらゆる意味でバイクライディングの基本中の基本だと言えるのではないでしょうか。
。
こだわりの高強度設計。
「人がその場で軽くジャンプして着地」した際に加わる衝撃荷重は、体重の2倍程度と言われています。
本製品の対象が小さな子供とは言え、タンデム走行中にステップに掛る荷重は決して少ないものではありません。
さらには、ベルトを引き絞って装着固定をするのは大人ですので、その荷重負荷に十分耐えられる構造でなくてはなりません。
チャイルドステップSCシリーズは、長く安心してお使い頂けるように、必要十分以上の高強度設計にこだわりました。
・使用しているベルト素材では、一般ベルト素材の中で最も強度性能の高い「ナイロンベルト」を採用しています。
・また、全ての接続パーツを金属製とし、特に負荷のかかる部分には強度に優れたステンレス製(SUS304)素材を使用し、表面に酸化皮膜処理をする事で耐候性の向上も図っています。
・さらに縫製部は、革製品等の縫製に使用される#8の太さの糸を使い十分な強度を確保しています。
。
傷付き防止パッドを採用 愛車に優しい用品でありたい。
チャイルドステップSCは、ステンレス製のJ型フックをスクーターのシートの縁に引掛固定する製品です。
引掛固定したフックを強い力で引き絞るように引っ張らなければならないため、剥き出しのステンレス部品のままではシートへのダメージが懸念されます。
。
そこで、装着固定時のダメージからシートを守るための保護パッドを、フックの内側に装着する事にしました。
この「シート保護パッド」は、フックの位置を調節する金属製のアジャスターが直接シートに当たらないように保護する役割も兼ねています。
。
さらに、製品使用時には構造上、ステップとスクーターのボディが擦れるように接触してしまいます。
その際に、ボディへの傷付きを抑えるために「メガネ拭き」にも使用されるマイクロファイバー素材を「ボディ保護パッド」として、ステップ本体内側面に装着させています。
。
「愛車に優しいバイク用品でありたい」。
それがタンデムライダーズ製品の大切なコンセプトのひとつです。
。
。
【主要スペック(主要部品材質)】。
主要ベルト部:1.3ミリ厚シート織/50ミリ巾ナイロンベルト。
ベルト通部等:1.3ミリ厚シート織/20ミリ巾ナイロンベルト。
J型フック:2ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。
。
D環:3ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。
角環:3ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。
アジャスター:2.5ミリ厚スチール/黒ニッケルメッキ処理。
ステップ表皮:420Dナイロンオックス(裏面弱撥水コート)。
ボディ保護パッド:マイクロファイバーシート。
シート保護パッド:PVC合成レザーシート
1セット
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74ACT240MTCX フェアチャイルド製を販売します。
仕様●チャンネス数:8●出力:3-State●動作電圧:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●パッケージ:20-TSSOP
アズワン品番67-0354-46
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
暑い夏も快適に。汚れたらサッと丸洗いできるクッション。PAS指定チャイルドシートに装着可能なクッションです。ソフトで通気性の良いウレタンクッションを採用。さらっと快適3層メッシュ構造で暑い夏でも快適に過ごせ、汚れたらサッと丸洗いできます。メッシュ生地の肩パッドカバー付き。
適合【チャイルドシート】ハグシート/ハグシートプラス(RMC-018)リヤチャイルドシート、グランディアシリーズ(RBC-017)リヤチャイルドシート、カジュアル(RBC-015)リヤチャイルドシート、コンフォート(RBC-011)リヤチャイルドシート
適合車種PAS Babby/PAS Babby unシリーズ(リヤチャイルドシート)、PAS Crew(リヤチャイルドシート)、PAS Kiss/PAS Kiss mini unシリーズ(フロントチャイルドシート)
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
仕様ヘッドレストスライド式
付属品補助ステー金具、安全取り付けバンド
材質樹脂製
適合車種ギュット・ステージ・22
適合年齢(歳)1(12ヶ月)以上~6(72ヶ月)未満、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)
どんな自転車にも合うオールブラック。
便利な収納袋付き。
雨でも安心の防水加工。
被せるだけの簡単装着。
ヘッドレスト付きチャイルドシート対応ギュットアニーズ・DXのプレミアム リアチャイルドシートにも装着可能。
ヘルメットやレインウェアも汚れから守る。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
グリップは太めですが、空洞構造にすることで軽く、握力の弱い方でも。ふっくらと持って食事ができます。消毒にも対応可能。
材質18-8ステンレス
質量(g)24
全長(cm)14
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ