107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフラッグ(新亀製作所)チャックアダプター
強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。 トラスコ品番776-8737 質量(g)44 寸法1/2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)チャックアダプター
用途ドリルチャック専用パーツ。 質量(g)36 寸法3/8×24 対応機種JB-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)SDS用チャックアダプター
エコ商品
強力型シャンクタイプ SD-10対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)チャックアダプター
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。 トラスコ品番776-8745 質量(g)44 寸法1/2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷




インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)84 二面幅(mm)6.35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。 材質(軸)クロームモリブデン鋼 変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
899 税込989
当日出荷

ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 動画あり
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 動画あり
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 軸径(Φmm)6.35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。 軸径(Φmm)6.3 適応充電ドリル・インパクトドライバー 取扱説明書(0.5MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H ドリルチャックアダプター
エコ商品
寸法L(mm)64 寸法H(mm)13 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンフラッグ(新亀製作所)SDS用チャックアダプター
エコ商品
強力型シャンクタイプ SD-13対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 質量(kg)0.2
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷


SDSプラスハンマーで丸軸錐が使えます。
トラスコ品番732-5541 質量(g)77 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×45×110 アズワン品番65-1940-27
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

寸法L(mm)44 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)22 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,080 税込53,988
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
用途タガネ・ヘラを入れて使用します。 適合機種GS-45 全長(mm)39
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷


ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌日出荷

1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

1個ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。 18Vインパクトに対応。
用途建築工事、内装工事、電気工事など セット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4) 全長L(mm)65 シャンク径(mm)6.35
1セット(3個)
999 税込1,099
当日出荷


軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)10 質量(g)330 タイプ回転専用 寸法A(mm)54 寸法B(mm)114 最大口径(mm)13
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

RS Proカーバイド先端デッドセンター. RS Proカーバイド先端デッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。. 特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 先端角60 °のカーバイド製先端. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 許容差: クラスAT5. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: K30. 硬度: 80 → 90 HRC
仕様テーパーサイズ = MT2
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

軸部が折れても電動ビットで交換可能です。 チャックキー付です。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ビット交換式ドリルチャック
工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。 噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
トラスコ品番220-1365 全長(mm)108 チャック能力(mm)1.0~10
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

シャンク径がΦ13mmまでの先端工具を使用できるドリルチャックアダプターです。電動ドリルドライバー、電動ドライバーで使用可能です。付属のチャックキーで先端工具を着脱出来ます。
仕様軸二面幅:1/4HEX トラスコ品番252-5292 材質スチール 幅(mm)42 対応【対応ドリルサイズ】1.5~13mm サイズ(mm)Φ42×110
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷