65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カレーをまろやかに!着色料を一切使用していない無着色仕様です。化学調味料無添加・リンゴ、パパイヤにマンゴーを加え、香り高いスパイスとはちみつを一緒にじっくりと煮込んだフルーティーな味わいのチャツネです。カレーの仕上げに加えることでカレーをマイルドにします。ヨーグルトやパンなどにもお使いいただけます。
1箱(43g×10個)
1,998 税込2,158
5日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

使用ガス二酸化炭素 材質C3771BE 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
材質 容量(g)8×10本 TKG品番9-0924-0301 TKG品番(2017)6-0816-0301
1箱(10本)
1,198 税込1,294
当日出荷

周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。 仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒 付属品取扱説明書 トラスコ品番365-1738 測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH 質量(g)約210 電源ACアダプター(付属) 測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95 分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120 使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能) アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス 適合CO2 接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg)2.7 使用圧力範囲(MPa)~0.3 標準流量(L/min)25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度pH電極をベースにした隔膜式炭酸ガスメータです 炭酸ガスは、水溶液中でpH変化によってその形態を変えますが、pHを4以下に調整するとほとんど炭酸ガスになります、本器はこの炭酸ガスを捕らえて測定します 電極内部の電解液に取り込まれた炭酸ガスは、その濃度に応じて電解液のpHを変化させます。この変化を測定し炭酸ガス濃度を表示します ガラス電極を長年作り続けた、東興化学研究所の高感度で再現性に優れたpH電極の性能を発揮した製品です 新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルにpH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した炭酸ガスの測定が可能になりました 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
仕様●測定範囲:濃度/2~440mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●▼寸法:本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9004K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、標準原液 1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーなどはオプションです アズワン品番67-6819-93
1個
299,800 税込329,780
17日以内出荷

3R(スリーアール)CO2モニター
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USBケーブル 寸法(mm)136×78×86 質量(g)約220 入力電圧(V)DC5 温度測定範囲(℃)約-10~60 湿度測定範囲(%)約5~99 測定ガス二酸化炭素 充電時間(時間)約4~5 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度) バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池 充電方式microUSB モニタLCDモニター 使用時間(時間)約9 補正機能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


・マンゴーピューレを主体にりんご(濃縮)果汁、香辛料等をブレンドしました。フルーツの甘味、香りが特徴のチャツネです。・1鍋(大箱)1回使い切りタイプのカレー専用煮込み調味料です。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(40g×10個)
1,298 税込1,402
3日以内出荷


仕様データロギング:1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定/1-3600秒 セット内容本体(バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ) 質量(g)220 表示方式白色LEDバックライト付液晶 分解能100ppm 寸法(cm)11.8×6×3 ガス採気方式拡散式 検知原理定電位電解式 使用温湿度範囲-20~55℃/0~95%RH(結露なし) 表示項目瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、データロギングのON/OFF 防爆構造IP65 警報方式95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅 動作時間可動:11時間以上・充電:4時間以下 測定範囲(ppm)0~50000 検知対象ガス二酸化炭素(炭酸ガス)(CO2)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用 寸法(mm)48×45×25 質量(g)16
1セット(16g×2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。 伸び(%)30 主な用途塗装・養生用 ボールタック15(1/32") 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率 測定範囲(ppm)0~3000 付属品取扱説明書、ACアダプタ 質量(g)181(電池を含む) 電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA) 反応時間2分以内(63%応答) 精度±50ppm又は、5%rdg 表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22 分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm) 分解能(℃)(温度)0.1 校正外気を使った簡易校正 使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃) 検知方式NDIR式 アズワン品番1-9176-01 補正機能
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

北海道産発酵バターと完熟トマトの旨みにチャツネの爽やかなコクが広がる。
アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご 原材料鶏肉(国産)、りんごパルプ、トマトペースト、乳製品(バター、全粉乳)、小麦粉、ソテーオニオン、砂糖、チャツネ、食塩、豚脂、ココナッツミルク、乳等を主要原料とする食品、チキンエキス、カレー粉、おろししょうが、香辛料、おろしにんにく/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、パプリカ色素、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む) 保存方法常温 栄養成分エネルギー96kcal、タンパク質4.3g、脂質4.0g、炭水化物11.0g、糖質10.2g、食物繊維0.8g、食塩相当量1.9g、ナトリウム754mg、カリウム136mg、リン44mg
1ケース(120g×30個)
4,498 税込4,858
5日以内出荷

ソテーオニオンとチャツネで甘みとコクを加え、神戸ワインで仕上げた芳醇で深みのあるビーフカレーです。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(180g×20個)
7,298 税込7,882
3日以内出荷

健康は、計算できる。ひき肉の旨みに完熟トマトのコクとマンゴーチャツネの甘み、ガラムマサラ仕立て。
保存環境常温 入数1セット(5個入)
1セット(100g×5個)
929 税込1,003
3日以内出荷

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自のカレー粉を使用し、チャツネの酸味とココナッツのまろやかな風味を出した経済的な中辛タイプのカレーソースです。
種類レトルト食品 カロリー(kcal)(100gあたり)92 原材料玉ねぎ、小麦粉、豚脂、砂糖、ビーフエキス、トマトペースト、チキンエキス、カレー粉、食塩、チャツネ、ココナッツペースト、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む) 栄養成分(100g当たり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:5.1g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:1.7g(推定値)
1箱(3kg×4袋)
7,698 税込8,314
5日以内出荷

ヱスビー食品テーブルコショー
白黒混合した芳醇なコショーの香りをお楽しみいただける、こだわりの「ダブルブレンド」。フルーツチャツネを加え、芳醇で豊かな味わいの大人も美味しい甘口です。
内容量(g)20 寸法(縦×横×高さ)(mm)36×36×93 栄養成分(100g)あたり/エネルギー(kcal):375、水分(g):12.7、たんぱく質(g):12.1、脂質(g):7.2、炭水化物(g):65.4、灰分(g):2.6、ナトリウム(mg):3、食塩相当量(g):0
1箱(20g×10個)
2,298 税込2,482
4日以内出荷

北国の完熟りんごと南国のフルーツ、チャツネをスパイスで調和させ、少量ずつ直火で丹念に焼きあげた甘口のカレールーです。カレーフレーク。
1箱(170g×10個)
3,998 税込4,318
5日以内出荷

選び抜いた香り高いスパイスと生野菜フルーツまた各紙味にチャツネ、ヨーグルト、ビーフブイヨンを使い、少量ずつ直火で丹念に焼きあげたカレールーです。カレーフレーク。
1箱(170g×10個)
3,998 税込4,318
5日以内出荷

ハチミツやフルーツ、チャツネの甘さと唐辛子や胡椒の辛さでメリハリのあるおいしさです。ヴァスコ・ダ・ガマ監修の濃厚ビーフカレーをお楽しみいただけます。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(180g×10個)
3,998 税込4,318
3日以内出荷

コクと深みのあるカレーをベースに、人参、じゃがいもなどの野菜を加え、よりマイルドに仕上げました。チャツネを使用してフルーティーに。また隠し味の醤油がきいた、落ち着いた味です。
保存環境常温 入数1セット(30個入)
1セット(200g×30個)
17,980 税込19,418
3日以内出荷

生の野菜、フルーツに、スパイスマサラの香り、辛味を利かせ、チャツネ、ココナッツを隠し味に少量ずつ直火で丹念に焼きあげた辛口のカレールーです。カレーフレーク。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(170g×10個)
3,798 税込4,102
3日以内出荷

お得な4個パック仕様の本格欧風カレーです。 牛肉と香味野菜をじっくり煮込んだビーフブイヨンと、ソテー・ド・オニオンの旨み。 フルーツチャツネを加え、芳醇で豊かな味わいの甘口です。 電子レンジ調理対応。
種類レトルト食品 原材料小麦粉(国内製造)、ソテー・ド・オニオン、牛肉、牛脂豚脂混合油脂、砂糖、オニオンエキス、ビーフエキス、食塩、カレー粉、生クリーム、トマトペースト、牛脂、ウスターソース、にんにく、酵母エキスパウダー、香辛料、チャツネ/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む) アレルギー小麦、乳、牛肉、大豆、豚肉 栄養成分エネルギー 105kcal、水分79.3g、たんぱく質 1.9g、脂質 5.8g、炭水化物 11.3g、灰分 11.3g、ナトリウム 660g、食塩相当量 1.7g、食物繊維総量 0.9g
1ケース(680g×16個)
9,998 税込10,798
4日以内出荷

パパイヤやレーズン由来のフルーツの甘みが特徴のチャツネを使用しました。また、生クリームを1.7倍増量(従来品比)し、まろやかで口当たりの良いソースに仕上げた、大人もおいしい、奥深い味わいの甘口です。電子レンジ調理対応です。
タイプ常温 入数1セット(8個入)
1ケース(4袋×8個)
5,798 税込6,262
3日以内出荷

1人前100kcalのバターチキンカレー。北海道産発酵バターと完熟トマトの旨みに、チャツネの爽やかなコクが広がる(中辛)。健康は、計算できる。おいしく続けられるカロリーコントロール。ラインアップ豊富な
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(120g×10個)
1,898 税込2,050
3日以内出荷

玉ねぎ、にんにく、チャツネ等をココナッツとともにじっくり焙煎し、30数種類のスパイスを使用したカレー粉と、香りを引き立たせるガラムマサラを加えて仕上げた香り高いカレーフレークです。 溶けやすいフレークタイプ。 保存に便利なチャック付袋です。
その他【特定原材料(8品目)】小麦【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・豚肉・りんご 原材料食用混合油(牛脂、豚脂、パーム油)(国内製造)、小麦粉、カレー粉、砂糖、食塩、コーンスターチ、チャツネ、ビーフエキス、牛脂、コーンフラワー、香辛野菜、トマトペースト、香辛料、ソース末、ココナッツペースト、しょうゆ末/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む) 栄養成分1皿(20g)当たり、エネルギー:102kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:6.6g、炭水化物:9.1g、食塩相当量:2.0g(推定値)
1箱(180g×12袋)
5,498 税込5,938
5日以内出荷

チャツネの酸味とココナッツのまろやかな風味のある経済的なビーフカレーです。チップ肉を使用していますので、煮込み感がある、ほぐし肉の雰囲気があります。辛さ度合は使いやすい中辛タイプのため、甘口にも、辛口にも調整が簡単です。又、肉や野菜の具材を追加して、お好みのカレーにもアレンジ自由自在です。
種類レトルト食品 カロリー(kcal)(100gあたり)98 原材料玉ねぎ、小麦粉、豚脂、牛肉、砂糖、ビーフエキス、トマトペースト、チキンエキス、カレー粉、食塩、チャツネ、ココナッツペースト、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む) 栄養成分(100g当たり)エネルギー:98kcal、たんぱく質:2.6g、脂質:5.4g、炭水化物:9.8g、食塩相当量:1.7g(推定値)
1箱(3kg×4袋)
8,998 税込9,718
5日以内出荷

二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。 付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB) 材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH 質量(g)170 電源DC5V/500mA(USB miniB) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー 測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35 表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH 表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可) 使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと) 設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知対象ガス二酸化炭素 取扱説明書(8.6MB) アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

用途トマトと果実の甘味と酸味がマイルドな味わいのカレーです。鶏ひき肉が「コク深いおいしさ」と「トマトのフルーティーな味わい」を引き立てます。トマトはお子様や女性から人気の高い野菜です。そしてトマトにはリコピンというカロテノイド(天然赤色色素成分)が多く含まれています。本商品はカフェやレストランで味わえるようなおいしいさとトマトの栄養素であるリコピンが摂取できる『おいしくて健康感のある』カレーを目指しました。隠し味にココナッツミルクパウダーマンゴーチャツネりんごペーストなどを加えることで、マイルドな味わいに仕上がりお子様や刺激的なカレーが苦手な方にもおいしく食べて頂けるようにつくりました。さらに鶏ひき肉を加えることで全体のボリューム感と旨みが増し、ソテードオニオンが野菜の旨みと食欲をそそる香りを引き立てます。様々な食材がトマトのフレッシュな酸味と甘みを最大限に引き出しています。化学調味料不使用小麦粉不使用なので、たくさんの方に安心して食べて頂けるカレーです。袋のまま電子レンジ調理可能になり、パッケージに電子レンジ対応マークが付きました。簡単に調理が出来ていつもの食事にささっと栄養素を摂ることが出来ます。
1箱(180g×5個)ほか
1,998 税込2,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭火焼肉たむらのお肉を贅沢に使ったカレーです。 カレーに合うお肉を探し、たどり着いた国産牛の”カッパ”という部位。 トロトロに柔らかくなったお肉がゴロゴロと沢山入った、焼肉屋ならではのお肉のうまみが味わえる贅沢な絶品ビーフカレーです。 累計400万個を超える人気商品。沢山の人に愛される欧風ビーフカレーをお土産、プレゼント、自分へのご褒美に是非一度ご賞味ください。
種類レトルト商品 調理方法湯煎または電子レンジで温めてお召し上がりください。 原材料牛肉、野菜(玉葱、人参、にんにく)、食用油脂、小麦粉、砂糖、チャツネ、カレー粉、食塩、肉エキス、トマトペースト、ビーフオイル、香辛料、澱粉、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸味料、香料、(原材料の一部に乳、大豆、豚肉、鶏肉、りんごを含む)
1個(200g)
569 税込615
5日以内出荷

IZAMESHI DONはボリューム満点の長期保存食です。セットの具材とご飯を混ぜるだけで簡単にお召し上がりいただけます。
用途イザメシは災害時だけでなく、アウトドアシーンでも、日常でも大活躍!イザっていう時こそ、しっかりごはん。 賞味期限製造より3年
1個ほか
949 税込1,025
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

炭火焼肉たむらのお肉を贅沢に使ったカレーです。 カレーに合うお肉を探し、たどり着いた国産牛の”カッパ”という部位。 トロトロに柔らかくなったお肉がゴロゴロと沢山入った、焼肉屋ならではのお肉のうまみが味わえる贅沢な絶品ビーフカレーです。 累計400万個を超える人気商品。沢山の人に愛される欧風ビーフカレーをお土産、プレゼント、自分へのご褒美に是非一度ご賞味ください。
種類レトルト商品 調理方法湯煎または電子レンジで温めてお召し上がりください。 原材料牛肉、野菜(玉葱、人参、にんにく)、食用油脂、小麦粉、砂糖、チャツネ、カレー粉、食塩、肉エキス、トマトペースト、ビーフオイル、香辛料、澱粉、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸味料、香料、(原材料の一部に乳、大豆、豚肉、鶏肉、りんごを含む)
1個(200g)
569 税込615
5日以内出荷