3,540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ニップル 使用流体空気、水(油) 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状エルボ 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他賠償保険付 種別チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
1本
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 材質黄銅 質量(g)1.3 仕上素地
1個
73 税込80
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体清水(上水) 角数本体:6
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-13 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-14 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ16.0×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1セット(5本)
3,070 税込3,377
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮チューブブラシ(BS)
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。 全長(mm)200 線径(Φmm)0.35 植付(mm)125 ねじ径(inch)1/2
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


EA109CH用 シングルねじり、ダブルステム型 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
仕様●ブラシ径:23.8mm●材質:真鍮●ねじ:No.12-24NC アズワン品番65-2106-35
1本
2,330 税込2,563
翌日出荷

シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮 線径(mm)0.12
1本
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-9.5 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)9.5 寸法C(mm)44
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

エスコ品番EA109CC-76 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)真鍮 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)76 寸法C(mm)8
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

エスコ品番EA109CC-64 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)真鍮 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)64 寸法C(mm)8
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

エスコ品番EA109CC-45 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)真鍮 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)45 寸法C(mm)8
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

エスコ品番EA109CC-32 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)真鍮 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)32 寸法C(mm)8
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-25.4 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) ブラシ直径(Φmm)25.4
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-22 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)22.0 寸法C(mm)44
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-19 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)19.0 寸法C(mm)44
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-16 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)16.0 寸法C(mm)44
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

エスコ品番EA109CC-38 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)真鍮 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)38 寸法C(mm)8
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-12.7 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)12.7 寸法C(mm)44
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

エスコ品番EA109CC-57 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)真鍮 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)57 寸法C(mm)8
1個
3,110 税込3,421
8日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-11 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)11.0 寸法C(mm)44
1個
2,090 税込2,299
8日以内出荷

EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじ1/4"-28 シャフト長さ(mm)【フレキ】460 アズワン品番65-2107-74 適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
1本
11,900 税込13,090
翌日出荷

エスコ品番EA109CC-51 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)真鍮 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)51 寸法C(mm)8
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷