21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)1500 付属品フォンデュフォーク(260mm)×6、銅アルコールランプ 外形寸法(mm)スタンド:190×180 外形寸法H(mm)95 外寸法(Φ×Hmm)陶器:205×67 EBM品番4393900
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

材質アルミニウム(セラミックコーティング)、ステンレススチール 容量(L)2 セット内容フォンデュ鍋、スタンド、ストーブ(燃料別売り)、フォーク×6 グレー 品番16564 間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×196 TKG品番9-1899-0302
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

容量(mL)1500 付属品フォンデュフォーク(260mm)×6、銅アルコールランプ 外径(Φmm)トレー:245 外寸法(Φ×Hmm)陶器:205×67、スタンド:205×95 EBM品番3262410
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

材質本体:ABS樹脂、取手:ナイロン、鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、フォーク:ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(mm)170×155×165 レッド 質量(g)570
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷


材質本体:ABS樹脂、ミニ鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、フォーク:ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(mm)145×140×130 レッド 質量(g)370
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

容量(mL)700 付属品フォンデュフォーク(260mm)×6、銅アルコールランプ、ランプ受け 外径(Φmm)トレー:180 外寸法(Φ×Hmm)陶器:167×55、スタンド:135×90 EBM品番3262600
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

内面フッ素樹脂加工なので、チーズがくっつきにくくお手入れが簡単です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、スタンド:鉄(クロムめっき)、燃料入れ・トレー:18-8ステンレス鋼、へら:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、フォーク:金属部/ステンレス鋼、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度120度) 容量(L)1.2 質量(g)978 深さ(mm)58 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 板厚(mm)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×235×180
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

北イタリアの郷土料理バーニャカウダー専用の容器になります。
材質陶器 容量(mL)50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×83
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

KDFD-002W マルチフォンデュ ライソン 動画あり
ソースと食材をお好みでアレンジして色々なフォンデュを楽しむことができます。ホームパーティなど食材を盛りつけられるトレイも付属しており、華やかな演出ができます。トレイと過熱プレートは着脱でき、丸洗いできます。フォンデュホーク4本付きだから届いてすぐ楽しめます。
付属品本体、フォンデュホーク×4 質量(g)約400 消費電力(W)チョコレートモード:32、チーズモード:70 電源AC100(50/60Hz) 連続使用時間(時間)約1 寸法(Φ×高さH)(cm)27×7
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 動画あり
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。 質量(kg)4.7
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ブレード:ステンレス410L、ハンドル:天然木 全長(mm)240 質量(kg)0.1 TKG品番9-1897-1001 TKG品番(2017)6-1683-1101
1セット(6本)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

材質磁器、ウッド、ステンレススチール 容量(mL)1000 セット内容ポット、ベース、バーナー、フォンデュストーブ、フォーク×6 間口W×奥行D×高さH(mm)295×220×190 TKG品番9-1896-1401 TKG品番(2017)6-1681-0701
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

材質金属部/ステンレス鋼、ハンドル/ポリプロピレン サイズ(mm)約230
1セット(4本)
449 税込494
当日出荷

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称燃料用アルコール 成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成CH3OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーマーと上部のトレーが一体化していない為、お手入れも簡単です。
材質陶器 容量(mL)280 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×123、(トレー)140×52、(スタンド)130×95
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番6-487-01 容量(mL)70 全高(mm)80 キャップタイプねじ式 胴径(Φmm)75 替芯アズワン品番(6-487-51)
1個
739 税込813
当日出荷