3,137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm)212 適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7 他社参考品番(DAYTONA)41769 他社参考品番(KIJIMA)302-2212 他社参考品番(KTC)WTP-210 他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1丁
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷



全長(mm)216 トラスコ品番755-4231 材質特殊工具鋼 質量(g)240 適合替刃JB2018118、JB2010318 切断能力(mm)ステンレス0.41
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
差込角(mm)12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

SIGNET(シグネット)ビットツイスターセット
グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。 ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。 通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
1セットほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。 トラスコ品番506-8765 材質フック:スチール、グリップ:樹脂 全長(mm)310 タイプ自動回転タイプ グリップ径(Φmm)25 直径(mm)28
1本
4,398 税込4,838
当日出荷


ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ 材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g)300 タイプネジ式 線径(Φmm)約1.5 使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)12.7sqナットツイスター
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法L(mm)42 寸法D2(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 カバーあり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工(ホース)防藻加工 ノズルワンタッチ取付 耐熱温度(℃)60 ニップル蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 巻取形式手動
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式) 線径(Φmm)1.6
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途散水用 仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18mm
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。 折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D2(mm)19
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニークな10面体の透明ボックス。 角度によって形が変わって見えます。 PP素材で、焼却しても塩素ガスが発生しません。 組み立てタイプ。 10枚入り
1パック(10枚)
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ツイスター
ツイスター回転による新水流はコナダインS・STを最も効率よく撹拌します。もちろん、ペースト糊にも使用可能です。※700W以上の電気ドリルを使用して下さい。
全長(mm)563 リング穴径(Φmm)145 チャック径(Φmm)13以上
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転盤の歩幅が3段階切替式で段階ごとに運動量が。変わります。
用途全身のフィットネスに最適のマシンです!指導DVD付きで安心です。 付属品運動解説DVD・運動チューブ2本付 材質スチール・PE 質量(kg)2.9
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ナットツイスターレールセット
セット内容3/8"(9.5mm)SQ. ナットツイスターレールセット 5ヶ組(810121314) 全長(mm)32 質量(g)262 差込角(mm)3/8 包装ナイロン袋
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

小さな傷を除去、艶のある表面基礎仕上げ。 ベース作り用パッド#800
形状ディスク 種類白#800 砥粒人工ダイヤモンド 番手#800 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途安全コード付属品。 使用荷重(kg)約0.5 材質ステンレス 長さ(mm)約160 直径(Φmm)50 線径(Φmm)1.6
1個
259 税込285
当日出荷

レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
1箱(453g)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エンジンルームなど狭い箇所で活躍 グリップを回転させることでヘッドも回転 差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
差込角(sq.)3/8 全長(mm)243 厚さ(mm)(ヘッド)19 質量(kg)0.41 ヘッド径(Φmm)36 ギヤ歯数60
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。 日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。 高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途弱洗浄、研磨 番手#6000
1箱(2枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフシェイプアップツイスター
座るだけ!お家の中で気軽に全身エクササイズ。乗せた部分を集中的に円運動&振動させ、まるでフラダンスをしているような動きで揺られながらシェイプアップできます。強度が異なる6種のプログラム搭載。1日の足の疲れ、むくみのリフレッシュにもオススメ!。フラダンスのような揺れが体感できます。軽量約4.5kg。気になる部分をピンポイントエクササイズ:腹部・わき腹、全身、ふくらはぎ、ウエスト。バランス運動・有酸素運動・筋力トレーニング。1年間保証書付き
セット内容本体、専用ACアダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(kg)(約)4.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60(50/60Hz) 耐荷重(kg)(約)80 コード長さ(m)約1.5 連続使用時間(分)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×46.6×11
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷

ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用。 トラスコ品番818-7387 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法(幅W×高さH)(mm)410×285 外径(Φmm)23 耐圧(MPa)0.7 内径(mm)18
1巻(50m)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途散水用 材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入) 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20
1巻ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)