平らになって、すっきり収納。新「バタフライタイプ」のつまみを採用。コンパクトに収納可能、中身が見えるガラスぶた。安定性のあるシリコン素材のフチ
用途壊れたつまみの交換に!
材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)
タイプGタイプ
アズワン品番64-4071-62
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。
材質強化ガラス
材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
余ったお料理はシールリッドでふたをすれば、冷蔵庫で簡単に一時保存ができます。シールリッドをはずして、そのまま温め直しができるので、移し替えの手間や余分な洗い物などもなく、とても便利です。
色黒
ねじサイズM4
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様抗菌材入り
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
料理の出来加減がわかるガラス窓。立つので場所をとらず収納スペースを広々有効。頑固な汚れもサッとひと拭き
材質本体:鉄、ガラス窓:強化ガラス、取手:フェノール樹脂
質量(g)505
適合サイズ(cm)24~28用
寸法(外径×高さ)(mm)295×80
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガス火専用で最高ランクの耐久性を誇るチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。エナメル(ほうろう)仕上げで、外面もキズ・汚れに強く、美しさが続きます。中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。取っ手がとれるから、重ねて収納できてキッチンがすっきり。ガラス蓋はつまみが上下に動いて、パタンと折りたためるバタフライタイプ。シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。
用途ガス火専用。金属へらも使えます。
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター
セット内容フライパン22・26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18・26cm、シールリッド 18cm、専用取っ手(グロッシー・ブラック)
材質【本体・底】アルミニウム合金、【取っ手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン
サイズ(cm)18/22/26
満水容量(L)ソースパン/2.3
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
取付ネジ径6mm
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)
材質(フレーム)ステンレス鋼
材質(つまみ)フェノール樹脂
中身のお料理がよく見えるから安心!。ワイドなガラス窓。
材質本体:アルミニウム合金、ガラス窓:強化ガラス、つまみ:フェノール樹脂
片手でカチッとワンタッチ。ティファール独自の3点固定でしっかりフィットして、抜群の安定感。
過去に発売したアイテムを含むすべての「取っ手のとれるティファール」に使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×45×47
質量(g)190
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33
付属品専用ねじ
材質(本体)天然木
質量(g)13
材質(ねじ部)アルミ・アエン
アズワン品番64-4071-61
取付穴径(mm)約6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金(焼付け塗装)/ ガラス:強化ガラス
色ブラック
関連キーワード