押し込むだけでセットOK!!機能的な仕掛巻。渓流、清流、池、防波堤釣りに最適!。1、ラインガードスプール:擦れや衝突からラインを守る。糸グセがつきにくい。2、ラインホルダー:「面」で糸をホールド。ライン傷めずキープ。※極細道糸使用の際は数周巻き付けてください。3、楕円フックホルダー:鈎がズレず、鈎先が痛まない。4、ソフトボディー:ライン、仕掛、竿を傷つけないソフト素材採用。5、水抜き穴:水が溜まらない構造。6、ハードフレーム:ボディーがたわまず、仕掛が安定する。7、アーチ形状:押し込むだけで簡単セット!移動時にズレない
タイプミックス
形態仕掛巻
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ
U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。)
吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。
開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823
質量(kg)12
仕上紫色焼付塗装
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
【商品特徴】雲と雨のしずくがかわいい吊り装飾。梅雨の時期のディスプレイにおすすめです。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】テグス付き 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙・塩化ビニル
寸法(幅W×高さH)(cm)【上部テグスのぞく】37×60 【雲】37×28
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
<結びは1箇所だけでOK!道糸3号5m付き>ハリからオモリ、ウキやその他の小物がセット状態でオールイン。リールの糸をそのままセットのチチワに通して結ぶだけで、即座に仕掛けが完成します。 <オモリ負荷3B相当のどんぐり、1号相当の棒ウキ、2種類のラインナップ>どんぐり、棒ウキの2種類のみのシンプルなラインナップで、気軽にウキ釣りにチャレンジ頂けます。トラブルの起こりにくいシンプルな仕掛け構成で、女性やお子様にもお勧めできます。 <糸付き針70cmx3本付属!>本体付属の1本に加え、予備の糸付き針を2セット付属しています。短ハリスのため、コンパクトロッドをはじめとする短めの竿でも扱いやすいセットです。ハリスはスナップサルカン+チチワでの交換式ですので、面倒な結びの手間が一切ありません。 <棒ウキは別売のケミホタル37をセットすれば夜釣りに対応>棒ウキは別売のケミホタル37をトップに装着することが可能です(ケミホタル37に付属のチューブを使用)。誰でも簡単に夜釣り仕掛けを組むことが可能です。
用途ウキ釣りに必要なウキ・仕掛けが全て入ったパーフェクトセット!
【商品特徴】吊っても転がしてもカワイイひまわりボール。太陽に向かって力強く咲くひまわりは、店内を明るく元気な雰囲気にしてくれる、夏のディスプレイにぴったりのアイテムです。
用途【特記事項】テグス付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質ポリエステル・発泡スチロール
・素材はナイロンと超高分子量シリコンを融合させた耐摩耗性とスベリ性に優れた『USCナイロン(PAT.)』。・仕掛けの投入・糸の送り出し・魚とのやり取りなどで発生する「ガイドとのコスレ」が原因となるのラインへのダメージを低減し、ライン本来の性能を維持します。・テクニシャンネオで培った高視認カラー(イエローグリーン)をベースに、鮮やかなオレンジレッドマーキングを追加し、道糸の変化をさらに察知しやすくなり、アタリを逃しません。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。
材質ナイロン
色イエローグリーン+オレンジレッド
浮かせて使うことを優先したフォルムで視認性は抜群、感度も申し分ない仕上り。道糸が受ける風の抵抗を、体積(表面積)を大きくすることで、仕掛けをスムーズに運ぶディンプル形状のビッグボディ。トップウイングは潮を流れやすく整流するので、回収時の抵抗も軽減。D-Winと同じワンピースルート構造により、上下クッション素材でウキクッション不要。仕掛け作りも簡単。大型なボディでも沈みやすく、潮に乗りやすく、回収時の抵抗を減らせるフォルム。基本は上ウキ(D.SUS Macro)を浮かせて使うセッティング。状況に応じてジンタンを打ち沈め探り釣りに転換していく。
用途<D-SUSについて>3B~5Bの号数は、浮力確保のため内部ウェイトが無い仕様です(非自立)。2Bのみ浮力調整の為、内部ウェイトが入っております(自立)。
仕様【D.SUS Macro】AMR製・ストレートパイプ・SICリング(上部内径1.6mm/下部内径1.6mm)
マグロ延縄・一本釣り専用の釣針です。遠洋マグロ・近海マグロ・沿岸一本釣りで活躍しており、有名な津軽海峡の一本釣りも本商品が多く使用されております。材質は耐錆性があり、高強度のステンレス製で、焼き・研ぎなどは古くからの伝統技法を用いて1本1本製造しております。針先は食い込みやすいよう少振りとなっておりフッキング率を向上させます。丈夫な溶接リング付でテグスなどへの取付も簡単に行えます。釣針としてだけでなく針先を加工し、アクセサリーやインテリアとしても人気があり、海鮮レストランや居酒屋などで雰囲気作りのアイテムとしてもおすすめです。
用途マグロ延縄・マグロ一本釣り・曳縄釣り・アクセサリー素材・インテリア素材など
色(表)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームの着脱にはドライバー等不要。
作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
塩ビは使用しておりません。
フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。
透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
サイズポスター
質量(kg)3
色シルバー
板厚(mm)5
・道糸の僅かな動きの変化を察知しやすく、あらゆる天候・状況下でも視認性を確保できるようにイエローグリーンとピンクをマークカラーに採用。また、サンラインのカラーでもあるブルーを2色の間に配色して、リールに巻かれた状態、仕掛けを流している時の綺麗さと見えやすさを重視した設計をしています。・ベースとなるシルキーホワイトの50cmを含め1サイクル100cmですので視界の中に多くのマーキング部分が確認できライン全体を把握しやすくなります。・ナイロンに超高分子量シリコーンを配合し耐摩耗性を従来ナイロンよりも200%向上させた「USC」を継承しています。
材質ナイロン
色シルキーホワイト&マルチマーキング
【商品特徴】夏祭りムードを盛り上げるゆらゆらハンギング装飾。紙でできているため比較的安価にディスプレイを作ることができます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】テグス付き3種×各1個 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
直径(Φcm)25
1セット(3個)
¥869
税込¥956
欠品中
1) ブラインドステッチ押え【右針用】
生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。
生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。
右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。
2) ゴムテープ付け押え
生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。
押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。
張力はローラー締めネジで調節できます。
5-8mm幅のゴムテープが最適です。
3) コーディング押え
手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。
2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。
フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
4) パール付け押え
ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。
幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。
生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。
5) パイピング押え
パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。
押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。
針は左針または2本針が適しています。
6) ギャザリング押え
ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。
差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。
差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。
1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。
用途MO10006用
セット内容ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押え
対応機種MO-1000M/MO-1000ML
タイプメーカー純正品
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ワカサギ仕掛を絡まずセット!手返し抜群!!。針数の多いワカサギの仕掛けが絡まない絡み防止ハンガー。オモリをアンテナのフックにかけるだけで絡まずエサをつけられます。アンテナフックに道糸をかけておけば、仕掛けが絡まずワカサギを針から外せます。ワンタッチワカサギ外しに付属のネジ取付けられるので取付け簡単。もちろん、単体でもバケツ等に取付け可能。アンテナ部はマグネットで簡単に取り外せるので、氷や桟橋にひっかかった針なども外せます。15.5cm~83cmまで伸縮可能なのでお好きな高さにセッティング出来ます。仕掛けが絡まず手返し抜群、釣果に繋がるワカサギ仕掛け用ハンガーです。・絡み防止ハンガー
全長(cm)83
自重(g)55
収納時寸法(cm)15.5
攻棚ワカサギモータードライブが2台入る専用ケース。攻棚ワカサギモータードライブNC/EC専用ケース。23cmまでの穂先(別売)をつけたまま攻棚ワカサギモータードライブを2台まで収納可能。自宅で道糸まで通し、釣り場で素早く釣りを始められます。1台収納する場合は、クッションを入れたまま、2台目を収納する場合はクッションを取り外して収納できます。替えスプール、予備電池も収納可能。外寸サイズ長さ275mm、幅131mm、厚み45mmとコンパクトで持ち運びに便利。繊細な電動リールを守る専用ケース。・クッションスポンジ入り。・最大収納。攻棚ワカサギモータードライブ×2台。替えスプール×2個。予備電池×4本。・日本製
外寸(mm)275×131×45
内寸(mm)265×111×41
自重(g)200
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
太刀魚・サワラ等の歯の鋭いターゲットに噛まれた際にラインブレイクを軽減する極太フロロリーダー。PEラインを簡単に直結できるので時合を逃しにくい! ワイヤーよりもプレッシャーを与えにくく、ハリがあり絡みにくく扱いやすいのが特徴です。魚に違和感を与えにくい、フロロカーボンライン採用。ルアーやジグヘッド等にワンタッチで取り付け可能な「Vスナップ」採用。PEの道糸を直結可能。スピーディーな交換が可能なループ仕様。一本ずつ取り出せる個包装。収納性バツグンのコンパクトパッケージ。※lb表記は、使用しているラインの耐荷重参考値であり、当製品の引っ張り強度を示すものではありません。※ご使用の前にリーダーの両端を引っぱり、糸グセをある程度取ってからご使用ください。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
お好み角度に調節可能なワカサギ仕掛けハンガーの万力式。針数の多いワカサギの仕掛けが絡まない絡み防止ハンガー。仕掛けが手元にくる角度に調節できるマルチアングル。クリップを万力ではさみこむだけの簡単取付・取外し。オモリをアンテナのフックにかけるだけで絡まずエサをつけられます。アンテナフックに道糸をかけておけば、仕掛けが絡まずワカサギを針から外せます。アンテナ部はマグネットで簡単に取り外せるので、氷や桟橋にひっかかった針なども外せます。15.5cm~83cmまで8段階の伸縮が可能。お好きな高さにセッティング。仕掛けが絡まず手返し抜群、釣果に繋がるワカサギ仕掛け用ハンガー。マルチアングル万力式(クリップ止め)モデル。・万力式、クリップで簡単取付。・アンテナの角度調整可能。・8段階伸縮。・マグネットでアンテナを取り外し
全長(cm)96
自重(g)152
収納時寸法(cm)26
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
<ピンクのGT-R> *GT-Rシリーズの超視認性ピンクタイプ *トラウトにも最適なスーパーファインサイズ対応 *ハリス同様の強力と、柔軟性・高感度を両立させた超パワーライン *耐摩耗性は通常ナイロンの20倍の摩擦強度を発揮 *100m整列巻き・ナイロン製・オシャレでセンスが引き立つスーパーピンク
用途道糸とハリスはまったく異なる考え方で作られている。魚に最も近い位置にあるハリスにはルアーやエサを自然に漂わせるための柔軟性ばかりではなく、小さなアタリを伝える高感度性、さらに障害物に潜り込まれた時のスレ強度も要求される。このようにハリスは多くの条件を高いレベルで満たさなければならないが、そのハリス的な設計&製法で作られたのがこの「APPLAUD GT-R PINK SELECTION」なのだ。ハリス同様の強力と柔軟性・高感度を両立させ、体摩耗性能は実に通常ナイロンの20倍の摩擦強度を発揮する。 「ピンクは魚の好む色」、日本古来のバケや弓ヅノにはピンクが使われることが多く、メタルジグでもシルバー/ピンクは定番カラーになっているほどだ。
ライン色スーパーピンク
巻数(m)100
太刀魚・サワラ等の歯の鋭いターゲットに噛まれた際にラインブレイクを軽減する極太フロロリーダー。PEラインを簡単に直結できるので時合を逃しにくい! ワイヤーよりもプレッシャーを与えにくく、ハリがあり絡みにくく扱いやすいのが特徴です。魚に違和感を与えにくい、フロロカーボンライン採用。ルアーやジグヘッド等にワンタッチで取り付け可能な「Vスナップ」採用。PEの道糸を直結可能。スピーディーな交換が可能なループ仕様。一本ずつ取り出せる個包装。収納性バツグンのコンパクトパッケージ。※lb表記は、使用しているラインの耐荷重参考値であり、当製品の引っ張り強度を示すものではありません。※ご使用の前にリーダーの両端を引っぱり、糸グセをある程度取ってからご使用ください。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
3つの高性能。高強度→大物とのやりとりも安心!。高耐久性→初期性能が長続き!。しなやかで扱いやすい→糸さばき抜群!その他特徴として、ラインカラーはサラシの中でも視認性に優れたフラッシュグリーン採用。糸つぶれを防ぐ平行巻採用。
用途VARIVASが贈る「NEWスタンダード磯釣り専用道糸」 高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。伸びる特性があるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。
長さ(m)150(平行巻)
ライン色フラッシュグリーン
3つの高性能。高強度→大物とのやりとりも安心!。高耐久性→初期性能が長続き!。しなやかで扱いやすい→糸さばき抜群!その他特徴として、ラインカラーはサラシの中でも視認性に優れたハイパーレッド採用。糸つぶれを防ぐ平行巻採用。
用途VARIVASが贈る「NEWスタンダード磯釣り専用道糸」 高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。伸びる特性があるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。
長さ(m)150(平行巻)
ライン色ハイパーレッド
寸法(mm)47×14×5
付属品テグス10m
材質スチール
タイプスタンダードタイプ
耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボン
色ステルスピンク
寸法(m)50
強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。
お好み角度に調節可能なワカサギ仕掛けハンガーのネジ止め式。針数の多いワカサギの仕掛けが絡まない絡み防止ハンガー。仕掛けが手元にくる角度に調節できるマルチアングル。ワンタッチワカサギ外しに付属のネジ取付けられるので取付け簡単。もちろん、単体でもバケツ等に付属のアダプターで取付け可能。オモリをアンテナのフックにかけるだけで絡まずエサをつけられます。アンテナフックに道糸をかけておけば、仕掛けが絡まずワカサギを針から外せます。アンテナ部はマグネットで簡単に取り外せるので、氷や桟橋にひっかかった針なども外せます。15.5cm~83cmまで8段階の伸縮が可能。お好きな高さにセッティング。仕掛けが絡まず手返し抜群、釣果に繋がるワカサギ仕掛け用ハンガー。マルチアングルST(ネジ止め)モデル。・ネジ止め式。・ワンタッチワカサギ外しに取り付け可能。・アンテナの角度調整可能。・8段階伸縮。・マグネットでアンテナを取り外し
全長(cm)91
自重(g)105
収納時寸法(cm)21
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
振出
用途カーボン小継玉の柄セット。 足場の高い釣り場も攻略。ランディングモデル。不意の大物が来ても素早くキャッチ。軽量三角型アルミフレーム+水切れの良いナイロンテグス網使用。ランガンに最適。小継仕様モデル。
寸法(cm)玉枠:55×50
仕舞(cm)60.5
先径(mm)12.8
遊動仕掛けがスピーディーに一発でセット!。時合を逃しません。ウキ止め・シモリ玉・遊動スイベル・モツレン棒・海上釣堀クッションシンカーがセットになったオールインワン仕掛けです。あとはウキ・ハリス・針を用意し、タナ合わせをするだけ。
適合道糸:6号まで
適合ハリス(号)3~5
表面つるんと、汚れてもサッと拭けて、お手入れが簡単なオックスフォードキッチンマットです。(。一般的な生地製品と比較)いつも清潔を保てます。裏面のPVCフォームはズレにくく、お子様のいるご家庭や介護施設でも安心してお使いいただけます。キッチンマットによくあるお悩み、水や油がしみこむ…食材で汚れてしまう…そんなお悩みを解決!。クッション性のある厚み6mmウレタン使用。ソフトな踏み心地で気持ちいい。足音を吸収して生活音を軽減、アパートやマンション住まいの方にオススメ。べたつき感のあるプリント品と比較すると高級感のあるテクスチャーで、素足でもさらりとした踏み心地です。汚れの絡まりやすいパイル織物と比べると、モノフィラメントという釣り糸やテニスのガットにも使われる素材×水や薬品に強いPVCを掛け合わせた丈夫な繊維でお手入れ簡単。たて糸、よこ糸には、かすり調(1本の糸の色が徐々に変化する)の糸を使用し、より表情豊かな表面に仕上げています。本製品は洗えません。(オックスフォード:たて糸、よこ糸を2本ずつ引き揃えて平織に織った生地です。適度にざっくりとした表情でカジュアルシャツにもよく使われる織り方です。)
材質表面:塩化ビニル樹脂、ポリエステル、裏面:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)6
加工あり
シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現。
用途タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。
ライン色クリア
シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現。
用途タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。
ライン色クリア
シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現。
用途タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。
ライン色クリア
表面つるんと、汚れてもサッと拭けて、お手入れが簡単なヘリンボーンキッチンマットです。(。一般的な生地製品と比較)いつも清潔を保てます。裏面のPVCフォームはズレにくく、お子様のいるご家庭や介護施設でも安心してお使いいただけます。キッチンマットによくあるお悩み、水や油がしみこむ…食材で汚れてしまう…そんなお悩みを解決!。クッション性のある厚み6mmウレタン使用。ソフトな踏み心地で気持ちいい。足音を吸収して生活音を軽減、アパートやマンション住まいの方にオススメ。べたつき感のあるプリント品と比較すると高級感のあるテクスチャーで、素足でもさらりとした踏み心地です。汚れの絡まりやすいパイル織物と比べると、モノフィラメントという釣り糸やテニスのガットにも使われる素材×水や薬品に強いPVCを掛け合わせた丈夫な繊維でお手入れ簡単。たて糸、よこ糸には、かすり調(1本の糸の色が徐々に変化する)の糸を使用し、より表情豊かな表面に仕上げています。本製品は洗えません。(ヘリンボーンとは、生地の柄の名称です。V字型が連なった模様がHerring bone(ニシンの骨)の様に見えたことに由来します。アパレル等でもよく使われる、定番の柄です。)
材質表面:塩化ビニル樹脂、ポリエステル、裏面:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)6
加工あり
反射材入りナイロン・パラコードです。※パラコードとは・・・。パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、キャンプ、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば、釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口をライターで軽く炙れば、ほつれ止めとなります。最近は、ハンドメイドツールとしても注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレット、キーホルダー、ベルト、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、猫ちゃんやワンちゃんのお散歩用リード・首輪、ガイライン、キャンプの時の洗濯ロープ、防災グッズ等、アイデア次第で様々な用途に使うことができます。パラコードを使ったワークショップも人気です。<作品を作る時に必要な長さ(参考)>。- 約1.2~1.3mx2本で、ブレスレットx1本(スネークノット編み)。‐ 約3~3.5mx2本で、ワンちゃんのリードx1本(四つ編み)。- 約12mで、カメラストラップx1本(平編み・コブラ編み)。屋外で長期間使用しても、ほとんど退色・変色しないのも特徴の一つです。カラフルな色合いを長く楽しんでいただけます。
仕様5M
材質ナイロン
Macro:「巨大な」という意味から自分の中でのビッグワン(巨大)を目指してほしい。マダイ&クロダイから縮めてマクロと呼ぶ。
用途マダイ・クロダイ(チヌ)狙いに最適なシステム、深ダナ、向かい風などのタフコンディションにも、、、。道糸が受ける風の抵抗を、体積(表面積)を大きくすることで、仕掛けをスムーズに運ぶディンプル形状のビッグボディ。トップウイングは潮を流れやすく整流するので、回収時の抵抗も軽減。D-Winと同じワンピースルート構造により、上下クッション素材でウキクッション不要。仕掛け作りも簡単。
寸法(Φ×高さH)(mm)22.6×33.8
チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!。モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴。1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)。年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。
付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール
適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg
幅(mm)スプール:17
ブレーキレバー:ZAION
寸法(mm)スプール:48
サイズハンドルノブ交換:S
ベアリング8/0(ボール/ローラー)
ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM
対応ベールリターン:オート
アーム長さ(mm)ハンドル:50
構成(ボディ)モノコック
防水仕様マグシールド
素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAION
ローターZAION V
ギア比5.3
巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転)
糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン)
標準自重(g)245
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
爆釣タイムを逃さない!セット簡単お手軽リーダー。 *ループtoループで簡単結束、初心者にもオススメ。 *根ズレに強いフロロカーボンライン採用。 *PE編み込みループ仕様でトラブルを最小に抑えます。 *PEループ部を号数ごとに色分け。 *かさばらないモバイルパッケージ仕様。
用途目の前で爆釣しているのにリーダーが切れた!そんな時に活躍するのがPE編み込みループ仕様の「スマートリーダー」です。道糸にループを作り、そこへくぐらせるだけのループtoループの簡単接続でリーダーシステムを組む必要がなく、初心者の方にも最適!もちろんリーダーはフロロカーボンライン使用でエギング、ライトショアジギングなど様々なソルトルアーゲームに活躍、スピーディーなリーダー交換でチャンスタイムを逃しません。
全長(m)2
入数(本)3
カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー。石こうボードに最適です。石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい。石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください。壁面取り付け専用です
長さ(cm)(レール)200
16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど
長さ(m)150
ひも・糸種類テグス
材質芯:ナイロン、側:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
野良ネコを威嚇し花壇をフン害などから守ります。ワンポイントアクセサリーにも。
材質本体/鉄(メラミン樹脂塗装)、目玉/ガラス、吊糸/ナイロンテグス
質量(g)210
寸法(cm)H23.5×W36.5
対象動物ネコ
1個
¥880
税込¥968
欠品中
特性/束ねた繊維を中芯にして、その芯糸を締め込むように、マルチタイプの被覆糸でくみ上げた2つの素材を生かした組糸です。中芯を締め込み編み目が詰まっている為、水切れは最高。使い易さを追求した幅広い用途の手釣り糸です。
用途用途/船釣り全般に向くベーシックタイプ
材質ナイロン+エステル
色ブラック
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ