1,945件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1セット
569 税込626
当日出荷

L9300 テストリード HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)テストリード
RoHS
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズ アズワン品番65-0279-18 ケーブル長(cm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷


微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V)100 全長(mm)約75 セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm)0.7 ピン長L(mm)37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる 全長(mm)250 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 リード線0.1スケアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TL-A7M2 テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器 動画あり
テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ 全長(m)約0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100 プラグ(mm)Φ4
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用 寸法(cm)70 リード線(m)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(2本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番835-8284 コード長さ(m)1.2 寸法(cm)120 アズワン品番64-3414-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7595 長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4 質量(g)120 タイプ標準 定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃)-20~55 使用高度2000m
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすい セット内容赤・黒各色1本 計2本 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリード
RoHS
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。 全長(mm)約62 先端寸法(mm)2.6 ピン径0.4
1個
379 税込417
当日出荷

仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm 付属品キャップ(赤・黒、各1) 接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V 寸法(cm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,398 税込1,538
欠品中

さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨 トラスコ品番765-7633 質量(g)91 機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
1組
8,798 税込9,678
当日出荷

ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード 全長(m)約1 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

先端部分を金メッキ処理することで、経年変化による接触不良を起こりにくくしました。
全長(mm)960
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番765-7625 質量(g)91 使用環境温度(℃)-20~55 安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
1組
6,298 税込6,928
当日出荷


HIOKI(日置電機)テストリード
ケーブル長70cm
適合(製品)3156、3237、3238、3239、SS7012
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

全長:約0.5m 絶縁耐圧:AC1000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:6色
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計の補修用テストリード
種別テストリード 全長(m)約1.2 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7609 長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4 質量(g)140 タイプ4mmランタンチップ付 定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃)-20~55 使用高度2000m
1本
7,998 税込8,798
当日出荷