極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。
ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。
全長(mm)約62
色黄
先端寸法(mm)2.6
ピン径0.4
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)100
全長(mm)約75
セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)0.7
ピン長L(mm)37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ
全長(m)約0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)1
ピン径(Φmm)0.5
ピン長さ(mm)22
最大電圧(V)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様テストリードの先端とジョイントして細ピンに変換できます。
全長(mm)約60
先端サイズピン先:直径0.7mm×長さ:15mm
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
質量(g)約 17.3
先端寸法(mm)Φ 1 × 20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 295 × 10 × 10 (ピン長:20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テストリードの先端に差込んで使用します。コネクターなどの狭い箇所の測定に便利です。スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象に傷をつけにくいです。バネ性なのでほとんどのテストリードに対応可能です。
アズワン品番3-9766-01
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
極細のテストピンは、ハーネスに埋め込まれた極小コネクター・プラグにコンタクトでき、断線・プラグのゆるみなどの導通テストに役立ちます。先端がストレート、45度、90度の3種類あるので、限られたスペースにも使用が可能です。赤黒各3本ずつの計6本セット
全長(mm)45° 1.0mmプローブ:197±2mm、90° 1.0mmプローブ:183±2mm、ストレート 0.7mmプローブ:202±2mm
備考赤3種類、黒3種類
1セット
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
最大電流(A)1
ピン径(Φmm)0.5
ピン長さ(mm)25
最大電圧(V)100
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
テストリードTL-26/TL-28に差込使用できる、ピン式アダプタ。
種別着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ
全長(m)約0.12
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別ICクリップアダプタ
全長(m)約0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
用途テスター等のテストリードに接続して使用
質量(g)約20
先端Φ1×10mmタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×10×12
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵)
ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。
ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
用途全長(mm)
幅(mm)94
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100
プラグ(mm)Φ4
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小
全長(m)約0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)約0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用(RL=20Ω)
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと
直流電流(mA)0.25/25/500
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象を傷つけにくい極細テストピンです。
最大電流(A)1
ピン径(Φmm)先端/0.4
最大電圧(V)50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。
使いやすい大型ロータリースイッチ。
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
便利な手帳型キャリングケースが付属。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
本体・テストリード一体型。
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書
寸法(mm)55×9×109
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格
耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9
抵抗(Ω)レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k
表示2000カウントLCD
文字高(mm)12
分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)
連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)
機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド
消費電流(mA)約2
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
開放端子電圧約0.45V
直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V
抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ
温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃
保存温度範囲(℃)-20~60
確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)
保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)
過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)
使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
こんなお得な商品も!

デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48
表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性45~500Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料単品カタログ(0.36MB)
【EA707G-19A用】のテストリード
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
IEC61010 CAT.III 600V CAT.II 1000V
仕様●全長:約1m●ピン先径:2mm
アズワン品番65-2167-26
1組
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ
直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ
直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12
交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V
直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A
電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)
導通テスト約30Ω以下でブザー
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
絶縁抵抗測定でブレーカカバーの端子穴から直接測定可能なブレーカーピン・テストリードのセット
種別ブレーカー端子カバー用テストリードセット
全長(m)約1
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。
DC10Aレンジ付き。
文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。
バックライト付きLCD。
省電力設計で長時間の連続測定が可能。
導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。
非接触電圧検知(NCV)付き。
オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
付属品ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書
電源(V)1.5V R03(単4)電池 2本
表示1999カウントLCD
文字高(mm)16
サンプリング2~3回/秒
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワイヤーハーネスの付け根部分にテストピンを差し込んで使用。
赤色テストリード/赤色テストピンは各2本付きで、2チャンネル測定に対応。
テストピン根元の絶縁皮膜は、テストピン同士の誤接触によるショートを防止します。
黒色ワニロクリップはボディーアースに使用。
適合機種SK-2500
全長(mm)1600
口径(Φmm)20
ピン径(Φmm)0.5(795テストピン)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥617
税込¥679
当日出荷
LCRメータ用ケーブル 4線ケルピンクリップ テストリード DC~1MHz、±35V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗)
ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能
データホールド機能、レンジホールド機能付
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能
導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書
種別クランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28
周波数特性50~500Hz
電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池)
表示桁数4000
サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流40/400
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能
導体サイズ(mm)10×34
関連資料単品カタログ(0.32MB)
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
温度(℃)-20~300(K型センサ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)
電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.39MB)
コンデンサ容量、周波数も測れます。
本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.36MB)
100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。
セット内容[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース
最大電流(A)[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10
リード線(m)[100-40]1.6
ピン径(Φmm)内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5
口径(mm)[942]20
ピン長さ(mm)[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25
最大電圧(V)[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ