【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
用途サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし
適合ウロコ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名硝酸塩類
危険物の数量0.25kg
危険物の性状第1種
1本(250mL)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。
酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。
絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。
液性酸性
成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤
シリーズ茂木和哉
商品タイプクレンザー
クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー
使用場所浴室
商品タイプ業務用
pH2.1
液性酸性
成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率原液~10倍
比重1.01
臭気微香料臭
外観黄色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ本体
液性酸性
アズワン品番64-1133-13
1個(250g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に
液性酸性
成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
1本(320mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等
主成分乳酸
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤
適合ウロコ
トラスコ品番472-1756
セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚
質量(kg)1.6
アズワン品番64-9077-23
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。
業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。
溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ
付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組
質量(g)147
危険物の類別非危険物
1個(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど
適合油膜、ウロコ
付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】
成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量452mL
危険物の性状水溶性
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
石鹸カス汚れのために配合した洗剤です。お風呂場や銭湯にあるヌメリや白い汚れを有機酸などの力で簡単に分解します。
定期清掃にはもちろん、日常清掃にも希釈してご使用頂くとカルシウム、湯垢、うろこ等の汚れの再付着を予防します。
使用者の作業環境、素材に優しい洗剤です。
液性酸性
種別液体
希釈の目安原液~50倍
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鏡のウロコ取り。
トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
1個(280g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード