88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かい粒感が特徴のテラゾー。 彩度を抑えたブルーとピンクの石がアクセント。
用途住宅・店舗(土足OK) 仕様クリア層:0.4mm 寸法(mm)457.2×457.2 エコマーク認定認定 エルワイタイル ストーン ステラテラゾー 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005
1枚
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
寸法(縦×横)(mm)457.2×457.2 面取り面取無し 全厚(mm)3 面積(m2)3.34/箱
1箱(16枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平 グリーン購入法適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
寸法(縦×横)(mm)457.2×457.2 面取り面取無し 全厚(mm)3 面積(m2)3.34/箱
1箱(16枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角平 グリーン購入法適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×594(実寸法)、300×600(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ300×600平 グリーン購入法適合
1箱(7枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平シート貼り グリーン購入法適合
1箱(15枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリットII 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角カイダン グリーン購入法適合
1箱(14枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イタリア製磁器質セラミックタイルです。流行りのテラゾーを世界で初めてセラミックタイルで実現しました。砕石もセラミックタイルを粉砕して練り込まれているためランダムで自然。無垢構造のため小口を見せた納まりも可能です。色数豊富な7色展開で空間のイメージに合わせてお選びください。テラゾーブロックのように扱えて、セラミックタイルでならではのメンテナンス性の良さ、発色の良さ、内装壁にもご使用いただけるのも特長です。グリーンガード、LEED認証取得の環境配慮型商品です。
用途屋内外床・壁 材質磁器質セラミックタイル 厚さ(mm)10 寸法(mm)596×596 仕上マット
1ケース(3枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種別箱入 材質ポリエステル系樹脂 寸法(mm)530×420×H6 質量(kg)2.3 耐熱温度(℃)200 EBM品番404640
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。左勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース 吊元左勝手 材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13 質量(kg)20(20以上のドアには専用サポートを使用してください) 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)40
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース 吊元右勝手 材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13 質量(kg)20(20以上のドアには専用サポートを使用してください) 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)40
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷

1セット(9枚)
1,198 税込1,318
9日以内出荷

大理石、テラゾースクリーンラバトリーブース内開き用のラバトリーストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途大理石、テラゾースクリーン用ラバトリーブースの内開き 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ六角化粧ボルト パネル厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

1セット(9枚)
1,198 税込1,318
9日以内出荷

大理石、テラゾースクリーンラバトリーブース外開き用のラバトリーストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途大理石、テラゾースクリーン用ラバトリーブースの外開き 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ六角化粧ボルト パネル厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(4枚)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

1セット(4枚)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

多孔質特有の粒感が温かい印象に。和にはもちろんモダンな空間にも良く馴染みます。
用途住宅・店舗(土足OK) 仕様クリア層:0.4mm 寸法(mm)304.8×609.6 エコマーク認定認定 エルワイタイル +JAPAN 芦野石 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005
1枚
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。
種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩 箱寸法(mm)260×185×20
1箱
2,800 税込3,080
4日以内出荷

この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリットII 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角平 グリーン購入法適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マス目で製パン、円でパイやタルト作りに。
材質ポリエステル、鉱物、ガラス繊維、樹脂塗料 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×535×H6 耐熱温度(℃)200 TKG品番9-1132-0601 TKG品番(2017)6-1006-0601
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用 深さ(mm)【充填】22.5
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

生地の練り、及びのし台、クッキー等の抜き台に、敷いてご使用ください。
材質綿 サイズミニ 寸法(横×縦)(mm)500×470 TKG品番9-1130-2301 TKG品番(2017)6-1004-1401
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1602C,1602CT用のサポート。高さ60~100ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース 材質黄銅、ステンレス鋼SUS304 高さ(mm)60~100 適合品番1602C,1602CT用のサポート
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用 深さ(mm)【充填】17
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド 大理石用
用途大理石、テラゾー、みかげ石の切断に 適合材大理石、テラゾー、みかげ石 チップ厚さ(mm)1.2 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)20 外径×穴径(Φmm)105×20
1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)15 タイプ外開き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1602C,1602CT用のサポート。高さ40~63ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース 材質黄銅、ステンレス鋼SUS304 高さ(mm)40~63 適合品番1602C,1602CT用のサポート
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

1602C,1602CT用のサポート。高さ30~43ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース 材質黄銅、ステンレス鋼SUS304 高さ(mm)30~43 適合品番1602C,1602CT用のサポート
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

1602C,1602CT用のサポート。高さ24~31ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース 材質黄銅、ステンレス鋼SUS304 高さ(mm)24~31 適合品番1602C,1602CT用のサポート
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。内開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)15 タイプ内開き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

裏面にすべり防止加工を施しています。
用途ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。 材質(裏)不織布(すべり防止加工付き) パイル長(mm)10・3 パイル密度ポリエステル100%
1枚
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ペンギンワックスコンクリートシーラー
コンクリート、テラゾーなどの多孔質な床のシールに効果的。 粉塵の発生をおさえツヤを出します。 アルカリ性に強く、密着性にすぐれています。
pH8.6 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-3868 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)2.7 標準塗り面積(1回塗り)(m2)300
1個(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

大理石、御影石、テラゾー等の石床専用樹脂ワックスです。低温においても優れた造膜性と耐久性を発揮します。また、耐スリップ性が良いので、滑りによる転倒の恐れもありません。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

BETCOシュアキュア
エコ商品
水泳ウレタンシーラー。 耐久性が強い。
用途ブロック、コンクリート、セラミック、天然石、テラゾーに 塗布面積(m2/缶)600~750 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用 深さ(mm)【充填】18
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)