914件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コーンペーパーを使用する際の、取り付け用ホルダーです。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
軸径(Φmm)6 材質ホルダー:ゴム 幅(mm)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
169 税込186
当日出荷



アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム 耐熱温度(℃)-40~+250
1個
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


差込み穴にテーパー加工を施し、ウキ軸の固定力UP!
材質カーボン入りゴム 入数(個)10
1パック(10個)
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
799 税込879
当日出荷


用途パンツ 材質ポリエステル100%(再生PET40%) 機能エコ素材、透け防止、吸汗速乾、UVカット、制菌加工、360°ストレッチ、ホームクリーニング可能 丈(cm)77 性別女性用
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(μm)40 基材PET#25 粘着剤ゴム系糊 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム 使用温度範囲(℃)0~121℃ 口数片口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 動画あり
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 材質セラミック(測定子、アンビル 測定子直径(Φmm)10 精度(μm)25 測定子平行度(μm)8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 全長(mm)106.7 タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差(μm)±20
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質合成ゴム 厚さ(mm)4.0 内径(Φmm)11.8 外径(Φmm)16.1 外径×内径×厚さ(mm)16.1×11.8×4.0 入数2個
1パック(2枚)
355 税込391
翌日出荷

斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。股下は65cmに裾上げ済みです。
仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、静電気防止、抗菌裏地、ECO、部分ゴム 材質ポリエステル55%、毛45% 股下(cm)65(裾上げ済み) 生地アドバンストストライプ
1枚
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。
仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム 材質ポリエステル98%、レーヨン2% 股下(cm)65(裾上げ済み) 生地シェイドフィットストライプ
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)180 タイプ小形シックネス 測定深さ(mm)26 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 精度(μm)±20 指示誤差(μm)±20
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)[テーパード]パンツ
エコ素材のテーパードパンツ。上質なハリ感がありながら、心地よいストレッチ性もありシワになりにくいニット素材。ベージュには素材に汚れが落ちやすい加工を施しております。ゴムなしに見えるウエストは10cm伸びる「すごラクウエスト」仕様。伸縮性、通気性の良いメッシュ裏地が付いています。再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、地球にやさしいです
用途接客・オフィス事務向け 股下(cm)67
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)[テーパード]パンツ
ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたテーパードパンツしなやかさと伸縮性の高さが特長です。ウエストや太もも部分はゆったりシルエットで、後ろウエストはゴム仕様で前開きがなくウエスト内側には調整紐を通しているため着脱がらくらくです
用途接客・オフィス事務向け ブラック 混率(%)エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%) 股下(cm)67 性別女性用
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)テーパードパンツ(カルゼストレッチ)
総ゴム仕様でウエストのしめつけ感を軽減。着脱もラクでストレスなくはきこなせます。ナチュラルストレッチ効果で動きやすいです。
用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ファスナーなし、総ゴム・調整共紐、ノータック、両脇・両後ポケット 混率(%)ポリエステル100 機能軽量・ストレッチ 生地カルゼストレッチ 性別男女兼用
1着
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用。XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。ナチュラルテーパードシルエット。ウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様。右後ろにスマートフォンも入るマルチポケット付き。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用
用途現場作業全般。DIY。農作業。アウトドア全般。タウンユース 種別テーパードパンツ 混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3 機能ストレッチ
1着
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)