段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に
材質ポリカーボネイト
質量(g)5
全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。
高品質のプラスチック製です。
0.001"~0.005"-ポリエステル
0.075"~0.030"-ビニール
リベット付された13本のブレードが付いています。
ブレードは別々の色になっています。
頑強なビニールケース入り。
耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
耐食、不伝導、ノンスパーク
リーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762
エスコ品番EA725RB-30
材質プラスチック
リーフ長さ(mm)125
リーフ幅(mm)12.7
1セット(13枚)
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。
明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
キズをつけたくない物の測定に適しています。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)1-15
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1.4(測定板厚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5
本体質量(g)5
材質本体:ポリカーボネート
アズワン品番65-2724-46
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
視認性に優れた白地に黒文字目盛です。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に
測定範囲(mm)1-15
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1.4(測定板厚)
材質ポリカーボネート
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1セット(13枚)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。
長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
視認性に優れた白地に黒文字目盛です。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
材質ポリカーボネート
質量(g)5
測定範囲(mm)1-15
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1.4(測定板厚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
こんなお得な商品も!

プラスチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
用途メタルのクリアランス計測用
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
光の屈折によってガラスの厚みを計測する事が出ます。2重ガラスの隙間を計測できます(最大24mm)。
用途ガラスや板の厚み計測用に。
トラスコ品番258-0615
材質プラスチック
長さ(mm)160×65×5
厚さ(mm)5
枚数1枚
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA720XG-2A
材質プラスチック
厚さ(mm)20(突起部分を除く)
質量(g)約253
測定範囲(mm)反射を利用する時:2~25、挟んで測定時:1~120
外寸(mm)270×315
内寸(mm)190×240
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル
測定範囲(mm)10
金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
測定力(N)3.5以下
種別ダイヤル
材質測定子、アンビル:セラミック
質量(g)180
タイプ小形シックネス
測定深さ(mm)26
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
差込深さ(mm)30
平行度(μm)5
精度(μm)±20
指示誤差(μm)±20
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。キズをつけたくない物の測定に適しています。対象物を傷つけにくいプラスチック製です。携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
仕様●測定範囲:1~15mm●最小目盛:0.1mm●材質:ポリカーボネート●全長:158mm●重量:5g●器差:±0.2mm●板厚:1.4mm(測定板厚)●用途:ミゾ、隙間、穴径等の測定に
アズワン品番65-9274-07
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別デジタル
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。
校正証明書一般校正
1セット(20枚)
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●呼び寸法:10.00/9.97mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上
アズワン品番65-4158-45
1本
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーグリップタイプです。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)5・44
器差(mm)±0.05
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質炭素工具鋼(SK6)
硬度HV360~600
厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
隙間・内径の測定に便利です。測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。折ることで浅い隙間も測定できます。消えにくいレーザー刻印の目盛りです。つまみやすいピックアップ構造です。
用途隙間測定・穴径測定。
材質ABS樹脂
測定範囲(mm)1~15
精度(mm)±0.2
製品質量(g)5
本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5
JIS準拠の幅広いラインナップ。安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ。石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性。測定子とアンビルにステンレス鋼採用。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)16
厚さ(mm)1.17
全長(mm)150
質量(g)11
表面処理シルバー仕上げ
精度(mm)±0.1
最小読取値(mm)0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
非磁性体ですのでプラチナスパークプラグの他各種センサー調整に最適です。
用途隙間の測定
仕様リーフ形状:先端丸、テーパー状 リーフ数:20
トラスコ品番195-5075
セット内容0.05-1.0
長さ(mm)106
材質/仕上ブロス
質量(g)100
枚数20
アズワン品番64-8349-37
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに
アズワン品番65-3896-40
1本
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:。【トレー1:27個組・差込角:1/2”】。・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm。・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm。・ラチェットハンドル 250mm。・エクステンションバー 250mm。・ユニバーサルジョイント 68mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mmテーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
¥185,000
税込¥203,500
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
¥175,000
税込¥192,500
8日以内出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57
色アンスラサイトグレー
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198
引出し6段
MF-900をよりよい状態でご利用いただくためのメンテナンス用品をまとめました。
セット内容リチウム万能グリス、プラスチックヘラ、シックネスゲージ、六角レンチセット、クリーニングピン
対応機種MF-900
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
セット内容イグニッションスパナセット12/10PC、片目片口スパナ13-6・7・8・9・10・11・12・13・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、ソケットレンチセット40/13/6、ソケット50-10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、プラグソケット51-16-5/8・51-20.8、スライドTバー300mm(506)、エキステンションバー130・255mm(509/5・10)、ユニバーサルジョイント71mm(510)、ラチェットハンドル512、コールドチゼル200mm100/8、クロスカットチゼル103/200、ポンチセット105-8/6K、マイナスドライバー4620-1・2・3・4・5・4628-1、プラスドライバー4630-1、ペンチ65016180、ラジオペンチ65296200、ウォーターポンププライヤー65516240、グリッププライヤー65642250、強力斜ニッパー66026160、六角棒レンチセット10760CV/9、プラスチックハンマー10955-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ0.05-1mm(11095/20)、プラスチックオイラー12251、ケガキ針12321、スパークプラグブラシ12375
総質量(kg)11.8
1セット
¥399,800
税込¥439,780
90日以内出荷
関連キーワード