102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベルはがしスプレー モノタロウ 動画あり
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

ガムテープ・両面テープなどのガンコなシールや粘着のりを除去できます。環境に優しい超強力タイプ。
用途両面テープ・ガムテープ・養生テープの除去に。頑固な糊残りの除去に。 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)0.35
1本(50mL)
649 税込714
翌日出荷

1袋(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。 【使用方法】 除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。 3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。 クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイエステック超強力テープ剥がし ノリクリンS
エコ商品
頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。 両面テープなどの頑固なシールや粘着糊を除去します。下地適合範囲も広い多用途のシール剥がしです。
用途ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。 成分ハロゲン炭化水素系/オレンジオイル配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm)4.5 粘着力(N/20mm)10.20 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイビーラベルはがし
エコ商品
接着剤やアクリルフォームテープの除去。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(500mL)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(2巻)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーポリママルチテープSTRONG
エコ商品
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。 形状山形 半透明 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.43MB) グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥がした後にゴミが残らないスパイラル巻タイプ。剥がす際のきっかけがあり剥がしやすい。剥がす方向も記載されており分かりやすい。
用途・作業着の清掃・工場内作業前の衛生管理・お掃除 幅(mm)160 テープ幅(mm)160 芯径(mm)38 テープ90周 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品チラシ(0.22MB)
1本(90巻)
149 税込164
6日以内出荷

貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。 セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ 主な用途滑り止め用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

段々カットで切り易さ抜群。まとめ買いにお勧め。くっきりしたミシン目で剥がしどころが一目でわかる。
材質(本体)粘着加工紙 質量(g)408 サイズ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
589 税込648
当日出荷

パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06 ダイヤテックス 動画あり
中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。 粘着力(N/25mm)8
1巻ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)らくはる粘着テープ
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上 基材厚さ(mm)0.04 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.52 引張強度(N/25mm)105以上 粘着力(N/25mm)4.9以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性、密着性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途仮止め・養生 粘着力(N/25mm[gf])5.97[609] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.15 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイテープディスペンサー和紙テープ
エコ商品
和紙の風合いをそのままに、剥がしやすくきれいに開封できます。ディスペンサーにセット可能なサイズです。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)30 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20セット×5巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着性に優れ、はがす時にのり残り・紙切れがしにくいテープです。巻き戻しがスムーズで直線がきれいに仕上がります。剥がし忘れがなく見切りの見やすい水色です。夏場・冬場でも適度な粘着力で貼り付けしやすいです。
用途シーリング用。 仕様手で切断可能 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.1 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.23 引張強度(N/10mm)40.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NO.647-0.12 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.12 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.12 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,090 税込2,299
10日以内出荷

テサ (tesa)マスキングテープ 4302
エコ商品
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系 主な用途車用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる
1巻
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。 トラスコ品番123-1484 材質基材:古紙パルプ配合率40%再生紙、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙 幅(mm)25 厚さ(mm)0.06 長さ(m)9 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
429 税込472
当日出荷

NO.647-0.08 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.08 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.08 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,750 税込1,925
10日以内出荷

リンレイテープおとどけテープ#155
エコ商品
本製品は昨今、増加の一途をたどるフリマアプリ等による、個人間配送での荷扱い注意喚起を目的とした製品です。使いやすさと視認性を両立させたデザインが特徴です。テープの素材は優しい風合いの和紙を採用したほか、しっかり貼れて剥がしやすいマスキング用粘着剤を採用しています。テープとしても、ラベルとしても使いやすく、誰にでもわかりやすく配送時のトラブルを予防します。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両サイドに粘着剤が着いていないのでつまみ易く、剥がし易いです。
用途レンジ用 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.054 基材セロハン 伸度(%)27 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.75 引張強度(N/10mm)40.9
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.647-0.05 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.05 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.05 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,610 税込1,771
10日以内出荷

NO.7692-#12 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7692-#12 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定 厚さ(mm)0.047 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,430 税込2,673
10日以内出荷

NO.767-#50 【オーダー】フィルム両面テープ NO.767-#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.11 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)17.16 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,610 税込1,771
10日以内出荷

片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。
材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。 トラスコ品番535-7127 幅(mm)38 厚さ(mm)0.17 ブラウン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)140 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系(無溶剤) 主な用途車用 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/25mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 特性手で切れる、はがせる
1巻
1,398 税込1,538
翌日出荷

NO.70821-#25 【オーダー】フィルム両面テープ NO.70821-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定/電子部品の工程など貼った後で剥離する用途 厚さ(mm)0.085 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤シリコン系 粘着力(N/25mm)9.81 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,570 税込2,827
10日以内出荷

透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
幅(mm)50 透明 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目テープ厚み:0.095mm、粘着力:2.4N/10mm、タック:ボールNo.15、展開力:0.6N/10mm グリーンマーク認定
1巻
499 税込549
欠品中

NO.765H#50 【オーダー】フィルム両面テープ NO.765H#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)17.16 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,310 税込1,441
10日以内出荷

アサヒペンCOBRAノンスリップテープ
エコ商品
スリップによる転倒事故の抑制に! 離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。 材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤 長さ(m)3 主な用途滑り止め用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシデコテープ
手で簡単にちぎれます。切ったあとの風合いも楽しめます。テープの上から文字も書けます。剥がしたあと糊残りがありません。色、柄バラエティ豊富で使い方が広がります。
セット内容3柄×各1本(3本パック) テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)15
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
1個ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり養生用粘着テープ カモ井加工紙 動画あり
粘着面がオモテで楽! 新発想の逆巻きタイプ、簡単に作業! 長期貼り置きでも糊残りしにくい! 高遮光率の基材で下地が日焼けしにくい! 転がして押さえるだけ「糊が外側」の養生テープ! 扱いやすい基材により、貼りやすく剥がしやすい抜群の作業効率! 高い耐久性(耐衝撃性)、防水性で金属性下地の保護に最適! 手すり中央に仮止めし、両サイドを引っ張って簡単施工!
用途手すり養生用 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NO.650S-#50 【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.08 長さ(m)20 基材カプトンフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)10 引張強度(N/25mm)245.2 粘着力(N/25mm)6.13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁、耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,000 税込3,300
10日以内出荷

NO.652S-#25 【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.07 長さ(m)30 基材カプトンフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)7 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)7.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁、耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,500 税込3,850
10日以内出荷

NO.647-0.1-緑 【オーダー】サーキットテープ 緑 NO.647-0.1-緑 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.1 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,870 税込2,057
10日以内出荷