33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテックスソリューションディグリーザー
あらゆる油脂汚れを除去、界面活性剤や溶剤成分をバランスよくバランス配合することで油脂汚れに対応可能です。 厨房から工場の油汚れまでほぼ全ての油脂汚れを強力に除去します。高濃度・高希釈仕様ですので非常に経済的です。 こすり洗い・つけ置き洗い、湿布洗浄など幅広いご使用方法に対応します。 除去する油脂汚れのタイプは選ばずに済み、希釈して使用するだけですのでどなたでも簡単にご使用いただけます。
用途厨房まわりの壁面、天井、ダクトフード、換気扇、フィルター、床面など工場内の機械周り、壁面、床面などあらゆる油脂汚れに 使用場所厨房 液性PH13~14 成分網のエタノール、水酸化ナトリウム、エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤
1本(3.8L)
3,398 税込3,738
当日出荷

あらゆるタイプの動物性脂肪・植物油・血液などの汚れを素早く落とします。 粘着性の泡で垂直面にも効果的です。 フォームガンを使用すれば更に効果的に使用できます。
用途高性能フォーミングディグリーザー(脱脂剤) 希釈率(%)1:5~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。 形状液体 タイプ濃縮 液性弱アルカリ性 使用場所室内、網戸、キッチン 希釈の目安2倍~100倍
1本(500mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CB-4 バイオチェーンブライト ParkTool(パークツール) 動画あり
抜群の洗浄力を持つ自転車チェーン用洗浄液。 大豆ベースの生物分解性溶液を使ったバイオチェーンブライトは、チェーンに付着した余分なグリースや汚れを素早く、強力に落します。
1本(472mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

エンジン外壁部にこびりついた頑固な油汚れやホコリをすばやくきれいに落とし、汚れによるエンジントラブルを防ぎます。 ベトつかず、ゴムホースにも支障ありません。
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

潤滑成分を配合せず、チェーンやギア等に付着した汚れや、古くなったルブを完全に取り除くクリーナーです。 遅乾性タイプの為、作業も効率よく行う事ができます。 遅乾性タイプのドライブトレイン用クリーナー。
用途水洗い仕上げ用。 容量(mL)300 質量(g)255 外径×高さH(Φmm×mm)53×60
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

潤滑成分を配合せず、チェーンやギア等に付着した汚れや、古くなったルブを取り除くクリーナーです。 速乾性タイプの為、乾いたら直ぐルブを施工する事が可能で効率よく行う事ができます。 速乾性タイプで簡単に作業可能なドライブトレイン用クリーナー。 水洗い不要、拭き取りタイプ。
容量(mL)300 質量(g)238 外径×高さH(Φmm×mm)53×60
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。 泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。 簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。 電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。 有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

油汚れなどにおススメの強力クリーナー。特徴:即効性の高いクリーナーです。油汚れに効果を発揮します。腐食の防止に優れています。環境に優しい※生物分解性です。使い方:チェーンやスプロケットにスプレーまたは塗布してください。その後、少し時間をおいてください。必要であればブラッシングまたは布で拭き取ってください。最後に水ですすいでください。洗浄後、チェーン ルーブを注油してください。
用途容量:500ml。スプレー
1個
1,998 税込2,198
欠品中

AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水由来の溶剤でグリースや油汚れなどを素早く完全に除去することができます。接触と同時に効果を発揮し、洗い流すのも簡単です。
用途泡タイプの洗浄剤。 仕様水溶解度:完全な水溶性 適合手動、電動工具、作業面、舶用機器、昇降機とホイスト、排気フード、印刷機、床材、産業機械、エンジン、排水配管とグリーストラップ対処 pH値10.5~11.5 比重1.0 沸点(℃)100(初期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量450mL 関連資料SDS(0.36MB) 危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。 頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。 また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。 速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。 ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。
危険等級 有機溶剤中毒予防規則適用外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(850mL)
599 税込659
当日出荷

チェーンブラシ モノタロウ 動画あり
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。 適合415~630(チェーン) 材質PP(毛)、ABS(取っ手) 全長(mm)255 質量(g)約72
1本
639 税込703
当日出荷

コグブラシ。クリーニングブラシ。チェーンクリーナー付属(ディグリーザーは非同梱)。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤。オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを溶解して強力に洗浄します。ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。 有機則規制外商品。
用途エンジンブロック、モーター、コンプレッサー、ジェネレーター、セルモーター、バッテリーターミナル、レギュレーター、コイル、プラグなどの洗浄。 トラスコ品番440-3479 質量(g)410 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(Φ×mm)66×200 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量370mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
699 税込769
当日出荷

シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に 質量(g)380 最大容量(L)0.9 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

MOTOREX(モトレックス)バイククリーン 1Lボトル
ちょっとした汚れ洗浄におススメのクリーナー。特徴:自転車表面の、さまざまな汚れに効果的です。カーボン製フレーム、パーツ類にもご使用頂けます。環境に優しい※生物分解性です。使い方:自転車を水ですすいでゴミやほこりを取った後、スプレーしてスポンジ等で洗ってください。水で流し洗い、水分を拭き取ってください。チェーン ディグリーザーとセットでお使いいただきますとさらに効果的です。
用途容量:1L。ボトル詰め替え用
1個
2,198 税込2,418
22日以内出荷

MOTOREX(モトレックス)バイククリーン 500mlスプレー
ちょっとした汚れ洗浄におススメのクリーナー。特徴:自転車表面の、さまざまな汚れに効果的です。カーボン製フレーム、パーツ類にもご使用頂けます。環境に優しい※生物分解性です。使い方:自転車を水ですすいでゴミやほこりを取った後、スプレーしてスポンジ等で洗ってください。水で流し洗い、水分を拭き取ってください。チェーン ディグリーザーとセットでお使いいただきますとさらに効果的です。
用途容量:500ml。ハンドスプレー
1個
1,798 税込1,978
22日以内出荷

チェーン用潤滑油(ウェットタイプ)。特徴:ワックス/オイルの合成製剤。ホコリやゴミを寄せ付けず、スムーズな変速が可能。腐食や摩擦からの高い保護性があります。環境に優しい※生物分解性です。(物質が自然環境の中で容易に分解して無機物になる性質。使い方:チェーンディグリーザーでチェーンが乾いて綺麗な状態にした後適量を塗布してください。余分なオイルは拭き取ってください。特にドライコンディション(荒天)での使用がおススメです。
用途容量:100ml。ボトル
1個
1,798 税込1,978
22日以内出荷

チェーン用潤滑油(ウェットタイプ)。特徴:ワックス/オイルの合成製剤。ホコリやゴミを寄せ付けず、スムーズな変速が可能。腐食や摩擦からの高い保護性があります。環境に優しい※生物分解性です。(物質が自然環境の中で容易に分解して無機物になる性質。使い方:チェーンディグリーザーでチェーンが乾いて綺麗な状態にした後適量を塗布してください。余分なオイルは拭き取ってください。特にドライコンディション(荒天)での使用がおススメです。
用途容量:300ml。スプレー
1個
2,398 税込2,638
22日以内出荷

プレッシャースプレー(LSP20)用の識別キャップとマグネットハンガーのセットです。赤、青・緑・オレンジ・黄色の5色セット。キャップはプレッシャースプレーのノズル部分にワンタッチでセットができ、中に入っている溶剤やディグリーザーが一目で判断できるようになります。ノズル部分にセットするので、スプレーに液剤を補充する際に汚れることもありません。ポンプアップスプレーを壁掛けにすることができるハンガーは強力マグネットとねじ止めの2通りの取付方法に対応しています。
用途スプレーホルダー、マグネットホルダー、 赤・青・緑・オレンジ・黄 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:150×109×55 材質スチール、粉体塗装
1セット(5個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

BOOST CERAMIC bearing OIL は純国産化学合成油を使用しており超低粘度低摩擦なオイルが実現。ベアリングにすぐ浸透し吸着することにより飛散を抑え揮発を低減します。寒くても固まらず暑くても流れ出てこない為気温に左右されないベアリングオイル。種類を選ばず様々なベアリングにも問題なくご使用いただけます。今までにないスムーズな使い心地をご体感ください。特徴。球体ベアリング(セラミック・ノーマル)に付着するように設計されたベアリング専用オイル。通常のベアリングにはグリスが使用されていますグリスに負けない耐久性を維持しベアリング本来の性能を発揮することが出来ます。使い方。ディグリーザー等を使用しベアリングに付着した汚れ油分を洗浄し乾燥させます。ベアリングのボール部分に適量を注油します。余分なオイルはタオル等で拭き取ってください。*本体に圧入されているベアリングの場合は専門店でのメンテナンスをおすすめしています。
1個
2,618 税込2,880
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄液を流しながらクランクを回ことができるので、汚れの落ち具合を確認しながら洗うことができます。
用途使用方法 1洗浄液がたれても大丈夫なウエス、新聞紙等を敷いて、バイクスタンドに自転車を取り付けます。このときチェーンリングをフロントは外側(最大)、リアも外側(最小)にしてください。 2 チェーンとスプロケットについているドロなどの大きな汚れをあらかじめ落とします。3 持ち手パーツをクリーニングマシンに取り付けます。 クリーニングマシンの蓋を開けチェーンにセットします。 4 蓋を取り付けてロックしてください。うまく取り付けできないときは一度外してやり直してください。無理に取り付けると破損の原因なります。 5 付属のじょうごを使用してディグリーザーを入れてください。※揮発成分の高い液剤(パーツクリーナー等)破損の原因となるため入れないでください。6 クランクを逆回転させ本体のつまみを持ち、液剤をチェーンに落としてください(チェーン三周が目安) チェーンクリーナーを外してチェーンをきれいになるまで、水ですすぎます。 7 落ちきらない汚れはブラシ等でこすり落としてください。 8 水分を十分に取り除きチェーンオイルをさしてください。
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

チェーンルブロングライド100と速乾性ディグリーザーパーフェクトオフQD300のクリーニングセットです。ブラシ、タオル付
セット内容ギガチェーンルブロングライド100(100ml)、パーフェクトオフQD300(300ml)、ブラシ1本、タオル1枚 質量(g)398 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×70×260
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

チェーンルブロングライド・ライト100と速乾性ディグリーザーパーフェクトオフQD300のクリーニングセットです。ブラシ、タオル付
セット内容ギガチェーンルブロングライド・ライト100(100ml)、パーフェクトオフQD300(300ml)、ブラシ1本、タオル1枚 質量(g)398 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×70×260
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

チェーンルブロングライド100と遅乾性ディグリーザーパーフェクトオフ300のクリーニングセットです。ブラシ、タオル付。
セット内容ギガチェーンルブロングライド100(100ml)、パーフェクトオフ300(300ml)、ブラシ1本、タオル1枚 質量(g)410 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×70×260
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

チェーンルブロングライド・ライト100と遅乾性ディグリーザーパーフェクトオフ300のクリーニングセットです。ブラシ、タオル付
セット内容ギガチェーンルブロングライド・ライト100(100ml)、パーフェクトオフ300(300ml)、ブラシ1本、タオル1枚 質量(g)410 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×70×260
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷