商品豆知識
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
種別4形
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)71
接着剤フェノール
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒シリコンカーバイド
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
パルカナイズドファイバーを使用し、柔軟性・耐熱性に優れています。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造研磨布
タイプ4型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
砥粒C
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
用途木材、金属などの研磨
適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途面ファスナーマジックタイプ対応
適合本体DGR-110SC、DGV-105
外径(Φmm)100
適合ベルトサンダー/BDS-100N
ディスク径(Φmm)150
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材鉄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。
炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
適合機種RSE-1250
外径(Φmm)125
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
基材厚さ(mm)0.8
砥材CC
基材バルカナイズドファイバー
ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。
8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。
強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。
適合マキタ・日立・リョービ兼用
ロックナット8つ穴
材質(パッド)樹脂
使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。
用途金属焼付塗装研磨作業。建築塗装研磨作業。自動車補修塗装研磨作業。金属表面の肌ならし研磨作業などに。
形状ディスクタイプ
砥材AA(酸化アルミニウム)
基材(フィルム)ポリエステル
寸法(Φmm)125
マジック式のディスクペーパーです。直径150mmのマジック式ディスクペーパーです。
用途ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。
適合機種BDS-100N
直径(Φmm)150
特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。
適合材木材
直径(Φmm)125
仕様ラバー&フレキシブルパット用
セット内容60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚
対応機種電気ドリル
1パック(6枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
細かな作業が可能です。
用途金属・木材の切削・研磨用に
トラスコ品番207-0268
粒度#100
質量(g)15
砥石径(Φmm)50
適合材金属・木材
アズワン品番64-8360-73
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
トラスコ品番812-2504
粒度40(#)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質セラミック砥粒SG
砥材セラミックSG
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)102
オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。
木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。
「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。
金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。
使用工具:125mmダブルアクションサンダー。
外径(mm)125
色ベージュ
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710]
適合材木工、プラスチック
穴タイプ7つ穴
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
トラスコ品番812-2501
粒度(#)240
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
1箱
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質アランダム砥粒A
砥材アランダム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)102
空冷・放熱効果の大幅向上を目的に、ディスク表面にたくさんの隙間を作りました。粘い材質のワークや研削くずの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることが可能になりました。LS-25は、幅広の研磨布を採用することで、作業時の衝撃吸収力と耐久性を高めた製品です。
用途バリ取り。溶接のビート取り。メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研削研磨。
トラスコ品番806-3976
材質ジルコニア砥材
粒度80(#)
厚さ(mm)13.5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
羽根枚数90
羽根の長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
木材・金属の小物研磨に最適。適応機種:HARD HEAD ベルト&ディスクサンダー STS35B。
ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
用途防水下地、金属下地などの研磨
外径(Φmm)125
目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー
深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質セラミック砥粒SG
砥材セラミックSG
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)125
側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。基盤が小さいので、最後まで使えます。
用途鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。
材質アルミナ砥材
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
羽根枚数40
羽根の長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
用途防水下地、金属下地などの研磨
外径(Φmm)100
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り
トラスコ品番852-4925
材質研磨布:アランダム砥粒
粒度60(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径M10(P1.5)
羽根枚数80
砥粒アランダム
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)19.5
穴径(mm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ