粒度240
エスコ品番EA162KT-240A
外径(Φmm)75
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120
直径(Φmm)75
エスコ品番EA162KT-120A
タイプマジック式
基材Cw紙(クラフト紙)
砥粒AA
適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
¥705
税込¥776
当日出荷
粒度400
エスコ品番EA162KT-400A
外径(Φmm)75
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
粒度60
エスコ品番EA162DC-31
外径(Φmm)75
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
粒度240
エスコ品番EA162DC-34
外径(Φmm)75
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
粒度60
エスコ品番EA162KT-60A
外径(Φmm)75
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
粒度80
エスコ品番EA162KT-80A
外径(Φmm)75
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
粒度40
エスコ品番EA162KT-40A
外径(Φmm)75
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
粒度80
エスコ品番EA162KT-80
外径(Φmm)75
1個
¥6,620
税込¥7,282
当日出荷
粒度180
エスコ品番EA162KT-180A
外径(Φmm)75
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。
外径(mm)75
仕様穴なしタイプ
適合機種信濃機販
色灰
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
最高周速度39.2m/S(2355m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0972
粒度80
エスコ品番EA162DC-32
外径(Φmm)75
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
適合本体BDS-1000・BDS-1010・DSE-5010・DSE-5200
タイプマジック式
外径(Φmm)150
粒度320
エスコ品番EA162KT-320A
外径(Φmm)75
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
仕様穴無し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
粒度320
エスコ品番EA162KT-320
外径(Φmm)75
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
粒度180
エスコ品番EA162KT-180
外径(Φmm)75
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
粒度400
エスコ品番EA162KT-400
外径(Φmm)75
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
粒度120
エスコ品番EA162KT-120
外径(Φmm)75
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
粒度60
エスコ品番EA162KT-60
外径(Φmm)75
1個
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
粒度40
エスコ品番EA162KT-40
外径(Φmm)75
1個
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
粒度240
エスコ品番EA162KT-240
外径(Φmm)75
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
粒度120
エスコ品番EA162DC-33
外径(Φmm)75
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
外径(Φmm)75
仕様(フランジナット)M10
適合100mmディスクグラインダー用
エスコ品番EA809ZG-1
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])4300
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
適合材一般鋼・ステンレス鋼
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951285
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)1.2
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)M10×P1.5
仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用
付属品兼用型ロックナット
トラスコ品番232-5683
質量(g)63
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。
スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。
替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。
A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。
サッと使えるシンプル構造!
付属品丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個
材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM
目盛(mm)245
最大裁断枚数10枚
細断方法ロータリー式
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951294
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)2.05
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)460
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨
外径(mm)75
内径(Φmm)15
砥材酸化アルミニウム
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ