21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20877 ディーゼルスモークストップ LIQUI MOLY 動画あり
黒煙を防止するディーゼル添加剤。添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減します。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮させます。効果的に黒煙の排出を抑制し、排気ガステストをクリアするレベルになります。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮 。自動車、商用車、バスを含むすべてのディーゼル車及び、農業、林業、重機、定置用等のディーゼルエンジンに使用可能
用途ディーゼル添加剤(黒煙防止剤) 使用方法50リットルのディーゼル燃料対し、本製品1本(150ml)を注入してください。タンクに燃料を充填する前に製品を注入してください。DPFプロテクター及びDPFプロテクションと併用しないでください。 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.45L 危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

公害防止の一環として、軽油が燃焼する時発生する煙の原因となる炭素粒子(煤)の発生や黒煙を大幅に減らします。燃焼室やインジェクションノズルの洗浄も行い、汚れを大幅に減少します。燃料が燃焼する際の不完全燃焼生成物や硫黄酸化物、酸性物質を中和し酸による腐食を防止します。
用途ディーゼル車用黒煙抑制剤 付属品ノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。 適合車ディーゼル車 成分特殊洗浄剤、石油系溶剤 寸法(mm)192×76×41 質量(g)257 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

7179 ディーゼルスモークストップコンセントレイト LIQUI MOLY 動画あり
黒煙を防止するディーゼル添加剤。大型車用濃縮版。添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減します。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮させます。効果的に黒煙の排出を抑制し、排気ガステストをクリアするレベルになります。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮 。自動車、商用車、バスを含むすべてのディーゼル車及び、農業、林業、重機、定置用等のディーゼルエンジンに使用可能
用途ディーゼル添加剤(黒煙防止剤 大型車用) 使用方法200リットルのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)を注入してください タンクに燃料を充填する前に製品を注入してください DPFプロテクター及びDPFプロテクションと併用しないでください 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

道路運送車両法施行改正による技術基準に完全対応。 一体型キャスター付き台車で測定場所への移動も簡単です。測定は、手元のリモコン操作で運転席に座ったまま完了します。
仕様【測定成分】ディーゼル車から排出される粒子状物質【暖機時間】10分【採取部】採取管(プローブ):0.3m、 導管(プローブ導管):2.5m セット内容本体、窓板ホルダ、採取部、電源コード、無線リモコン、無線リモコン充電用ACアダプター、ネックストラップ、自動車検査用機械器具基準適合性試験成績表(コピー)(本体、無線リモコン) 寸法(mm)本体:614(W)×313(D)×900(H)(ハンドル部含む)、電源部:196(W)×322(D)×75(H) 質量(kg)本体:8.5(指示部+検出部)電源部:2.9 測定範囲光吸収係数 0.000-1~ 9.999m-1 電源AC100V(50Hz,60Hz)
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140 仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.25 ろ水時間(s)240
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ディーゼルエンジン機能回復剤 コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。
容量(mL)300 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,000 税込3,300
当日出荷

燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料専用注文シートはこちら サービス分類その他
1本
2,000 税込2,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。 使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。 始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。
用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 適合車ディーゼル車 使用方法軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
839 税込923
当日出荷

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-BPAが完全燃焼を促進、抜群の黒鉛防止効果を発揮。さらにパワーやトルクを回復させ、ドライバビリティを向上させます。 燃料噴射ポンプの潤滑性を向上させ、フリクションロスを改善、エンジン回転を安定させます。 燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。 水抜き効果も高めました。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
739 税込813
当日出荷

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06 型式No.501 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類発煙管のみ
1箱(6本)
2,498 税込2,748
当日出荷

燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。 排気の際の黒鉛の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。 燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DPFフィルターの目詰まりを抑制するディーゼル車用添加剤です。 優れた清浄性能が燃焼効率を高め、黒煙の発生を抑制します。 ディーゼルエンジン専用です。 コモンレール式エンジンにも使用可能です。
適合車ディーゼル車 付属品注入ノズル12本、注入済シール12枚 容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ 電圧(V)DC20~DC26 色温度(K)5800 材質本体/PC,カバー/樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05 セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式No.500 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類セット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。 この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。 付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。
関連資料専用注文シートはこちら サービス分類その他
1本
3,400 税込3,740
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

DPFプロテクター LIQUI MOLY 動画あり
すすなどの微粒子の堆積を低減し、DPFの信頼性を向上させる効果的なディーゼル添加剤。短時間の走行や街乗りが中心の車両は特にDPFが詰まりやすく、詰まったDPFの悪影響を受けやすい状況になりがちです。発生するPMの燃焼温度を下げ、DPF内に蓄積するPMの燃焼効率を上げて蓄積を低減、排気ガスもクリーンにします。定期的に使用することでDPFが清潔に保たれ、高額な修理費用と再生燃焼の時間を最小限に抑えられます。ディーゼルエンジン用燃料の燃焼促進 。煤の形成を削減することによりDPFのつまりを防止 。短距離ドライブやストップ&ゴーが多い環境で使用する車両に最適 。定期的な使用を推奨
用途ディーゼル添加剤(DPF保護) 使用方法DPF付ディーゼル車用 シトロエンやプジョーのように、フィルタ再生用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。50~70リットルまでのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)をご使用ください。ディーゼルスモークストップと併用しないでください。また同様の効果を持つ製品との同時使用、または過剰投与をしないようご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)