113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMACS(日本電線工業)デバイスネットケーブル
エコ商品
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル 種別固定配線用 色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω)120±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)デバイスネット可動用ケーブル
エコ商品
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル 種別可動部用 色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω)120±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
799 税込879
欠品中

BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
用途DeviceNet用ケーブル 適合固定部 長さ(m)100 材質(シース)耐油・難燃PVC 材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) シース色グレー 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)120(1MHz) 条長(m)100
1巻(100m)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。 生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。 ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。 拡張I/Oユニットの増設が可能。 通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃)-25~+65 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m)M3(電源、I/O端子)/0.5 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V)DC11~25 ユニット電源電圧不要(通信コネクタより供給)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

オムロンヘルスケアI/Oユニット デジタル入力
Omron DRT2 シリーズは、8 つの入力と 8 つの出力( PNP タイプ)のデバイスネットデジタル I/O ユニットで、ねじ Terminal Block を備えています保護等級( IP ) IP20
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●範囲:DeviceNet スレーブ アズワン品番65-7274-61
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷

共締めなし、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブ。 配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かり易い。 中継端子台ターミナル不要。 回路部のカセット脱着式構造を採用。
質量(g)300以下 定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃)-20~+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5M4(ユニット取りつけ用):0.6~0.98 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) 通信電源消費電流(mA)45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時) 通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタ挿入方向と配線方向が平行 種類接続用コネクタ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。 インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80 保存温度(℃)-25~+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC24 通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(10m)
6,898 税込7,588
8日以内出荷

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数5 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 質量(g)8 定格電圧(V)AC250/DC350 定格電流(A)10(1.5mm2ケーブル使用時)/12(2.5mm2ケーブル使用時) 色(絶縁体) 結合方式ねじ
1個
259 税込285
3日以内出荷




倉茂電工デバイスネットケ-ブル
エコ商品
ODVAが提唱するデバイスネット仕様に適合したFAネットワークケーブル
ケーブル長(m)100 材質(シース)耐油性・耐熱性・難燃性ビニル混合物 材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル シース色ライトグレ- 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプ固定部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃
1巻(100m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron CS1W-SC シリーズは、CS1 通信ボードです。 RS-232C ポート x 1、RS422 / 485 ポート x 1 を備え、メモリカードからのプロトコルマクロバックアップをサポートし、CS1 シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)のデバイスネット、イーサネット / IP、イーサネットをカバーしますPLC モジュール用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ●コード番号:215-8838 アズワン品番65-7276-49
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
26,980 税込29,678
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7 仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ビーエルオートテックロータリジョイント
エコ商品
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応。CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4)。 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部 仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm 質量(kg)約3.0 ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2) 接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100
1個
539,800 税込593,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)154 幅(mm)99 高さ(mm)16 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
769 税込846
当日出荷

仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)123 幅(mm)75 高さ(mm)26 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
739 税込813
当日出荷

スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。 ねじレスなので、増し締め不要。 端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。 結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。
保存温度(℃)-20~+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
1個ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アライドテレシスAT-SH230-28GP
10/100/1000BASE-T ポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した レイヤー2plus ギガビット・インテリジェント PoE+ スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネット ワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg)4.7 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×44 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A)6.4(最大5.8実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスA 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3712-91 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット ×1
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

高性能:安定した20Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現
用途Thunderbolt 3およびUSB-C接続を延長し、20Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適 電力(W)100 (Power Delivery 3.0) コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス 最大解像度4K60Hz 保証期間2年 ケーブル外径(Φmm)4.7 コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] 伝送速度(Gbps)20 オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した50cm Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
用途Thunderbolt 4およびUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、PCIe外付けケース、ストレージドライブなど幅広いデバイスに対応。Thunderboltネットワーキングおよびオーディオデバイスとの低遅延な通信 仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps) ブラック 質量(g)22 電源100 W ケーブル長(m)0.5 最大解像度8K(60Hz) 保証期間2年 保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F) コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル 動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F) ケーブル外径(Φmm)4.6 使用環境湿度(%)85 データ転送速度最大40Gbps 横×高さ(mm)12×6 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス コネクタ1Thunderbolt 4 コネクタ2Thunderbolt 4
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)152 形状バラ(ルーズ) 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 適合電線(mm2)Min:0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 最大接触抵抗(mΩ)10 最小ワイヤーサイズ(AWG)22 最大ワイヤーサイズ(AWG)18 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

キヤノンITソリューションズESET HOME セキュリティ エッセンシャル 3台
セキュリティ対策ソフト、ウイルス・スパイウェア対策、フィッシング対策、不正侵入対策(ファイアウォール)、WEBカメラ保護、リムーバブルメディアの使用制御、保護者による使用制御、盗難・紛失対策、ネットバンキング保護、迷惑メール対策、ゲームモード、マルチデバイス対応(Windows/Mac/Android)、電話/メールサポート ※Windows向けプログラムの概要を記載
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷