小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
タイプ標準タイプ
保護構造IP40
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状標準トグル
接点材質AgZnO系合金
操作部形状トグルタイプ
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ
使用温度範囲(℃)-10~70
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC 500V 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
レバー倒れ角度(°)(α) 26±4
操作部形状レバーロック形
電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V)AC1500 1分間
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC500V 1分間以上
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)
接点仕様金メッキ
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
電流容量0.4VA MAX、28V MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30/+85
端子形状はんだ端子
接点仕様金メッキ
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30/+85
端子形状はんだ端子
機能防水形
接点仕様金メッキ
操作部形状基本レバー
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
防水ラージブッシング形トグルスイッチ(Mシリーズ)高信頼のダブル防水構造/スタイリッシュなデザイン/確かな操作感/IP68/パネルシール機構/防塵構造/簡単取付け/
用途建機、工作機械、輸送機器、食品機械、厨房機器、医療機器など
使用温度範囲(℃)-30/+85
端子形状はんだ端子
操作部形状防水ラージブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧(V)AC1500 1分間
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐電圧AC500V 1分間以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA
ブラケットなし
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
操作部形状フラット・トグル
耐電圧(V)AC250 1分間
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
種類ムスタングトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA
ブラケットなし
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
操作部形状フラット・トグル
機械的寿命50000回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命最大定格で10000回、0.4VA以下で50000回
耐電圧(V)AC250 1分間
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状はんだ端子
種類フラットトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧(V)AC1500 1分間
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)です。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点
スイッチ特性ON-ON
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格最大:0.4VA(DC28V 以下)、最小:DC20mV 1μA
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
操作部形状スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命最小定格で50000回
耐電圧(V)AC250 1分間
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
RoHS対応品
端子形状はんだ端子
8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。
またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。
種類ロッキングトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
タイプ非照光タイプ
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-25~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下
レバー倒れ角度(°)28±4
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。
端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-10~70
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
操作部形状基本レバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、”O”リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。
パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに”D"カットを施してあります。
なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。
種類ウォータープルーフトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。
ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。
スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。
種類基板取付洗浄タイプ
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命50000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
極数2極
規格UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズET
端子形状はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15
操作部形状トグル
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
スイッチ特性ON-ON
端子形状PC端子
種類ショートグトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命50000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
クリップ機構の採用により高接触信頼性です。
丸洗い洗浄が可能です。
スイッチ特性ON-ON
極数2極
端子形状P/C端子
形状(ボックス)4極ボックス
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
ブラケット付き
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
操作部形状スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命最大定格にて10000回
耐電圧(V)AC500 1分間
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
フジソク8スイッチシリーズは、従来のNDS規格、MIL規格、UL規格などの高性能スイッチをつくりあげた蓄積技術を基にして、日本で初めてフジソクが開発した超小形スイッチ(MST)に改良を加え、技術の集大成として生れた高信頼度スイッチです。
工レクト口ニクスの発展と共に多様化する二ーズに対応して、次々に品種の拡大を行い、操作部形状、端子形状、付属品など豊富な品揃えとなっております。
このシリーズは、厳密な品質管理のもとで一貫生産され、ほとんどの製品はUL・CSA規格認定品です。
安心して使えるスイッチとして国内はもとより世界中で広くご愛用いただいております。
動作方式オルタネイト
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V1A)
操作部形状基板取付洗浄タイプ
メッキAg
電気的寿命50000回
耐電圧(V)初期:AC1500・1分間
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)
端子形状ねじ
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)
極数2
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
材質(レバー部)PBT樹脂
材質(ケース)メラミンフェノール樹脂
取付穴径(Φmm)12.5、12.3
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
レバー倒れ角度(°)28±4
最大取付パネル厚(mm)5.5
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2k以上
抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
極数2極
規格UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズET
端子形状はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15
操作部形状トグル
スイッチ特性ON-ON
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)2
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌々日出荷
極数2極
規格UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズET
端子形状はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15
操作部形状トグル
スイッチ特性ON-OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)2
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-25~55
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品キャップ(AT-4064)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートレバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
仕様TE Connectivity MTLシリーズトグルスイッチ及びアクセサリ. 緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロックスタイルトグルアクチュエータを備えたMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチ。 これらのMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。●アクチュエータの仕上げ:クロム●スイッチのタイプ:トグル●トグルのスタイル:ロック レバー
材質スイッチ端子のめっき材料:銀に金フラッシュめっき
長さ(mm)トグル:16.51
極数2
シリーズMTL
定格電圧(V)28dc
接点構成DPDT
定格電流(A)(端子)6
動作特性On-On
ケース色緑
構成双極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
難燃性UL 94V-0
材質(ベース)端子:銅合金
ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)
動作温度範囲(℃)-20~80
動作電圧(V)28DC/125AC
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35
ターミナルタイプワイヤーラグ
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)4
向き製品:垂直
スタイルねじ山付き
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐電圧AC500V 1分間以上
種類丸洗い
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートレバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
耐電圧(V/min)AC500以上
種類トグル
極数2極
使用温度範囲(℃)-20~85
シリーズATE
定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02
端子形状PC端子
ブラケットなし
絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~85
定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001
操作部形状フラットトグル
スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成DPDT
耐電圧(V/min)AC250
最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA)
機械的寿命(万回)3
電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3
接触機構クリップ
1個
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
極数2極
使用温度範囲(℃)-30~85
規格UL、CSA規格認定品
シリーズ8J
定格電圧(V)AC125/AC250/DC30
端子形状はんだ端子
定格電流(A)6/3/4
絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)
保存温度範囲(℃)40~85
操作部形状ショートグトグル
スイッチ特性ON-OFF-ON
メッキAg
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.5、ロッキングリングを使用しない場合:3.5
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)
材質(接点)黄銅/銅+銀
電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
操作部ショートレバー:6.8mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC 500V 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
レバー倒れ角度(°)(α) 26±4
操作部形状フラットレバー
電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。UL 94V-0のケース。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
機能動作ON-ON
使用温度範囲(℃)-10~70
耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性50,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
操作部形状レバーロック形
電流容量0.4VA MAX.48V MAX.適合電圧範囲 20mV~48V適合電流範囲 0.1mA~0.1A
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ