凹凸のない平面容器で、底面をすべり沈殿物を上方に押し上げます。
材質PTFE
サイドバッグと車体との干渉を防止。
ダブルはお得な左右セット。
可動ジョイントで調整可能。
寸法(mm)250×133×60
付属品取付ボルト
リヤアクスルシャストに差し込むだけの簡易型サイドスタンド。サイドスタンドが付属していないコンペティションモデルや、サイドスタンドを外したトレールバイクに便利。アクスルホール対応サイズは18mm・14.5mm・11mmで新しい車種から古い車種まで、ほとんどの車種に対応。持ち運び時に便利なステップに引っ掛けやすい設計。
サイズ11mm/14.5mm/18mm
差込角(mm)12.7
仕様三角サイズ(mm):5.6.8,10,12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,788
税込¥5,267
5日以内出荷
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)40
特性軽量
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。
導入部が長いので切り出しが安定します。
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
三角形の特徴的なデザインの棚受です。
取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。
配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
仕様ビス付き
材質ステンレス、POM、ABS
パイプ外径(Φmm)7
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
トライアングルの回転を防ぐ汎用フィンガーホルダー
取り付け方は簡単
トライアングルの開いている一角から吊り紐を通すだけ
交差した紐で支えるのでトライアングルがくるくる回転しない
どんなトライアングルにも付け替え可能
トライアングルの向きは好きに選べる
詳しい製品説明はURLのYouTubeよりご確認ください。
仕様●材質:皮革、ナイロン紐●重量:2g(1個あたり)●適用製品:一般的なトライアングル●入数:3個
アズワン品番67-4810-37
1個(3個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ
穴の形状トライウィング
外寸(mm)60×40×H35
EBM品番4720600
1個
¥579
税込¥637
欠品中
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格電力(W)1500
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など
材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。
トライアングルラチェットは、単体でも使用可能です。指先で軽くつまんで作業します。
フレックスハンドルにトライアングルレンチを装着して使用します。フレックスラチェットととしてご使用できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数32
差込角(inch)1/4
トラスコ品番774-8132
セット内容ビットアダプター、ソケットアダプター、トライアングルレンチ:ギア72山、フレックスハンドル(mm):160、ドライバービット:[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・5.5・7、ヘックス2.5・3・4・5・6・8、スペシャル(穴付き)T8・10・15・20・25・27・30・40、収納ケース:プラスチックケース
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×115×45
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
耐久性に優れた柔らかいコード
二重構造で安心!安全!
特性耐トラッキング
電線仕様-種別VCT2c
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V(1500W)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
電気用品安全適合品
耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
色ブラック&レッド
定格125V・15A
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様2P 15A 125V
W数(W)許容:1500まで
電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25
コンセント3ツ口
特性耐トラッキング・二重構造
耐トラッキングあり
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
キャスター自在車3個、ストッパー2個付
高さ内寸(mm)40
特性軽量
バイク、自転車のハンドグリップエンド、傘の先端に取りつけますと車のライトに反射し、ドライバーが視覚確認が出来ます。裏と表の反射色を変えてあるためキラキラと揺れ動いて点滅しとても安全性に優れています。
用途交通安全、防災、アウトドアに
長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
キャスター自在車3個、ストッパー2個付
本体寸法(mm)Φ450(内寸)×171
高さ内寸(mm)40
適合容器外径(Φmm)440
特性軽量
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様TCC30
寸法(mm)Φ305(内寸)×141
高さ(mm)141
適合内径(Φmm)305
キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性丈夫、軽量
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
様々な場所で小物等を収納できる各種ハンディラックシリーズ
天然木製なのでインテリアによくなじみます
小物収納や小型グリーンの飾り棚に最適
寸法(mm)約360×210×460
質量(g)約610
材質本体部/天然木、ネジ/鉄
色ライトブラウン
段数2段
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
食器の種類洋食器
容量(mL)150
間口W×奥行D×高さH(mm)70×70×60
TKG品番9-1694-2101
TKG品番(2017)6-1512-2101
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
キャスター自在車3個、ストッパー2個付
本体寸法(mm)Φ285(内寸)×141
高さ内寸(mm)40
適合容器外径(Φmm)275
特性軽量
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、22°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
幅(mm)70
高さ(mm)61
深さ(mm)36
測定精度±0.5°
寸法A(°)22~62
B(°)62~85
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
仕様【本体正面】ファスナーポケット【片側面】ネットポケット、キーホルダーDリング【リュックベルト部】キーホルダーDリング【本体内部】ネットポケット
色クロ
質量(g)390
容量(L)11
内装ポリエステル
生地ポリエステル
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、15°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
幅(mm)226
高さ(mm)189
深さ(mm)160
測定精度±0.5°
寸法A(°)15~62
B(°)60~82
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
天井にも使える石こうボード専用フックです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取付でき、! 抜き跡が目立ちません。
用途観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など(天井・壁両用)
適合取付不可能箇所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石膏、ロックウール)、取付可能箇所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm)以上、薄べニア(5mm以上)
材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス
寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9
色白
耐荷重(kg)2.7
キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
フック径(mm)幅17×高さ20×奥行10
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、15°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
幅(mm)132
高さ(mm)112
深さ(mm)82
測定精度±0.5°
寸法A(°)15~62
B(°)61~82
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
太さの異なる5種類のビーターがセットに
ビーターの太さによって音量や音質が変化
曲想に合わせて使い分けが可能に
グリップエンドがリング状なので、落としにくくバランスが良くて振りやすい
ビーターの太さによる音色の違いはURLのYouTubeよりご確認ください。
仕様●材質:特殊スチール・クロームメッキ仕上●寸法:Φ3・4・5・6・7×160mm●付属品:ケース●入数:1セット(5種類2本入)
アズワン品番67-4810-36
1セット
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ