45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アオリの固定に 適合2~4t車 材質SS400 表面処理三価ユニクロメッキ 適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


用途アオリの固定に 適合2t車 材質SS400 表面処理三価ユニクロメッキ 適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ボデーカット及び標準のアオリ切断作業後の補修部品。 完成車トラックの2次架装でアオリを切断した際に使用。
用途助手席側前方・運転席側後方用 材質 表面処理カチオン塗装仕上げ
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ掛け型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])3.18[318] 付属品ナットM5 P=0.8 ストローク(mm)45 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)209 タイプ引っ掛け型 最高高さ(mm)42.3 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ 最大長(mm)220.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途アオリの固定に 適合2~4t車 材質SS400 表面処理三価ユニクロメッキ 適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途特装車・平ボディー・ウイング車
1個
5,079 税込5,587
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります 材質鉄(サビ止め処理) 黒色
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAP型
保管や積荷に適したコンパクトサイズ! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。 材質アルミ合金 全長(mm)2211 質量(kg)8.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×211×2211 最大使用荷重(kg)100 取付可能厚(mm)30~60 取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)300~510
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAPB型
工具なしで取付・取外し可能! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。 材質アルミ合金 全長(mm)1759 質量(kg)8.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×1759 最大使用荷重(kg)100 取付可能厚(mm)20~65 取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)219
1本
84,980 税込93,478
欠品中

注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
3,170 税込3,487
翌日出荷

あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
セット内容TK-21/1本、TK-20/6本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TK-21)400×25×33、(TK-20)1000×25×33
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷



1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷



ダイハツ HIJET ハイゼット ステンレス製 アオリ ハンドルグリップカバー メッキ 4枚セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。メッキ仕様でドレスアップ効果抜群!ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。
材質ステンレス 取付方式貼り付けタイプ 適合車種HIJET ハイゼット/ハイゼットジャンボ(S500P、S510P、S200P、S210P、S201P、S211P )サンバー( S500J、S510J、S201J、S211J)ピクシス(S500U、S510U、S201U、S211U)
1セット
2,498 税込2,748
欠品中



1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボデーカット及び標準のアオリ切断作業後の補修部品。 完成車トラックの2次架装でアオリを切断した際に使用。
用途助手席側後方・運転席側前方用 材質 表面処理カチオン塗装仕上げ
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

後部煽り開閉時使用部品になります。
材質SUS304 表面処理#400研磨
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様取付穴有 ボルト止め用 材質鉄三価ホワイトメッキ 寸法(幅W×厚さ)80×6
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

用途アオリの固定に 適合4t~大型車 材質SS400 表面処理三価ユニクロメッキ 適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)