本数1本
適合ボディタイプ小型・中型トラック
ワイドトレッドに3本溝により偏摩耗を抑制。センターの縦溝をブロック化する事でウェット性能も向上。
サイドのプロテクター採用により縁石などのカットもしにくいタフネス構造。
用途小型・中型トラック用
本数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボディタイプ小型・中型トラック
ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、
さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用
本数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボディタイプ小型・中型トラック
タイヤの基本性能に優れたオールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用
本数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボディタイプ小型・中型トラック
フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。
ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。
サイズ155/80R14LT 88/86R
1本
¥11,880
税込¥13,068
6日以内出荷
スタンダードな4本溝を採用し、雨の日の排水性を向上。耐摩耗性能も十分発揮した汎用縦溝タイヤ。
用途小型・中型トラック用
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877
全長(mm)600
質量(kg)1.36
仕上ラッカー
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
凹凸のあるマット表面は、靴底から土やほこりを取り除き、しっかり保持します。
水分を捕捉し、床面をクリーンな状態に保ちます。
1m2あたり約9.4Lの水を保持する事ができます。防炎適合品
摩耗性能とウェット性能に優れた小型トラック用リブ/ラグタイヤ。
用途小型・中型トラック用(主にダンプ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
高級SUVやスポーツトラックをファッショナブルにドレスアップする、FALKENのSUVタイヤシリーズです。インチアップに最適です。
本数1本
適合ボディタイプSUV&スポーツトラック
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。
タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。
ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。
連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。
国内有名メーカーと協業した日本製。
※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。
色オレンジ
小型・中型トラックチューブタイプに使用。
新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用チューブ
大型タイヤ交換の必需品
用途タイヤ交換用
材質CRV
全長(mm)947
質量(kg)2.15
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
油圧の力でハブボルトの交換が出来ます。
仕様能力10t、C型ベース深さ194mm、油圧ポンプ別売
適合車種ヨーロッパ トラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
トラックやトレーラーなどの自動車工作に幅広く使えるホイール付きのタイヤを4本セット。ホイールは3速クランクギヤボックスやツインモーターギヤボックスと同じ六角シャフトタイプに対応。はめ込み式で手軽に取り付けられます。
シャフト3×100mm×2本付属
タイヤサイズ直径36mm、幅16mm
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
便利なひも付き。強力すべり止め形状。
2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
ロープ径(Φmm)6
用途車の転がり防止に。4t車用。
ロープ径(Φmm)7
独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22
全長(mm)1470
質量(kg)4.5
アズワン品番64-2215-97
先幅(mm)54
1個
¥23,400
税込¥25,740
欠品中
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型・中型トラックチューブタイプに使用。
新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用フラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)1550
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
悪路重視の小型ダンプ用タイヤ。
用途小型・中型ダンプトラック用
RoHS指令(10物質対応)対応
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
・一般道路から高速道路まで幅広いコンデイションに対応。・旋回時に発生する横方向の強いねじれに対応。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別11R22.5 148/145M 16PR LM217
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR
外径(mm)約1054
タイヤ幅(mm)約280
リム径(inch)22.5
偏平率(%)約86
1本
¥33,440
税込¥36,784
4日以内出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
・トラクション性能と耐摩耗性を向上。・ウェット性能も高めた汎用ラグタイヤ。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別11R22.5 148/145L 16PR LM328
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ11R22.5 148/145L 16PR
外径(mm)約1054
タイヤ幅(mm)約280
リム径(inch)22.5
偏平率(%)約86
1本
¥35,190
税込¥38,709
4日以内出荷
・省メンテナンス性(ローテーション頻度低減)に特化。・耐肩落ち摩耗。ライフも向上。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別245/70R19.5 144/142L 18PR LM277
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ245/70R19.5 144/142L 18PR
外径(mm)約839
タイヤ幅(mm)約245
リム径(inch)19.5
偏平率(%)約70
1本
¥24,200
税込¥26,620
4日以内出荷
・耐摩耗性を省メンテナンス性を向上させた汎用ラグタイヤ。・耐石噛み損傷性能と摩耗末期の外観を重視。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別11R22.5 148/145J 16PR LM305
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ11R22.5 148/145J 16PR
外径(mm)約1054
タイヤ幅(mm)約280
リム径(inch)22.5
偏平率(%)約86
1本
¥35,190
税込¥38,709
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ