688件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。 1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。 上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。
材質ナイロン 洗濯方法洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンリッケヘルスケアメピレックストランスファー
ソフトシリコン・トランスファードレッシング。皮膚の保護、潰瘍予防に。滲出液を二次ドレッシングに移動させ、創部を刺激する事なく滲出液を管理できます。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(5枚)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷


高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5級 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




96ピンプレートと専用プレートがセットになっています。少量の接種材料や検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
1箱(50セット)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

正に帯電した修飾ナイロン膜です。
用途トランスファーメンブレン 仕様孔径(μm):0.45 素材リプロービングチャージドナイロン
1箱(1巻)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポイトタイプのディスポピペットです。少容量の細胞懸濁液や検体のトランスファーに便利です。用途に応じて色々なタイプをご用意しています。放射線滅菌済。
1セット(400個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(1000個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポイトタイプのディスポピペットです。少容量の細胞懸濁液や検体のトランスファーに便利です。用途に応じて色々なタイプをご用意しています。ヒートシールにより簡易ディスポアンプルとして使用いただけます。放射線滅菌済。
容量(mL)3.5 全長(mm)230
1セット(400個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷


トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,898 税込5,388
当日出荷

1セット(500個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(10枚)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶出成分の少ないポリエチレン製。個別包装は取り出しやすいピールパック包装です。
容量(mL)3.2 全長(mm)156 滅菌滅菌済 吸引量3.2mL
1セット(500個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷


1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膜は内部が不活性ポリエステルで支持されているので、割れや破損がありません。
用途トランスファーメンブレン 素材ニュートラルナイロン
1箱(5枚)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正に帯電したナイロン膜で繰り返しのリプロービングに最適
用途トランスファーメンブレン 仕様孔径(μm):0.45 寸法(幅Wmm×長さLm)300×3 素材リプロービングチャージドナイロン
1箱(1巻)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

不活性支持体がリプロービングによる歪みや汚染を防止
用途トランスファーメンブレン 仕様孔径(μm):0.22 寸法(幅Wmm×長さLm)300×3 素材ニュートラルナイロン
1箱(1巻)
47,980 税込52,778
6日以内出荷

毒性の少ない軟質ポリエチレン樹脂を使用。樹脂成分の溶出がほとんどありません。破損の心配がなく、安全で便利な多用途形状をご用意しました。凍結保存可能※。放射線滅菌(γ線)可能。
1セット(1000本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷


96ピンプレートと専用プレートがセットになっています。 少量の接種材料や検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
1袋
9,998 税込10,998
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)トランスファーセット
トレイに入れる液量はわずか4mLでOKです。 特に微生物の接種に有効です。
1箱
12,900 税込14,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)