設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡単にトルク管理が行えます。
締付けトルク値が不足すると振動等の影響により、リフティングポイントが緩む恐れがあります。
長期間取り付けたままのリフティングポイントは、カタログや取扱説明書に記載の規定トルク値で管理しなければなりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-5~55(凍結がないこと)
回転方向【出力軸】入力軸と同方向
許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155
RoHS指令(10物質対応)対応
バックラッシュ1°以下
高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。
高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。
材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
高トルクアダプタEOAT-200専用のアダプタプレート。
装置についているデジタルポジショニングインジケータとハンドルをハンドル自動化ユニットに置き換える場合、装置側のデジタルポジショニングインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、高トルクアダプタを取りつけることができます。
材質【プレート・位置決めピン】アルミニウム合金
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
トルクレンチテスタでMPQL/MQSPを校正する際、ソケットを取り外して本体に接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
適用トルクツール型式・手動式トルクツール用アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
手動式トルクツール用アダプタ
形状六角
差込角(mm)(a1)6.35、(a2)9.5
アズワン品番65-0561-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる
セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)
材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼
全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224
最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314
アズワン品番65-1969-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。
重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。
測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。
小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5
質量(g)約260(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)
コンプレッションロッドラッチ用のアダプターです。スイングハンドルのシリンダーバレルキャップ部を逃げる為に使用します。推奨ロッド取付トルク3 N・m
材質亜鉛合金
色素地
質量(g)78
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M45X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M35X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M65X2MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M60X2MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M55X2MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M40X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M25X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M50X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。
回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。
1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。
DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。
CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。
DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。
仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。
付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。
LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。
校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途セル生産、サブラインでの締付け作業用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。
測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広く別途治具をご購入頂くと更に試験の幅が広がります。
用途ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定
捻りによる破壊トルクの測定
付属品表示計: RZE-S、トルクメータ、標準アタッチメント(先端ビット 5本セット)、ACアダプタ MODEL-780(USBケーブル・MODEL-RZ-USB含む)
質量(g)約375(表示計本体のみ)
出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド
電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度±1%F.S.
表示部LCD5桁
連続使用時間(時間)満充電後:30
サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
RoHS指令(10物質対応)対応
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。
メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)
付属品USBケーブル、ACアダプタ
電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池
精度±0.5%/F.S.
表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126
データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。
時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶
チャック径(Φmm)10~190
メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。
メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)
付属品USBケーブル、ACアダプタ
電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池
精度±0.5%/F.S.
表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126
データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。
時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶
チャック径(Φmm)10~190
メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
関連キーワード