148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
用途一般機器 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプトルクフリータイプ 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下トルクヒンジ
エコ商品
任意の位置で開閉が保持できます。
用途一般機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理 シルバー 質量(g)60 種類平蝶番型 材質(軸)ポリアセタール/ホワイト 仕上アルマイト処理 トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
欠品中

シブタニトルクヒンジ(ステンレス)
エコ商品
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様トルク有効範囲:取付面から180° 性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内) 使用温度範囲0℃~40℃ 仕上光沢バレル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH14型
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど ブラック 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)48 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~60 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質ステンレス鋼(SUS416) 種類インサート型 長さL(mm)26 幅W(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
平蝶番型のトルクヒンジです。
用途FA機器、各種自動機器、OA機器、モニターの角度調整など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
用途恒温機械、乾燥機、照明器具 仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 長さL(mm)60 幅W(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 仕様フリーストップ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)0~60 仕上素地 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)160 種類裏蝶番・隠し丁番型 長さL(mm)70 仕上サテンクロムめっき 幅W(mm)52.6 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど 開き角度(度)360° 材質アルミニウム合金/鋼 仕上素地 種類インサート型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
用途各種アーム関節、照明などの角度調整 材質本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM) 質量(g)290 外径(Φmm)60 使用温度(℃)0~60 仕上本体・中空軸:素地 推奨ねじM4ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)18
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジ
エコ商品
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など 使用温度範囲(℃)-0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ
エコ商品
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質鋼(SK) 種類スイベルヒンジ RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)5.1
1個
499 税込549
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
平蝶番型のトルクヒンジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下トルクヒンジ
エコ商品
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。ビス穴隠し用キャップが付属しています。
用途一般機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 長さ(mm)60 仕上サテンクロームメッキ仕上 製品質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOトルクヒンジ
エコ商品
摩擦を起こすことでヒンジの開閉に抵抗が生まれ、取り付けたフタなどを好きな角度で止めることができます。横開きの扉にも使用可能です。
用途バタンと閉まらないようにする安全対策や角度調節に。 材質ステンレス鋼、鋼 幅(mm)40 穴径(mm)4.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 材質亜鉛合金/鋼 種類特殊形状 仕上素地 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下トルクヒンジ
エコ商品
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
用途一般機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 長さ(mm)60 仕上サテンクロームメッキ仕上 製品質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,689 税込1,858
6日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど 開き角度(度)360° 材質 仕上素地 種類インサート型 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下トルクヒンジ
エコ商品
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
用途一般機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 長さ(mm)30 仕上サテンクロームメッキ仕上 製品質量(g)48 トルク(N・m)【トルク値(2枚)】1.3N・m+0.2-0.3N・m RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,269 税込1,396
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下トルクヒンジ
エコ商品
任意の位置で開閉が保持できます。開方向と閉方向でトルクが異なります。
用途一般機器 材質機械構造用炭素鋼(S53C) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 長さ(mm)51 仕上ニッケルメッキ仕上 製品質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)抜き差しトルクヒンジ
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 種類抜差し蝶番型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-RNM30-SET 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)欄間用トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側) 材質ステンレス鋼 質量(g)112 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

HG-PTH30 ピボットトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ピボットトルクヒンジ
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用) 材質ステンレス鋼 質量(g)95 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)35 最小扉厚(mm)28 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500 最小扉高さ(mm)700 最小扉幅(mm)350
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジ
エコ商品
HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3N。m/ヶ、0~6N。m/セット)。カバーによりすっきりとした外観になります。
用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど 使用温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジ
エコ商品
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など 付属品ねじカバー(エラストマー) 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH) 質量(g)490 使用温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ミニトルクヒンジ
エコ商品
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)4 種類インサート型 長さL(mm)16.2 仕上素地 幅W(mm)16.2 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ミニトルクヒンジ
エコ商品
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)3 種類インサート型 長さL(mm)14.1 仕上素地 幅W(mm)14.1 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジ
エコ商品
トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
性能±20%の静的トルクで20000サイクル 仕上塗装 静荷重(N)(径方向最大)155、(軸方向最大)155 耐荷重(N)(径方向平均)3000、(軸方向平均)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)アルミニウム合金
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジ
エコ商品
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
付属品ヒンジ1個と取付用ナット4個(1セットにつき) 使用温度範囲(℃)-5~65 最大トルク(N・m)(プリベリング)0.25 材質(取付金具)鋼、亜鉛めっき 耐荷重(N)(径方向平均)1150、(軸方向平均)950 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)アセタール、ナイロン
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TP型
エコ商品
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 仕上バレル研磨 幅W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ RT型
エコ商品
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター 材質亜鉛合金/鋼 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ タイプL型タイプ 種類特殊形状 仕上素地 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 種類平蝶番型 長さL(mm)30 幅W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)